変換アダプタとは、PCとケーブルを接続するための器具。ピン部分の素材には金メッキを施されたものが多く、これにより信号劣化を抑えることが可能です。種類はピンの形状や用途によって幅広く、各種D-SubピンやUSBに対応したもの、また3.5mmプラグの機器とPCを接続できるものなど種類は多彩。また、オス・メスでも種類が分かれ、接続したい機器に合わせて選ぶことができます。アダプタの使い方で、ケーブル同士を接続して延長することも可能です。家庭用はもちろん、オフィスのPC環境を整理するためにも多く用いられます。
イーサネット対応HDMI Mini-HDMI 変換ケーブル。
HDMI Miniポート対応機器をHDMI対応ディスプレイ/機器に接続することができます。
最新のHDMI技術を搭載した次世代デバイスを既存のHDMI機器に接続できるため、コストの軽減に役立つソリューションとなっています。
このHDMI Mini-HDMIアダプタケーブルは、高品質な金メッキコネクタを使用しており、優れた接続性能を発揮します。
StarTech.comでは、本製品にライフタイム保証を提供しています。
用途ミニHDMI対応デジタルカメラなどポータブルデバイスをHDMIディスプレイに接続
色ブラック
質量(g)30.8
ケーブル長(m)0.5
コネクタ形状HDMI 19pin(オス) - Mini HDMI19pin(オス)
プラグ金メッキ
メス形状Mini HDMI
イーサネット対応対応
ケーブルサイズ(AWG)30
導体数19
コネクタタイプストレート
変換タイプオス - オス
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。