変換アダプタとは、PCとケーブルを接続するための器具。ピン部分の素材には金メッキを施されたものが多く、これにより信号劣化を抑えることが可能です。種類はピンの形状や用途によって幅広く、各種D-SubピンやUSBに対応したもの、また3.5mmプラグの機器とPCを接続できるものなど種類は多彩。また、オス・メスでも種類が分かれ、接続したい機器に合わせて選ぶことができます。アダプタの使い方で、ケーブル同士を接続して延長することも可能です。家庭用はもちろん、オフィスのPC環境を整理するためにも多く用いられます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリアルATA III規格に準拠 最大6Gbpsのデータ転送速度
ブラック 質量(g)66 規格シリアルATA III ケーブル長(m)0.914 コネクタ形状eSATA(データ)[7ピン]オス - eSATA(データ)[7ピン]オス ケーブル長(cm)91.4 プラグ形状ストレート 伝送速度(Gbps)最大6 変換タイプオス - オス コネクタ1eSATA(データ)[7ピン] コネクタ2eSATA(データ)[7ピン]
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

シリアルATA III規格に準拠 最大6Gbpsのデータ転送速度
ブラック 質量(g)131 規格シリアルATA III ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状eSATA(データ)[7ピン]オス - eSATA(データ)[7ピン]オス プラグ形状ストレート コネクタAeSATA(データ)[7ピン] コネクタBeSATA(データ)[7ピン] 伝送速度(Gbps)最大6 変換タイプオス - オス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷