変換アダプタとは、PCとケーブルを接続するための器具。ピン部分の素材には金メッキを施されたものが多く、これにより信号劣化を抑えることが可能です。種類はピンの形状や用途によって幅広く、各種D-SubピンやUSBに対応したもの、また3.5mmプラグの機器とPCを接続できるものなど種類は多彩。また、オス・メスでも種類が分かれ、接続したい機器に合わせて選ぶことができます。アダプタの使い方で、ケーブル同士を接続して延長することも可能です。家庭用はもちろん、オフィスのPC環境を整理するためにも多く用いられます。
シリアルATA III規格に準拠
最大6Gbpsのデータ転送速度
色ブラック
質量(g)66
規格シリアルATA III
ケーブル長(m)0.914
コネクタ形状eSATA(データ)[7ピン]オス - eSATA(データ)[7ピン]オス
ケーブル長(cm)91.4
プラグ形状ストレート
伝送速度(Gbps)最大6
変換タイプオス - オス
コネクタ1eSATA(データ)[7ピン]
コネクタ2eSATA(データ)[7ピン]
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
シリアルATA III規格に準拠
最大6Gbpsのデータ転送速度
色ブラック
質量(g)131
規格シリアルATA III
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状eSATA(データ)[7ピン]オス - eSATA(データ)[7ピン]オス
プラグ形状ストレート
コネクタAeSATA(データ)[7ピン]
コネクタBeSATA(データ)[7ピン]
伝送速度(Gbps)最大6
変換タイプオス - オス
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。