38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1x SATA電源プラグ - 2x SATA電源レセプタクル
用途電源ユニットへの接続を追加する安価なソリューション レッド/ブラック/イエロー/グレイ 質量(g)21 ケーブル長(m)0.152 コネクタ形状SATA電源[15ピン]メス×2 - SATA電源[15ピン]オス ケーブル長(cm)15.2 変換タイプメス - オス コネクタ1SATA電源[15ピン]×2 コネクタ2SATA電源[15ピン]
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個のSATA電源プラグ - 4個のSATA電源レセプタクル 耐久性のある 構造
用途1つのシリアルATA電源コネクタに最大4つのSATAドライブを接続 長さ(mm)400 ブラック 高さ(mm)16.5 質量(g)33 コネクタ形状SATA電源[15ピン]メス×4 - SATA電源[15ピン]オス 製品幅(mm)29 ケーブル長(cm)40 コネクタASATA電源[15ピン] コネクタBSATA電源[15ピン] 変換タイプメス - オス
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

1個のSATA電源プラグ 2個のSATA電源レセプタクル 2.5および3.5インチSATA HDDに対応
用途コンピュータの電源にSATA電源接続を追加 長さ(mm)152 レッド/ブラック/イエロー 質量(g)25 ケーブル長(m)0.152 コネクタ形状SATA電源[15ピン]メス×2 - SATA電源[15ピン]オス ケーブル長(cm)15.2 コネクタASATA電源[15ピン] コネクタBSATA電源[15ピン] 変換タイプメス - オス
1個
799 税込879
翌々日出荷

ノートパソコンからSATA SSD/HDDにアクセスできるSATA-USBケーブル 読み込みで70%、書き込みで40%速度性能が向上するUASPサポート 電源アダプタ不要、どこにいても外付けドライブに接続できるSATA-USBアダプタ セットアップに時間がかからないプラグアンドプレイ実装 5GbpsのUSB 3.0データ転送スピードに対応。USB 2.0との下位互換性あり
用途UASPサポートにより、USB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンで高速転送スピードに対応。重要データを外付けストレージデバイスにバックアップ。データ移行やドライブの複製に最適。重要データを外付けストレージデバイスにバックアップ。SATAドライブからデータを抽出します。USB 3.0を介してノートパソコンのHDDをSSDにアップグレード ブラック 高さ(mm)9 質量(g)42.5 電源USB電源 ケーブル長(m)0.5 湿度(%RH)40~85 コネクタ形状SATAデータ&電源[7+15ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス 保存温度(℃)-10~70 製品幅(mm)49 動作温度(℃)0~60 ケーブル長(cm)50 伝送速度(Gbps)5(USB3.0) USBタイプUSB3.0 オス形状SATAデータ&電源[7+15ピン]、USB Type-A[9ピン] 変換タイプオス - オス コネクタ1SATAデータ&電源[7+15ピン] コネクタ2USB Type-A[9ピン]
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1x USB-A オスコネクタ 1x USB-A メスコネクタ 完全シールドでエラーのない接続を実現 ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール USB バスパワー 外付けユニバーサルACアダプタ付属 延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1) Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート
用途USB 2.0の延長限界(5m)を越えてUSB周辺機器を延長。最大で4本までケーブルをデイジーチェーン接続し、さらに長いUSB延長が可能 ブラック 質量(g)410 消費電力(W)5 電源付属ACアダプタ ケーブル長(m)10 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 出力電圧(V)5(DC) 入力電圧(V)100 - 240(AC) 出力電流(A)1 プラグニッケルメッキ 入力電流(A)0.35 伝送速度(Mbps)480 プラグタイプH 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBUSB Type-A[4ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状USB Type-A[4ピン] 変換タイプメス - オス
1個
10,980 税込12,078
欠品中

1×USB Aオスコネクタ 1×USB-Aメスコネクタ 完全シールド加工でエラーのない接続を実現 ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール USB バスパワー 外付けユニバーサルACアダプタ付属 延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1)
用途USB 2.0の延長限界(5m)を越えてUSB周辺機器を延長。最大で4本までケーブルをデイジーチェーン接続し、さらに長いUSB延長が可能 ブラック 質量(g)596 消費電力(W)5 電源付属ACアダプタ ケーブル長(m)15 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 出力電圧(V)5(DC) 入力電圧(V)100 - 240(AC) 出力電流(A)1 プラグニッケルメッキ 入力電流(A)0.35 伝送速度(Mbps)480 プラグタイプH 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状USB Type-A[4ピン] 変換タイプメス - オス
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

完全シールド加工でエラーのない接続を実現 ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール USB バスパワー 外付けユニバーサルACアダプタ付属 延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1)
用途USB 2.0の延長限界(5m)を越えてUSB周辺機器を延長。最大で4本までケーブルをデイジーチェーン接続し、さらに長いUSB延長が可能 ブラック 質量(g)206 消費電力(W)5 電源付属ACアダプタ ケーブル長(m)5 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 出力電圧(V)5(DC) 入力電圧(V)100 - 240(AC) 出力電流(A)1 プラグニッケルメッキ 入力電流(A)0.35 伝送速度(Mbps)480 プラグタイプH 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状USB Type-A[4ピン] 変換タイプメス - オス
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

USB バスパワー 外付けユニバーサルACアダプタ付属 延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1) 完全シールドでエラーのない接続を実現 ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート
用途USB 2.0の延長限界(5m)を越えてUSB周辺機器を延長。2本のケーブルをデイジーチェーン接続し、さらに長い接続距離に対応 ブラック セット内容20m USB 2.0 アクティブ延長ケーブル(オス/メス)、ユニバーサルACアダプタ、日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア用プラグアダプタ 質量(g)866 消費電力(W)5 電源付属ACアダプタ ケーブル長(m)20 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 出力電圧(V)5(DC) 入力電圧(V)100 - 240(AC) 出力電流(A)1 保存温度(℃)-20~85 プラグニッケルメッキ 入力電流(A)0.35 動作温度(℃)0~70 伝送速度(Mbps)480 プラグタイプH 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBUSB Type-A[4ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状USB Type-A(USB 2.0)[4ピン] 変換タイプメス - オス
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

完全シールド加工でエラーのない接続を実現 ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール USB バスパワー 外付けユニバーサルACアダプタ付属 延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1) Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート
用途USB 3.0の3mの延長限界を越えてUSB周辺機器を延長。2レベルまでカスケード接続に対応。USB 1.1/2.0デバイスとの下位互換性を提供 ブラック 高さ(mm)10 質量(g)491 消費電力(W)10 電源付属ACアダプタ ケーブル長(m)10 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス 出力電圧(V)5(DC) 入力電圧(V)100 - 240(AC) 出力電流(A)2 プラグニッケルメッキ 材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル 製品幅(mm)20 入力電流(A)0.35 プラグタイプH 特性データ伝送 コネクタAUSB Type-A[9ピン] コネクタBUSB Type-A[9ピン] 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状USB Type-A[9ピン] 変換タイプメス - オス
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

完全シールド加工でエラーのない接続を実現 ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール USB バスパワー 外付けユニバーサルACアダプタ付属 延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1) Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート
用途USB 3.0の3mの延長限界を越えてUSB周辺機器を延長。4レベルまでカスケード接続に対応。USB 1.1/2.0デバイスとの下位互換性を提供 消費電力(W)10 電源付属ACアダプタ コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス 出力電圧(V)5(DC) 入力電圧(V)100 - 240(AC) 出力電流(A)2 プラグニッケルメッキ 材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル 入力電流(A)0.35 プラグタイプH 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状USB Type-A[9ピン] 変換タイプメス - オス
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

完全シールドでエラーのない接続を実現 ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール USB バスパワー 外付けユニバーサルACアダプタ付属 延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1) Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート
ブラック 質量(g)1400 消費電力(W)5 電源付属ACアダプタ ケーブル長(m)35 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 出力電圧(V)5(DC) 入力電圧(V)100 - 240(AC) 出力電流(A)1 プラグニッケルメッキ 入力電流(A)0.35 伝送速度(Mbps)480 プラグタイプH 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状USB Type-A[4ピン] 変換タイプメス - オス
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。外付けビデオアダプター:1口のUSB Type-Aポートを使用してノートパソコンやデスクトップPCにVGAモニターを増設できるUSB - VGA変換アダプター。50cm一体型ケーブル内蔵。TAA準拠。1920 x 1200にディスプレイに対応:最大解像度1920x1200に対応し、USB 2.0接続でも画質を損なうことなく、優れたパフォーマンスを発揮。USB給電:Windows搭載ノートPCのUSBポートから電力を供給するUSBディスプレイアダプター。電源コードやプラグの追加は不要。柔軟なソリューション:1つのデバイスに最大5つのアダプターを接続可能な外付けグラフィックアダプター。将来の増設に対応できる柔軟なセットアップオプションを提供
用途外部ディスプレイ アダプタでデスクトップ表示を拡張。コンピュータ本体を開いて新規ビデオカード追加が不要。コンピュータの設定に最大5件のモニタ/プロジェクタを追加可能。追加ディスプレイ1台につき1個のアダプタを使用。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。持ち運びに便利なソリューションで出張時にノートパソコンを外付けディスプレイに接続。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。PCをTVに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用。メールチェックの画面と文書編集の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適 仕様【ハードウェア/業界標準】USB2.0対応、【USBパス・スルー】なし、【ワイド画面サポート】あり セット内容USB-VGAアダプタ、ドライバおよびソフトウェアCD、取扱説明書 長さ(mm)88 グレー 高さ(mm)18 質量(g)94 出力【AV】VGA ケーブル長(m)0.5 対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64)、Windows Vista (32/64ビット)、Windows XP (32/64ビット) 湿度(%RH)0~95 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 入力【AV】USB2.0 保存温度(℃)-25~75 メモリー32MBDDRSDRAM 製品幅(mm)52.5 動作温度(℃)-10~55 チップセットMCT-T2-285A ケーブル長(cm)50 対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン] MTBF(時間)200000 変換タイプメス - オス
1個
2,798 税込3,078
欠品中

USB バスパワー 外付けユニバーサルACアダプタ付属 延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1) 完全シールドでエラーのない接続を実現 ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート
ブラック 質量(g)995 消費電力(W)5 電源付属ACアダプタ ケーブル長(m)25 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 出力電圧(V)5(DC) 入力電圧(V)100 - 240(AC) 出力電流(A)1 プラグニッケルメッキ 入力電流(A)0.35 伝送速度(Mbps)480 プラグタイプH 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状USB Type-A[4ピン] 変換タイプメス - オス
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

パソコン-テレビ コンバータ 1080p-480i スケーラ コンポジット&Sビデオ 2年間保証。VGA-RCA/Sビデオ変換ボックス。1080pのVGAビデオ信号を480iコンポジット(CVBS)またはSビデオ出力信号に変換・スケーリングするシンプルなソリューションです。旧型のプロジェクタやテレビでの使用に最適です。<使いやすくセットアップが簡単なコンバータ>NTSC/PAL切り替えスイッチとスキャンボタンでビデオ出力を簡単に設定できるようになっています。プラグアンドプレイに対応しインストールが簡単です。<アップグレードコストの回避>PCのVGAコネクタを旧型のテレビやプロジェクタに接続できるVGA-AVアダプタで、装置のアップグレードにコストをかけず、既存ディスプレイの継続使用が可能になります。会議室、医療イメージングでの使用、Sビデオ/コンポジットディスプレイでのビデオ鑑賞などに便利です。<明瞭な画質>このPC-テレビコンバータは、VGAビデオ入力信号をダイナミックに1920x1200(60Hz)に変換するビデオスケーラー回路を内蔵しています。Sビデオまたはコンポジットの最大解像度である720 x 480にも対応し、旧型ディスプレイやプロジェクタとの互換性を提供します。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
長さ(mm)60.5 ブラック 高さ(mm)20 質量(g)46 湿度(%RH)5~90 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - S端子(Mini-DIN)[4ピン]メス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - コンポジット端子(1×RCA)メス 保存温度(℃)-10~80 製品幅(mm)54 動作温度(℃)0~50 対応解像度Input - Up to 1920×1080 60Hz、Output - 640×480 60Hz オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、S端子(Mini-DIN)[4ピン]、コンポジット端子(1 × RCA) 変換タイプメス - メス
1個
9,198 税込10,118
欠品中

完全シールド加工でエラーのない接続を実現。ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール。USBバスパワー対応。外付けユニバーサルACアダプタ付属。延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(×1)。Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート
用途USB 3.0の3mの延長限界を越えてUSB周辺機器を延長、4レベルまでカスケード接続に対応、USB 1.1/2.0デバイスとの下位互換性を提供 仕様センターチップのポラリティ:ポジティブ セット内容5m USB 3.0 アクティブ延長ケーブル - オス/メス、ユニバーサルACアダプタ、日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア用プラグアダプタ ブラック 高さ(mm)5 質量(g)250 消費電力(W)10 電源付属ACアダプタ ケーブル長(m)5 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス 出力電圧(V)5(DC) 入力電圧(V)100 - 240(AC) 出力電流(A)2 プラグニッケルメッキ 材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル 製品幅(mm)5 入力電流(A)0.35 プラグタイプH 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状USB Type-A[9ピン] 変換タイプメス - オス コネクタ1USB Type-A[9ピン] コネクタ2USB Type-A[9ピン]
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

プラグアンドプレイ対応のコンパクトなソリューションを提供 ノートパソコンに外付けモニタを接続し、作業効率をアップ HDを超える4Kビデオ解像度で驚きの画質を提供 1920x1200(フルHD解像度)対応のディスプレイとの下位互換性 ドライバと外付け電源アダプタが不要。USBパワーの性能を提供
長さ(mm)255 ブラック 高さ(mm)13 質量(g)37 電源USB電源 ケーブル長(m)0.255 湿度(%RH)20~95 (結露しないこと) コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】3840×2160 製品幅(mm)23 動作温度(℃)0~45 コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBDisplayPort[20ピン] 対応解像度3840×2160 @30Hz、1920×1200、1920×1080(1080p)@120Hz、1280×720(720p) オス形状HDMI[19ピン] メス形状DisplayPort[20ピン] 変換タイプメス - オス
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

HDMI - DisplayPort変換:HDMI 2.0ソースをDP 1.2出力に変換し、DisplayPortモニターに接続するアクティブアダプター。双方向アダプターではないので、HDMIソースをDPディスプレイに接続する用途でのみ使用可能。4K60Hz解像度:3840x2160/60Hz、HDR、HDCP 2.2、DisplayPort 2ch音声をサポート。ホスト側のビデオ機能を活用し、高性能ビデオ出力を実現するHDMI - DPコンバーター。ウルトラワイドモニター解像度に対応。ポートを保護:HDMIコネクターとDPコネクターの間を30cmケーブルでつなぎ、ポートにかかる負荷を軽減。一体型の30cm USB電源ケーブルでUSB-Aポートまたはウォールチャージャーに接続可能。USBケーブル延長用の別売製品あり(USBEXTAA6BK)。ホスト互換性:HDMI 2.0ソース対応のノートパソコン、デスクトップPC各種でプラグアンドプレイ接続が可能。HP/Dell/Microsoft/Lenovo/Appleなどのデバイスに最適(Ultrabook、MacBook、 Chromebookなど)。HDMI旧バージョンとの下位互換性あり。ディスプレイ互換性:デスクトップ拡張セットアップでHDMI - DPディスプレイアダプターを外付けディスプレイに接続。Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなど、各種ブランドのDPモニターで最大解像度を検証済み
用途4K60Hz HDMI対応コンピューターを4K60Hz DisplayPortモニターに接続。パソコンのHDMI出力を使用し、DPディスプレイでグラフィックファイルを作成・編集。HDMI対応カメラの録画ファイルをDisplayPortモニターに表示 長さ(mm)20 幅(mm)365 グレー 高さ(mm)11 質量(g)38 ケーブル長(m)0.3 保証期間3年間 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAHDMI、USB Type-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン) コネクタBDisplayPort
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷

USB 3.0ホストコンピュータとの接続により、優れた性能に必要な最大帯域幅を提供。別のディスプレイにデスクトップをミラーリングまたは拡張して生産性を向上。DisplayLink プラグアンドディスプレイ認定 - ドライバの自動インストールとアップデート。MacとPCに対応。USBバスパワー対応 - 外付け電源アダプタが不要。5.1チャネル オーディオに対応。最大表示解像度1920x1200(1080p)対応。USB 2.0との下位互換性
用途HDMI外付けモニタを追加してデスクトップを拡張。コンピュータ筐体を開いてビデオカードをインストールする手間が不要。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適。メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。持ち運びに便利なソリューションで出張時にノートパソコンを外付けディスプレイに接続。ノートパソコンやUltrabook、MacBook、小型フォームファクタのデスクトップ(POSワークステーション)など、拡張の余地がないコンピュータシステムにさらにビデオ出力を追加 仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容USB3.0-HDMIアダプタ、ソフトウェアインストール用ディスク、取扱説明書 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)90 ブラック 高さ(mm)20 質量(g)62 電源USB電源 対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+ 湿度(%RH)20~80 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス 保存温度(℃)-5~40 メモリー512MBDDRII 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p 製品幅(mm)55 動作温度(℃)0~35 チップセット【ID】DisplayLink-DL-3500 オーディオ機能5.1チャンネルサラウンドステレオ(48kHz) ケーブル長(cm)90 伝送速度(Gbps)5(USB 3.0) 対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600。 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状HDMI[19ピン] MTBF(時間)87880 変換タイプメス - オス
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。外付けビデオアダプター:1口のUSB Type-Aポートを使用してノートパソコンやデスクトップPCにVGAモニターを増設できるUSB - VGA変換アダプター。1920 x 1200ディスプレイに対応:最大1920x1200のディスプレイ解像度に対応し、USB 3.0接続でも画質を損なうことなく、優れたパフォーマンスを発揮。USB給電:Windows搭載ノートPCのUSBポートから電力を供給するUSBディスプレイアダプター。電源コードやプラグの追加は不要。柔軟なソリューション:1つのデバイスに最大5つのアダプターを接続可能な外付けグラフィックアダプター。将来の増設に対応できる柔軟なセットアップオプションを提供
用途フルHD対応の外付けHDMIディスプレイを追加。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。PCをVGA対応プロジェクタ/ディスプレイに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示。メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ 仕様【ワイド画面サポート】あり、【USBパス・スルー】なし セット内容スリムタイプUSB3.0ビデオアダプタ、ドライバCD、取扱説明書 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)190 ブラック 高さ(mm)12 質量(g)25 ポート数1 電源USB電源 ケーブル長(m)0.062 対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64)、Windows Vista (32/64ビット)、Windows XP (32/64ビット) 湿度(%RH)85以下 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス 保存温度(℃)-10~75 メモリー16MBDDRIISDRAM 最大解像度【アナログ】1920×1200/1080p 製品幅(mm)25 動作温度(℃)0~50 チップセットMCT-T5-302 ケーブル長(cm)6.2 伝送速度(Gbps)5(USB 3.0) 対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプメス - メス
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

USB Type-C ディスプレイアダプタ 4K/60Hz対応 折畳み式フレックスケーブル Mac & Windows対応。USB-C-DisplayPortポータブルアダプタ。USB Type-Cノートパソコンその他デバイスを4K対応のDisplayPortモニタ/ディスプレイに接続します。着脱式のキーホルダーリングでノートパソコンやプロジェクタのバッグに簡単に付けることができ、携帯しやすいアダプタです。<携帯に最適>軽量タイプのUSB-C-DisplayPortディスプレイアダプタは、移動時に携帯しやすい設計になっています。サイズが小さくポケットに収まり、キーホルダーでキャリーケースに付けることもできるので、オフィスでのBYOD(私物デバイス持ち込み)や、外出先の機器に接続する機会が多いユーザーに最適です。次のような用途に最適です。(a)オフィスや外出先での高解像度プレゼンテーション、(b)スマートフォンやタブレットをDisplayPortモニタに接続、(c)共有デスク環境。<キーホルダーで紛失防止>このディスプレイアダプタは、キーホルダーでキャリーケースに付け、失くさないように常にデバイスと同じ場所に固定しておくことができます。キーホルダーは着脱式なので、必要に応じて取り外し、使い方をカスタマイズできます。また、アダプタと一体の折りたたみ式フレックスケーブル(約3cm)で、さらにコンパクトに収まるようになっています。<プラグアンドプレイ接続>MacおよびWindowsのUSB Type-Cデバイス各種で使用できる汎用ビデオアダプタは、Thunderbolt 3とも互換性があります。ソフトウエアやドライバのインストールが不要なプラグアンドプレイに対応しています。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
長さ(mm)32 ブラック 高さ(mm)14 質量(g)18 湿度(%RH)5~90(結露しないこと) コネクタ形状DisplayPortメス - USB Type-C(ビデオ伝送)メス 保存温度(℃)-10~55 製品幅(mm)48 動作温度(℃)0~70 対応解像度7680×4320(8K)@60Hz メス形状DisplayPort、USB Type-C(ビデオ伝送) 変換タイプメス - メス
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

ツーインワン・アダプタを1本使うだけで、DP (DisplayPort) 対応コンピュータとHDMI/VGAディスプレイを接続可能。ノートパソコン用バッグで簡単に持ち運びができるコンパクトかつ軽量なアダプタで優れた携帯性能を発揮。最大表示解像度1920x1200(1080p)対応。プラグ アンド プレイ式インストール。外付け電源不要
用途本アダプタを外出の際に携帯することにより、外出先で使用される事実上すべてのディスプレイに接続することが可能です。BYOD用ノートパソコン/Ultrabookを職場のHDMI/VGA ディスプレイに接続。VGA/HDMI ディスプレイをお使いのDisplayPort ノートパソコンに接続し、セカンダリモニタとして使用 オス形状DisplayPort[20ピン] メス形状HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容DisplayPort-HDMI/VGA変換アダプタ、取扱説明書 長さ(mm)190 ブラック 高さ(mm)13 質量(g)37 出力【AV】HDMI 1.4、VGA 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p、【アナログ】1920×1200/1080p 製品幅(mm)58 アダプター型式アクティブ、パッシブ 動作温度(℃)0~60 オーディオ機能5.1サラウンドサウンド(ビデオのソースとディスティネーションに依存) ケーブル長(cm)15 コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBHDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプメス - オス
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

USB-C対応コンピュータをDB25プリンタに接続 Windows/Linux/macOS対応 コンピュータのUSB-CポートをDB25メスパラレルポートに変換 簡単なプラグアンドプレイ式実装
用途USB-C搭載のコンピュータにパラレルポートを簡単増設。DB25コネクタのプリンタ接続に対応。パラレルポートがないノートPC/デスクトップPCに最適なソリューション ブラック 質量(g)92 ケーブル長(m)1.8 対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、macOS 10.11 and 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.6.x - 4.4x(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)0~80 コネクタ形状DB25(D-Sub)[25ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 保存温度(℃)-20~70 動作温度(℃)5~40 伝送速度(Mbps)最大1.5 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状DB25(D-Sub)[25ピン] 変換タイプメス - オス
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

USB Type-C ビデオコンバーター 4K/30Hz対応 本体一体型フレックスケーブル Mac & Windows対応。USB-C-HDMIポータブルアダプタ。USB 3.1 Type-Cポート搭載ノートパソコンその他デバイスを4K対応のHDMIモニタ/ディスプレイに接続します。着脱式のキーホルダーリングでノートパソコンやプロジェクタのバッグに簡単に付けることができ、携帯しやすいアダプタです。<携帯に最適>軽量タイプのUSB-Cビデオコンバータは、移動時に携帯しやすい設計になっています。サイズが小さくポケットに収まり、キーホルダーでキャリーケースに付けることもできるので、オフィスでのBYOD(私物デバイス持ち込み)や、外出先のHDMI機器に接続する機会が多いユーザーに最適です。次のような用途に最適です。(1)オフィスまたは外出先での高解像度プレゼンテーション、(2)スマートフォンやタブレットをHDMIモニタに接続、(3)共有デスク環境。<キーホルダーで紛失防止>キーホルダー付きのディスプレイアダプタは、失くさないようにキャリケースに付け、常にデバイスと同じ場所に固定しておくことができます。着脱式のキーホルダーは、必要に応じて取り外し使い方をカスタマイズできます。また、アダプタと一体の折りたたみ式フレックスケーブル(1.3インチ)で、さらにコンパクトに収まるようになっています。<プラグアンドプレイ接続>MacおよびWindowsのUSB Type-Cデバイス各種で使用できる汎用ビデオアダプタは、Thunderbolt 3とも互換性があります。ソフトウエアやドライバのインストールが不要なプラグアンドプレイに対応しています。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
長さ(mm)32 ブラック 高さ(mm)14 質量(g)17 湿度(%RH)5~90 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 保存温度(℃)-10~70 製品幅(mm)48 動作温度(℃)0~70 ケーブル長(cm)0.33 対応解像度3840×2160(4K)@30Hz オス形状USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

1.8 mのケーブルアダプタを使って、ケーブル回りをすっきり HDMIビデオソースを直接VGA対応モニタ/プロジェクタに接続できるケーブル一体型アダプタを使って、変換アダプタやケーブルを何本も使用する手間を省略 機器のアップグレードコストをかけずに、HDMI対応コンピュータをVGA対応モニタやプロジェクタに接続 最大表示解像度1920x1200(1080p)対応 アクティブ デジタルHDMI - アナログVGA変換 アダプタとケーブルが一つに(HDMIオス・コネクタ と VGAオス・コネクタ) プラグ アンド プレイ式インストール
ブラック 高さ(mm)15 質量(g)112.8 電源USB電源 ケーブル長(m)1.9 湿度(%RH)40~85 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】1920×1200、【アナログ】PC resolutions up to 1920×1200@60Hz 製品幅(mm)40 動作温度(℃)0~60 コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン] メス形状Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプオス - オス
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

機器まわりをすっきり保つコンパクトな2mアダプタケーブル。リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。最大表示解像度4K(30 Hz)に対応した驚異のビデオ画質。プラグアンドプレイ実装。外付け電源不要。Thunderbolt 3 ポートとの互換性
用途教室、講堂、会議室などに備え付けのHDMIプロジェクタやディスプレイにUSB-C対応コンピュータを接続。ホームワークステーションやオフィスのホットデスクで使用し、USB-CパソコンとHDMIディスプレイの互換性を確保 仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】HDMI 1.4 セット内容USB-C-HDMIアダプタケーブル ブラック、【アクセントカラー】ブラック ポート数1 出力【AV】HDMI 1.4 ケーブル長(m)2 湿度(%RH)5~90 コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】3840×2160@30Hz、【アナログ】1920×1200/1080p 動作温度(℃)0~45 チップセットParade-PS171、NXP-PTN5100 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード コネクタBHDMI[19ピン] 対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション 720p)、1920×1080(ハイデフィニション 1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(Ultra HD 4K) オス形状HDMI[19ピン]、USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状HDMI 変換タイプオス - オス
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

コンパクトな1mアダプタケーブルで配線量を軽減。リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。最大表示解像度4K(30 Hz)に対応した驚異のビデオ画質。プラグアンドプレイ実装。外付け電源不要。Thunderbolt 3 ポートとの互換性
用途教室、講堂、会議室などに備え付けのHDMIプロジェクタやディスプレイにUSB-C対応コンピュータを接続。ホームワークステーションやオフィスのホットデスクで使用し、USB-CパソコンとHDMIディスプレイの互換性を確保 仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】HDMI 1.4 長さ(mm)1000 ブラック、【アクセントカラー】ブラック 高さ(mm)14 質量(g)78 ポート数1 出力【AV】HDMI 1.4 ケーブル長(m)1 湿度(%RH)5~90 コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)-10~80 最大解像度【デジタル】3840×2160@30Hz、【アナログ】1920×1200/1080p 製品幅(mm)18 動作温度(℃)0~35 チップセットParade-PS171、NXP-PTN5100 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード コネクタBHDMI[19ピン] 対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション 720p)、1920×1080(ハイデフィニション 1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(Ultra HD 4K) オス形状HDMI[19ピン]、USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状HDMI 変換タイプオス - オス
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

DisplayPort(DP)-DVI変換ケーブル10個入りパック。DPデバイスをDVIモニタ、テレビ、プロジェクタなどに1.8mの距離で接続します。一体型のアダプタとケーブルで機器まわりをすっきりと保つソリューションです。10個入りパックは複数システムでの展開に便利です。 <鮮明な画像>1920x1200または1080pのHDテレビ解像度に対応し、高帯域のビデオ伝送を行います。DisplayPortに内蔵のビデオ機能に対応しながらDVIディスプレイをフル活用し、細部まで緻密で驚きのHD画像を表示します。 <簡単な導入>1.8m長のDVI変換ケーブルは、余分な配線やアダプタが要らない直接接続で機器まわりをすっきりと保ちます。プラグアンドプレイに対応し、ソフトウエアやドライバが不要な使いやすいケーブルです。 <既存のDVIディスプレイで使用>このDisplayPort(オス)-DVI(オス)ケーブルは、家庭やオフィスで使用中のDVI機器にDPコンピュータとの互換性を提供します。DVIディスプレイの接続、または外付けモニタの追加に使用し、作業効率を高めることができます。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。この製品は、DisplayPort++ポートを必要とするパッシブアダプタです。DVIおよびHDMI信号のパススルーが可能です。
ブラック 高さ(mm)10 質量(g)152 ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス 製品幅(mm)35 対応解像度DVI: 1920×1200@60Hz オス形状DisplayPort[20ピン]、DVI-D[25ピン] 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort[20ピン] コネクタ2DVI-D[25ピン]
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

外付ハードドライブの追加:パソコンのUSB 3.0ポートを介して外部のeSATAハードドライブ(HDD)、ソリッドステートドライブ(SSD)、光学ディスクドライブ(ODD)などに接続するための91cm USB 3.0 - eSATA変換アダプターケーブル。USB 3.0/2.0/1.1 と互換(5 Gbps / 480 Mbps / 1.5 Mbps)。SATA 3.0、その他のSATAとも下位互換性があるeSATA インターフェイスで最大6Gbpsのデータ転送に対応。優れた互換性:Dell OptiPlexやMacBookなどのUSB対応パソコンまたはノートPCをeSATAドライブに簡単に接続するUSB 3.0 - eSATA HDD変換ケーブル。ハードドライブ(HDD)、ソリッドステートドライブ(SSD)、光学ディスクドライブ(ODD)をサポート。コンパクトなデザイン:ノートパソコンケースに収まるコンパクトで持ち運びに便利なデザイン。 外出や移動の多いビジネスマンや ITプロに理想的なハードドライブアダプターケーブル。1x eSATAコネクタ、1x USB 3.0コネクタ(1mの本体一体型ケーブルつき)。ソフトウェア/ドライバ不要。高速データ転送:外部ストレージへの高速アクセスを実現するため、USB 3.0を使用して最大5Gbpsの転送速度に対応するUSB-eSATA変換ケーブル。注意:本製品はeSATAまたはeSATApポートにのみ接続が可能なデータ転送専用eSATAケーブルで、eSATA +電源両用eSATApケーブルではありません。接続するeSATAドライブ/デバイスが独自の電力供給源があることを確認してください。OSに依存せず。プラグアンドプレイ、ホットスワップ対応
用途USBしかないコンピュータシステムに外付けeSATAドライブを接続。ノートパソコンとeSATAドライブを持ち歩き、携帯用ストレージソリューションとして使用。eSATA非対応のコンピュータシステム間でeSATAドライブをスワップ 長さ(mm)910 ブラック 高さ(mm)10 質量(g)67.5 湿度(%RH)40~85 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - eSATA(データ)[7ピン]オス 保存温度(℃)-10~70 製品幅(mm)24 動作温度(℃)0~60 伝送速度(Gbps)最大 5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン]、eSATA(データ)[7ピン] 変換タイプオス - オス
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

HDMIからDisplayPortに変換する長さ2mのケーブルです(USBバスパワー対応)。ノートパソコン、Blu-rayプレーヤ、カメラなどをDisplayPortモニタやプロジェクタに接続します。別途ビデオケーブルは不要です。オスコネクタでビデオソースを直接ディスプレイに接続し、他にアダプタやケーブルを使用しません。<便利な接続機能>このHDMI 1.4 - DisplayPortアクティブコンバータは、ソフトウエアやドライバのインストールが要らず、セットアップが簡単なプラグアンドプレイに対応しています。USBポートから電源を取るので外付け電源が不要です。<驚きの画質>4K/30Hzの解像度に対応し、従来のHDよりもシャープで鮮明なイメージを細部まで緻密に表現します。DisplayPortモニタにUHDコンテンツを伝送し、7.1chサラウンドオーディオに対応しています。1440pや1080pのディスプレイとも下位互換性があり、既存セットアップで将来的に4K動画にも対応できるアクセサリです。<1985年からITプロに選ばれる製品を展開>StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
ブラック 高さ(mm)10.6 質量(g)120 電源USB電源 ケーブル長(m)2 湿度(%RH)5~90 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃)-10~55 製品幅(mm)20.9 動作温度(℃)0~70 対応解像度DisplayPort: 3840×2160(4K)@30Hz オス形状DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン] 変換タイプオス - オス
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

長めの3mケーブルでディスプレイまわりをすっきり保つ接続 HDMIビデオソースを直接VGA対応モニタ/プロジェクタに接続できるケーブル一体型アダプタを使って、変換アダプタやケーブルを何本も使用する手間を省略 機器のアップグレードコストをかけずに、HDMI対応コンピュータをVGA対応モニタやプロジェクタに接続 1920x1200のビデオ解像度に対応 デジタルHDMIとアナログVGAのアクティブ変換 アダプタとケーブルが一つに(HDMIオス・コネクタ と VGAオス・コネクタ) プラグアンドプレイ実装
ブラック 高さ(mm)15 質量(g)171.8 電源USB電源 ケーブル長(m)3 湿度(%RH)40~85 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】最大 1920×1200@60Hz、【アナログ】1920×1200 製品幅(mm)40 動作温度(℃)0~60 コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン] メス形状Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプオス - オス
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

最大800Mbits/秒の高速データ転送 コンピュータの電源を切らずにデバイスの活線交換が可能なホットプラグ機能 FireWire800および1394b規格に準拠 1394b PC FireWire、Apple FireWire、Sony iLinkデバイスのすべてと互換 最大63台のfirewireデバイスのデイジーチェーン接続に対応 FireWireバスから電源を取る9ピンケーブル 最高品質のシールドでEMI(電磁干渉)ノイズから保護 ツイストペア構造
用途大容量ストレージ、デジタルビデオ、デジタルオーディオ、デジタルカメラ、プリンタ、スキャナ、ホームシアターその他のネットワーク製品に最適。複数のFireWire 800(1394b)準拠製品を接続 ブラック 質量(g)107 ケーブル長(m)3 コネクタ形状Firewire 800(9ピン、IEEE1394b準拠)オス - Firewire 800(9ピン、IEEE1394b準拠)オス 伝送速度(Mbps)最大800 コネクタAFirewire 800(9ピン、IEEE1394b準拠) コネクタBFirewire 800(9ピン、IEEE1394b準拠)
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

最大800Mbits/秒の高速データ転送 コンピュータの電源を切らずにデバイスの活線交換が可能なホットプラグ機能 FireWire800および1394b規格に準拠 1394b PC FireWire、Apple FireWire、Sony iLinkデバイスのすべてと互換 最大63台のfirewireデバイスのデイジーチェーン接続に対応 FireWireバスから電源を取る9ピンケーブル 最高品質のシールドでEMI(電磁干渉)ノイズから保護 ツイストペア構造
用途大容量ストレージ、デジタルビデオ、デジタルオーディオ、デジタルカメラ、プリンタ、スキャナ、ホームシアターその他のネットワーク製品に最適。複数のFireWire 800(1394b)準拠製品を接続 ブラック 質量(g)70.8 ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状Firewire 800(9ピン、IEEE1394b準拠)オス - Firewire 800(9ピン、IEEE1394b準拠)オス 伝送速度(Mbps)最大800 コネクタAFirewire 800(9ピン、IEEE1394b準拠) コネクタBFirewire 800(9ピン、IEEE1394b準拠)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

アクティブ ビデオコンバータ USBバスパワー対応 Mac & Windows対応。HDMI-Mini DisplayPort アクティブ変換ケーブル(1m オス-オス)。ノート/デスクトップPC、Blu-rayプレーヤ、カメラなどのHDMIビデオソースをMini DisplayPort(mDP)対応のディスプレイに接続します。別途ビデオケーブルやアダプタが不要です。<驚きの画質>4K/30Hzの解像度で従来のHDよりもシャープで鮮明なイメージを細部まで緻密に表現します。mDPディスプレイにUHDコンテンツを伝送し、7.1chサラウンドオーディオに対応しています。1440pや1080pのディスプレイとも下位互換性があり、家庭やオフィスの既存セットアップでも使える便利なアクセサリです。<すっきりまとまるアダプタケーブル>1mのケーブル長はコンパクトな接続用途に適し、余分な配線が軽減されセットアップがすっきりとまとまります。より接続距離が長い用途では、2mアダプタケーブル がご利用いただけます。ニーズに合ったケーブル長が選べるようになっています。<便利な接続機能>このHDMI-mDPアクティブコンバータは、ソフトウエアやドライバのインストールが要らず、セットアップが簡単なプラグアンドプレイに対応しています。USBポートから電源を取るので外付け電源が不要です。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
ブラック 高さ(mm)12 質量(g)68 ケーブル長(m)1 湿度(%RH)5~90 コネクタ形状Mini-DisplayPortオス - HDMIオス 保存温度(℃)-10~55 製品幅(mm)19 動作温度(℃)0~70 対応解像度Mini DisplayPort: 3840×2160(4K)@30Hz オス形状Mini-DisplayPort、HDMI 変換タイプオス - オス
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

91cmの短めケーブルでディスプレイまわりをすっきり保つ接続 アダプタと一体のケーブルでデジタルHDMIビデオソースを直接VGAモニタやプロジェクタに接続。他にアダプタやケーブルがいらない簡単実装 HDMI対応コンピュータをVGAモニタやプロジェクタに直接接続してアップグレードコストを回避 1920x1200/1080pのビデオ解像度に対応 アダプタとケーブルが一つに(HDMIオス・コネクタ と VGAオス・コネクタ) プラグアンドプレイ実装
長さ(mm)900 ブラック 高さ(mm)10 質量(g)68.7 電源USB電源 湿度(%RH)40~85 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】1920×1200、【アナログ】PC resolutions up to 1920×1200@60Hz 製品幅(mm)33 動作温度(℃)0~60 ケーブル長(cm)90 コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン] メス形状Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプオス - オス
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

2-in-1デザインにより、アダプタ1台を使用して、mDPコンピュータをHDMIまたはVGA対応ディスプレイに接続。小型軽量のアダプタで携帯性を最大限に高め、ノートパソコン用のバッグで簡単に持ち運びが可能。最大表示解像度1920x1200(1080p)対応。Intel Thunderbolt対応。プラグ アンド プレイ式インストール。外付け電源不要
用途本アダプタを外出の際に携帯することにより、外出先で使用される事実上すべてのディスプレイに接続することが可能。BYODノートパソコン/Ultrabookを職場のHDMIまたはVGAディスプレイに接続する。VGAまたはHDMI対応ディスプレイをMini DisplayPort対応ノートパソコンに接続し、セカンダリモニタとして使用する 仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容MiniDisplayPort-HDMI/VGA変換アダプタ、取扱説明書 長さ(mm)190 ブラック 高さ(mm)13 質量(g)22 出力【AV】HDMI 1.4、VGA 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p、【アナログ】1920×1200/1080p 製品幅(mm)58 アダプター型式パッシブ、アクティブ 動作温度(℃)0~60 オーディオ機能5.1サラウンドサウンド(ビデオのソースとディスティネーションに依存) ケーブル長(cm)15 コネクタAMini-DisplayPort[20ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン] オス形状Mini-DisplayPort[20ピン] メス形状HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプメス - オス
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

アクティブ ビデオコンバータ USBバスパワー対応 Mac & Windows対応。HDMI-Mini DisplayPort アクティブ変換ケーブル(2m オス-オス)。ノート/デスクトップPC、Blu-rayプレーヤ、カメラなどのHDMIビデオソースをMini DisplayPort(mDP)対応のディスプレイに接続します。別途ビデオケーブルやアダプタが不要です。<驚きの画質>4K/30Hzの解像度で従来のHDよりもシャープで鮮明なイメージを細部まで緻密に表現します。mDPディスプレイにUHDコンテンツを伝送し、7.1chサラウンドオーディオに対応しています。1440pや1080pのディスプレイとも下位互換性があり、家庭やオフィスの既存セットアップでも使える便利なアクセサリです。<すっきりまとまるアダプタケーブル>ダイレクトに接続する2mケーブルで余分なアダプタや配線を軽減し、すっきりとしたセットアップが可能です。より接続距離が短い用途では、1mアダプタケーブル がご利用いただけます。ニーズに合ったケーブル長が選べるようになっています。<便利な接続機能>このHDMI-mDPアクティブコンバータは、ソフトウエアやドライバのインストールが要らず、セットアップが簡単なプラグアンドプレイに対応しています。USBポートから電源を取るので外付け電源が不要です。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
ブラック 高さ(mm)12.5 質量(g)110 ケーブル長(m)2 湿度(%RH)5~90 コネクタ形状Mini-DisplayPortオス - HDMIオス 保存温度(℃)-10~55 製品幅(mm)20 動作温度(℃)0~70 対応解像度Mini DisplayPort: 3840×2160(4K)@30Hz オス形状Mini-DisplayPort、HDMI 変換タイプオス - オス
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

3-in-1 USB-Cディスプレイ変換アダプター:USB-C接続(DP Altモード)でHDMI 2.0b (4K/60Hz, 7.1ch Audio, HDR, HDCP 2.2)、VGA (1920x1200 60Hz) または DVI-I (1080p 60Hz, HDCP 1.4) へビデオ変換。VGA&HDMIまたはVGA&DVI-Iのデュアルミラーリング(複製モード)に対応。4K 60Hz出力に対応:4K60Hzおよび最大3840×1080p 60HzのウルトラワイドディスプレイをサポートするUSB-Cビデオア変換ダプター。低解像度モニターにも対応。Dell、Asus、Acer、LG、Samsung、Sharp、Sonyなどのディスプレイをサポート。柔軟性の高いビデオアダプター:HP、Dell、Surface、Lenovo、MacBook(IntelおよびM1プロセッサー)などUSB-C、Thunderbolt 3/4対応のノートPC、UltrabookおよびChromebookなどをサポート。各種OS対応(Windows、macOS、Linux)。優れた携帯性:耐久性に優れたアルミニウム筐体を採用し、ノートパソコン用PCバッグやリュックなどに入れて持ち運べるデザイン。オフィス、自宅、共有スペース、外出先でのモバイルワークに便利なマルチポートアダプター。簡単設定:ソフトウェアやドライバのインストールが不要なプラグアンドプレイ(PnP)。セットアップの自由度が高い30cm長尺ケーブル。VGA、DVIディスプレイやプロジェクターと安全に接続できるネジロック式ケーブルに対応
用途外出先で多様なディスプレイに接続できる携帯用アダプタ。オフィス、ホームオフィス、共有スペース、出張先などでUSB-CデバイスをHDMI、VGA、DVIディスプレイに接続。MacBookからVGA、DVI、またはHDMIなどの外部モニターに接続 ケーブル長(cm)30 グレー コネクタAUSB-C (DisplayPort対応オルタネートモード、24ピン) コネクタB1×HDMI、1×VGA、1×DVI-I (デュアルリンク、29ピン) 対応OSOSに依存せず。ドライバ/ソフトウェア不要。 最大解像度[HDMI] 3840×2160(60Hz)、[DVI] 1920×1200(60Hz)、[VGA] 1920×1200(60Hz) 長さ(mm)85 幅(mm)45 高さ(m)14 質量(g)75 保証期間3年間 オス形状USBType-C
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

HDMIからDisplayPortに変換する長さ3mのケーブルです(USBバスパワー対応)。ノートパソコン、Blu-rayプレーヤ、カメラなどをDisplayPortモニタやプロジェクタに接続します。別途ビデオケーブルは不要です。オスコネクタでビデオソースを直接ディスプレイに接続し、他にアダプタやケーブルを使用しません。<便利な接続機能>このHDMI 1.4 - DisplayPortアクティブコンバータは、ソフトウエアやドライバのインストールが要らず、セットアップが簡単なプラグアンドプレイに対応しています。USBポートから電源を取るので外付け電源が不要です。<驚きの画質>4K/30Hzの解像度に対応し、従来のHDよりもシャープで鮮明なイメージを細部まで緻密に表現します。DisplayPortモニタにUHDコンテンツを伝送し、7.1chサラウンドオーディオに対応しています。1440pや1080pのディスプレイとも下位互換性があり、既存セットアップで将来的に4K動画にも対応できるアクセサリです。<1985年からITプロに選ばれる製品を展開>StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
ブラック 高さ(mm)10.6 質量(g)200 ケーブル長(m)3 湿度(%RH)5~90 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃)-10~55 最大解像度【デジタル】3840×2160 製品幅(mm)20.9 動作温度(℃)0~70 オス形状DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン] 変換タイプオス - オス
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷