変換・延長アダプタ :「プロジェクター本体」の検索結果
変換アダプタとは、PCとケーブルを接続するための器具。ピン部分の素材には金メッキを施されたものが多く、これにより信号劣化を抑えることが可能です。種類はピンの形状や用途によって幅広く、各種D-SubピンやUSBに対応したもの、また3.5mmプラグの機器とPCを接続できるものなど種類は多彩。また、オス・メスでも種類が分かれ、接続したい機器に合わせて選ぶことができます。アダプタの使い方で、ケーブル同士を接続して延長することも可能です。家庭用はもちろん、オフィスのPC環境を整理するためにも多く用いられます。
シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応
HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等、双方向で使用可能
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用
ケーブル長(m)1.8(コネクタのモールド部を含む)
適合機種パソコン本体、ハイビジョンテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど
色ブラック
コネクタ形状HDMI(Type-A19pin)オス - DVI-D24pinオス
対応機種HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等で双方向使用可能
プラグ金メッキ
ケーブルノーマルタイプ
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド2重シールド
対応解像度最大:WUXGA(1920×1200)
オス形状HDMI
メス形状DVI
ケーブルタイプスリム
変換タイプオス - オス
コネクタ1HDMI(TypeA19pin)
コネクタ2DVID24pin
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

HDMI-DVI変換ケーブル1.8m
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
HDMI端子あるいはDVI端子を持つテレビ、パソコン、ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。
接続機器の背面もスッキリと配線できるコンパクトコネクタと、細くしなやかなスリムケーブルを採用しています。
3重シールド構造です。ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)
OFCケーブルを採用しています。線材に純度99.996%OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制しています。
金メッキプラグ、金メッキピンを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。
色DVI:ホワイト、HDMI:ブラック
規格PC99
コネクタ形状HDMIプラグオス - DVIプラグ(DVI-D24ピン)オス
対応機種パソコン本体/ハイビジョンテレビ/ディスプレイモニタ/プロジェクターなど
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)5.5
シールド3重シールド
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1HDMIプラグ
コネクタ2DVIプラグ(DVI-D24ピン)
対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。外付けビデオアダプター:1口のUSB Type-Aポートを使用してノートパソコンやデスクトップPCにVGAモニターを増設できるUSB - VGA変換アダプター。50cm一体型ケーブル内蔵。TAA準拠。1920 x 1200にディスプレイに対応:最大解像度1920x1200に対応し、USB 2.0接続でも画質を損なうことなく、優れたパフォーマンスを発揮。USB給電:Windows搭載ノートPCのUSBポートから電力を供給するUSBディスプレイアダプター。電源コードやプラグの追加は不要。柔軟なソリューション:1つのデバイスに最大5つのアダプターを接続可能な外付けグラフィックアダプター。将来の増設に対応できる柔軟なセットアップオプションを提供
用途外部ディスプレイ アダプタでデスクトップ表示を拡張。コンピュータ本体を開いて新規ビデオカード追加が不要。コンピュータの設定に最大5件のモニタ/プロジェクタを追加可能。追加ディスプレイ1台につき1個のアダプタを使用。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。持ち運びに便利なソリューションで出張時にノートパソコンを外付けディスプレイに接続。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。PCをTVに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用。メールチェックの画面と文書編集の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適
仕様【ハードウェア/業界標準】USB2.0対応、【USBパス・スルー】なし、【ワイド画面サポート】あり
セット内容USB-VGAアダプタ、ドライバおよびソフトウェアCD、取扱説明書
長さ(mm)88
色グレー
高さ(mm)18
質量(g)94
出力【AV】VGA
ケーブル長(m)0.5
対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64)、Windows Vista (32/64ビット)、Windows XP (32/64ビット)
湿度(%RH)0~95
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
入力【AV】USB2.0
保存温度(℃)-25~75
メモリー32MBDDRSDRAM
製品幅(mm)52.5
動作温度(℃)-10~55
チップセットMCT-T2-285A
ケーブル長(cm)50
対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]
メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
MTBF(時間)200000
変換タイプメス - オス
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
DisplayPortを搭載したPC本体をVGAインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換ケーブルです。外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
用途DisplayPortのPCとVGAのディスプレイをアダプタ無しで直接接続することができるケーブル。
色ホワイト
ケーブル長(m)約1(コネクタの両端含む)
コネクタ形状ミニDisplayPort オス-VGA(ミニD-sub 15pin)オス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミニDisplatPortコネクタ部:約11.1×23.5(SR部含む)×9.4、VGAコネクタ部:約33.5×62(SR部含む)×14.8
解像度最大1910×1200(Wide)、1600×1200(4:3)
ケーブル線材規格(UL):UL20276、規格:DisplayPort Ver 1.2/VGA
ケーブル径(Φmm)約5.5
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
4K対応のHDMIモニタでプレゼンテーションを表示できるUSB-Cビデオアダプタ。USB Type-C電源アダプタと併用し、60WのUSB PD機能でノートパソコンへの給電が可能なマルチポートアダプタ。MacBook Pro/WindowsノートパソコンにUSBメモリやマウスなどのUSB 3.0 Type-Aデバイスを接続。どこにでも携帯しやすいポータブルなUSB-Cオールインワン型アダプタ。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途4K HDMIモニタを追加してマルチタスクを効率化。ノートパソコンのプレゼンテーションをHDMIテレビ/プロジェクタに表示。アダプタ接続中でもノートパソコンのUSB-Cチャージャーでパソコン本体の充電が可能
仕様【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0(USB1.1/2.0と下位互換性あり)、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)60
色ホワイト
高さ(mm)11
質量(g)36
湿度(%RH)0~90
コネクタ形状USB Type-C[24ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス、USB Type-C(USB Power Delivery)メス - USB Type-A[9ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
対応【ディスプレイ数】1
保存温度(℃)-20~70
最大解像度【デジタル】4096×2160p@24Hz、3840×2160p@30Hz
製品幅(mm)50
動作温度(℃)0~40
チップセットVIA/VLI-VL100、VIA/VLI-VL210、Parade-PS176
ケーブル長(cm)10.1
伝送速度(Gbps)最大5(USB 3.0)
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
メス形状USB Type-C[24ピン]、USB Type-C(USB Power Delivery)、HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
USB Power Deliveryによる本体給電が可能なUSB Type-C対応映像変換アダプタです。USB Type-C端子から映像出力が可能なパソコン、タブレット、スマホなどに接続することで、本体を充電しながら映像出力が可能です。HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに映像出力が可能です。
色ブラック
質量(g)20
規格HDCP1.4/HDCP2.2
コネクタ形状USB Type-C(オス)-HDMIメス+USB Type-Cメス(充電用)
対応機種映像出力に対応したUSB Type‐C端子搭載のパソコン、タブレット、スマホ等/パソコン、タブレット、スマホなどの本体充電が可能なUSB Power Delivery対応USB Type-C電源アダプタ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×24×9
動作環境0~45℃/10~90%RH
アズワン品番64-9335-46
対応解像度4K×2K@60Hz
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI
パッケージ紙箱
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
ミニDisplayPortを搭載したPC本体をVGAインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換ケーブルです。外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
用途ミニDisplayPortのPCとVGAのディスプレイをアダプタ無しで直接接続することができるケーブル。
色ホワイト
ケーブル長(m)約1(コネクタの両端含む)
コネクタ形状ミニDisplayPort オス-VGA(ミニD-sub 15pin)オス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミニDisplatPortコネクタ部:約11.1×23.5(SR部含む)×9.4、VGAコネクタ部:約33.5×62(SR部含む)×14.8
解像度最大1910×1200(Wide)/1600×1200(4:3)
ケーブル線材規格(UL):UL20276、規格:DisplayPort Ver 1.2/VGA
ケーブル径(Φmm)約5.5
1本
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
DisplayPortを持つパソコンと、HDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどとを接続するときに使用する10mの長さの光ファイバーケーブルです。DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビ、プロジェクタなどに映像や音声を出力することができます。4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面のテレビやディスプレイに出力できます。最大解像度4K/60Hz対応。※本体・ディスプレイ・再生アプリ・コンテンツなどすべてが4K/60Hzに対応している環境が必要です。ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応してしています。
ケーブル外径(Φmm)約4.5
コネクタ形状DisplayPort コネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)※HDMI タイプAコネクタオス
規格DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0
対応機種<パソコン>各社パソコン ※DisplayPort出力端子を持っている機種に対応します。<ディスプレイ>HDMI入力端子を搭載した各社ディスプレイ・テレビ・液晶プロジェクターなど※HDMI出力の本体とDisplayPort入力端子のディスプレイなどとを接続することはできません。※音声出力対応の機種では、HDMI機器への音声出力ができます。※各解像度に対応したテレビ、ディスプレイが必要です。※HDMI出力のPC、AV機器からDisplayPort入力端子を持つディスプレイやテレビへの接続はできません。※機種・環境により使用できない場合があります。全ての機器・環境での動作を保証するものではありません。
各種認証無
解像度【DisplayPort】3840×2160(4K/60Hz対応)・4096×2160/60Hz
ケーブル光ファイバケーブル
対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応)・4096×2160/60Hz※本体・ディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります
仕様DisplayPort接続先コネクタ:HDMI、DisplayPort方向性:あり
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。