自動車補修塗料とは、自動車の塗装をする際に、調色済みの塗料に硬化剤やシンナーなどの有機溶剤を溶かして用います。シンナーはラッカー系塗料専用のものと、ウレタン塗料共通のものがあります。その後、クリヤーによる塗装を行いますが、これにより、塗装した表面に被膜を作りツヤを出すことができます。塗料を塗る前にロックウォッシュブライマーを塗布することで、防錆効果を高め塗料の付着性をより高めることができます。有機溶剤を使用する際はマスクなどを装着し防備することをお勧めします。
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
関西ペイント PG80専用硬化剤 PROST's関西ペイント PG80専用硬化剤PROST's(1件のレビュー)
359税込395
1個(25g)ほか
5日以内出荷
関西ペイントPG80用の硬化剤です。
配合PG80塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
レタンPG80 関西ペイントレタンPG80関西ペイント(9件のレビュー)
4,298税込4,728
1缶(0.9L)ほか
当日出荷から11日以内出荷
優雅な塗り艶と抜群の光沢保持性に優れる。 マスキング養生時間が短縮出来ます。焼付塗料に優る塗膜性能を有します。 各種下地への付着性が良好です。
用途電気機器、鉄道車両、建設機械、産業機械・工作機械等の上塗り。適合材SPCC、SPHC、亜鉛メッキ、アルミニウム、SUS指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤カンペ工業用ウレタンシンナー危険等級塗膜厚(μm)(エアスプレー時)40~50、(エアレススプレー時)40~50危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(エアスプレー時)40~60、(エアレススプレー時)40~60半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)塗り重ね可能時間(時間)最短/3(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)、最長/7日(20℃)、3日(60℃)、3日(80℃)塗布量理論24g/m2/10μm危険物の性状非水溶性適合下塗りラスタイト類、メタルグリップ、レタンサーフェーサー希釈粘度(秒/IHS)(エアスプレー時)12~16、(エアレススプレー時)15~20
レタンPG80 硬化剤 関西ペイントレタンPG80 硬化剤関西ペイント(3件のレビュー)
7,498税込8,248
1缶(0.9kg)ほか
当日出荷
超速乾形である。 優れた耐久性能。 磨き作業性に優れる。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
プレソル除電タイプ(鋼板・樹脂パーツ用) ロックペイントプレソル除電タイプ(鋼板・樹脂パーツ用)ロックペイント(9件のレビュー)
5,898税込6,488
1缶(3.78kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
静電気除去剤の配合により、メタリックのタッチアップの際にボカシ部分のムラが出にくくなります。また、静電気によるゴミやホコリの付着も防止します。樹脂パーツ用として使用可能になりました。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
プラサフマルチ硬化剤 ロックペイントプラサフマルチ硬化剤ロックペイント(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1缶(0.9kg)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.9L危険物の性状非水溶性
プレソルベント(塗面洗浄剤) ロックペイントプレソルベント(塗面洗浄剤)ロックペイント(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1缶(3.78kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
速乾で下地塗膜を侵す心配が少なく、乾燥が不十分のラッカー系塗膜の上でも使用できます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個(300g)ほか
5日以内出荷
トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ロックラッカー プラサフ ロックペイントロックラッカー プラサフロックペイント(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1缶(3.6kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ロックラッカー プラサフは、速乾性で付着性、研磨作業性にすぐれた1液型の下地塗料です。使い易いエアゾールタイプもあります。付着性が良く上塗りの吸い込みが少ない。希釈安定性が良い。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間20℃で1時間以上または60℃×20分強制乾燥危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個(300g)ほか
5日以内出荷
ダイハツ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーダイハツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ロック ラッカー ロックペイントロック ラッカーロックペイント(5件のレビュー)
7,698税込8,468
1缶(0.9kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ロックラッカーは、速乾で作業性が良く、ツヤ持ちや耐久性にすぐれた高級硝化綿ラッカーです。030ライン一般用原色、035ライン調色用原色および028ライン各種クリヤーと品種も豊富に揃っています。
指触乾燥時間(分)5(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個(300g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ロック プラサフクライマックス ロックペイントロック プラサフクライマックスロックペイント(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(4kg)
当日出荷から5日以内出荷
新顔料を採用、チキソ性、流転性を見直した新設計により、巣穴、ペーパー目(P150以上)に対する充填性を大幅に改善。『ワキ』や『吸い込み』等のネガティブ要因も軽減された安心作業を実現。 垂直面での厚盛り時に『タレにくい』特性を高め、コシのある塗装感で作業性が向上。また、ボカシ際のミストなじみも良好で研磨作業時間の短縮化を実現。 単に効果速度を高めるだけでなく、ポットライフを考慮したユーティリティに配慮。また、防錆性や耐水性といったパフォーマンスも満たした信頼の設計。 主製品は、PRTR届出不要、鉛・クロムフリー、エチルベンゼンフリー、MIBKフリー、スチレンフリー原料で環境及び作業者にやさしい環境配慮型塗料。さらに第二石油類で負担軽減にも寄与。 低隠蔽な上塗り塗色に対する下地塗料として、新たに「HBC-1.5」と「HBC-2.5」の2つのカテゴリーを追加した7階層へと進化。トレンドの上塗り塗色に最適なミディアムグレーを設定。
適合202-0110 プラサフマルチ硬化剤配合5:1適合材自動車用鋼板(防錆鋼板・アルミ合金)、電着交換パーツ、自動車用樹脂パーツ(バンパー等)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適合塗材【下塗り】ロッククイックパテ、各種057L ポリパテ類【上塗り】077L プロタッチ、088L パナロック、073L ハイロックDX、979L ネオ ウォーターベース危険物の性状非水溶性
ロックラッカー プラサフプラチナムグレー ロックペイントロックラッカー プラサフプラチナムグレーロックペイント(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1缶(3.6kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ロックラッカー プラサフは、速乾性で付着性、研磨作業性にすぐれた1液型の下地塗料です。使い易いエアゾールタイプもあります。充填性にすぐれ、研ぎやすい。希釈安定性が良い。
プラチナムグレー研磨可能時間(分)約30分後指触乾燥時間(分)約5危険等級希釈塗料に対して50~80%希釈してください。希釈は016-5123ラッカーシンナーを使用してください。危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間20℃で1時間以上または60℃×20分強制乾燥危険物の性状非水溶性
レタンPGハイブリッドエコ硬化剤 関西ペイントレタンPGハイブリッドエコ硬化剤関西ペイント(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(1L)
当日出荷
用途レタンPGハイブリッドエコフィラー用-質量(g)945タイプ硬化剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L混合比ベース/硬化剤:100/20シンナー/10~20(プラサフ仕様)、0~5(スプレーパテ仕様)危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個(300g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
プライマー600 ソーラープライマー600ソーラー(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(420mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
広範囲な対象物に対してサンディングすることなく良好な塗料密着性が得られます。エチルベンゼン非含有、特化則対応の塗料用プライマー。主成分は変成オレフィン樹脂。従来品よりも幅広い素地及び上塗塗料に強力な密着性が得られます。耐熱性に優れ、焼付塗料にも使用できます。
用途ステンレス、アルミなどの各種金属、プラスチック、磁器タイルや焼き付け塗装耐熱性(℃×分)200×30比重約0.88臭気溶剤臭粘度(mPa・s)約10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間15分以上(20℃/65%)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ワックスオフメリット イサム塗料ワックスオフメリットイサム塗料(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1缶(3.785L)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
ワックス、シリコンなどの汚れを取り除きます。 旧塗膜に対する塗料の密着度を強化します。 静電除去効果があります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
PPプライマー(エアゾール式、透明) ロックペイントPPプライマー(エアゾール式、透明)ロックペイント(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1缶(420mL)
当日出荷
PP素材と上から塗装する塗料との付着性を向上させます。(ウレタンバンパーにも使用できます。)1液で希釈する必要がなく、そのまま塗装することができます。便利なエアゾールタイプもあります。
透明(エアゾール式)乾燥時間(分)20℃の場合、約10分で上塗り可能危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
ハイロックDX ロックペイントハイロックDXロックペイント(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(3.6kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
高作業性 高インペイ性:少ない塗り回数で仕上げることができます。ハイソリッド:吹き付け固形分が高く、一回で高膜厚に塗装できます。有機溶剤含有量が少なく環境にも優しくなっています。速乾性:乾燥、硬化が早く、作業の効率化が図れます。スプレーミストのバトつきが少ない。高耐候性 艶引けや変退色がほとんどなく、汚れも付きにくくなっています。酸やアルカリなどの薬品にも強く、酸性雨に侵されることもありません。仕上がり 肉持ち感、光沢(鮮映性)にすぐれた美しい仕上がりが得られます。第2石油類 原色(メタリックベース、コバルトブルーを除く)、硬化剤(速乾型を除く)、シンナー(速乾型・超速乾型を除く)共に第2石油類ですから、消防法上の保管数量が第1石油類に比べて5倍も有利です。
使用場所屋外用屋外放置40時間(10℃)・22時間(20℃)・16時間(30℃)・40分(強制乾燥60℃)コンパウンド40(10℃)・22(20℃)・16(30℃)・40分(強制乾燥60℃)
エアーロック プレソルベント ロックペイントエアーロック プレソルベントロックペイント(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶(420mL)
5日以内出荷
速乾で下地塗膜を侵す心配が少なく、乾燥が不十分のラッカー系塗膜の上でも使用できます。静電気が発生しやすいためプラスチックには使用しないでください。また金属素材には必ずアースをとるなどの静電気対策を行ったうえで使用してください。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(300g)ほか
5日以内出荷
ミツビシ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーミツビシ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
オートプラサフ #1100ZN DNT(大日本塗料)オートプラサフ #1100ZNDNT(大日本塗料)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1缶(4kg)
翌々日出荷
防錆鋼板対応型1液プライマーサフェーサ
液色グレータイプ作業性重視汎用型プラサフ危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリル樹脂系ラッカ-
オートウレタンシンナー#200 DNT(大日本塗料)オートウレタンシンナー#200DNT(大日本塗料)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(4L)ほか
翌々日出荷
気温分類による専用希釈剤
用途ウレタン上塗り塗料共通タイプ#200使用温度範囲(℃)(広い面積)10~20、(小面積)15~25危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプシンナ-
ロック静電気除去剤 ロックペイントロック静電気除去剤ロックペイント(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1缶(3.5L)
5日以内出荷
静電気除去剤の配合により、メタリックのタッチアップの際にボカシ部分のムラが出にくくなります。また、静電気によるゴミやホコリの付着も防止します。乾燥が標準のタイプと高温時用の乾燥の遅いタイプがあります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
レタンPGハイブリッドエコフィラー2 ベース 関西ペイントレタンPGハイブリッドエコフィラー2 ベース関西ペイント(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1缶(4kg)
5日以内出荷
PRTR届出対象外塗料です。低VOC塗料(溶剤形)。日本塗料工業会基準該当製品です。消防法第2石油類。 94-384-006「レタンPGハイブリッドエコ硬化剤」が使用出来ます。乾燥が速く、研磨作業が良好です。上塗の明度に対応したベースの使用により塗装回数削減が可能。 スプレーパテ仕様時の塗装感が向上しました。250μm程度まで厚付け可能です。 ボカシ際のナジミ性向上。ミスト処理・研ぎ作業が短縮できます。新品電着パーツに足付け不要です。作業時間の大幅短縮が可能です。ウエットオンウエット(ノンプラサフ・カラープラサフ)仕様まで用途・目的に応じてバリエーションが豊富です。
グレータイプ主剤粘度プラサフ仕様/13~20秒(20℃)、スプレーパテ仕様/25~40秒(20℃)可使時間(分)プラサフ仕様/30分以内(20℃)、スプレーパテ仕様/10分以内(20℃)膜厚(μm)プラサフ仕様/50~70、スプレーパテ仕様/150~250研磨可能時間(分)60(20℃)指触乾燥時間(分)5(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比ベース/硬化剤:100/20シンナー/10~20(プラサフ仕様)、0~5(スプレーパテ仕様)上塗塗装可能時間20分(60℃)、60分(20℃)危険物の性状非水溶性
セルバ70シンナー 関西ペイントセルバ70シンナー関西ペイント(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1缶(16L)
3日以内出荷
用途洗浄用危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
パナロック フラットベース ロックペイントパナロック フラットベースロックペイント(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1缶(0.9kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
無色種別艶消し剤希釈剤パナロックシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
コーロック ロックペイントコーロックロックペイント(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(3.6kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
038ラインコーロックは、速乾で作業性にすぐれた高級アクリルラッカーです。耐候性、耐変色性、付着性など、すぐれた塗膜性能を発揮します。
特性速乾、耐候指触乾燥時間(分)15(20℃)硬化時間(時間)6(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
オートウレタンシンナー#300 DNT(大日本塗料)オートウレタンシンナー#300DNT(大日本塗料)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(16L)ほか
翌々日出荷
気温分類による専用希釈剤
用途ウレタン上塗り塗料共通タイプ#300使用温度範囲(℃)(広い面積)20~30、(小面積)25~35有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤塗料タイプシンナ-危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
オートリムーバー DNT(大日本塗料)オートリムーバーDNT(大日本塗料)(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1缶(4kg)
翌々日出荷
タイプ旧塗膜はくり剤(強力タイプ)危険等級有機溶剤中毒予防規則適用外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ剥離剤
オートウレタンリターダー DNT(大日本塗料)オートウレタンリターダーDNT(大日本塗料)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1缶(4L)ほか
翌々日出荷
夏場のミスト及び肌調整。乾燥時間を遅くする。
有機溶剤中毒予防規則適用外危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
オートスイフト2Kベースコート 原色 DNT(大日本塗料)オートスイフト2Kベースコート 原色DNT(大日本塗料)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1缶(900mL)
翌々日出荷
下地処理の楽な2K塗料、抜群の塗り易さ、乾燥性に優れた2液型ベースコート 2液だから性能抜群、オールラウンド型2K塗料
使用方法ベース主剤(10):硬化剤(1)+Autoウレタンシンナー(100~120%)タイプ調色用原色有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤危険物の類別第四類硬化剤比率10:1危険物の性状非水溶性
関西ペイントPG80 #531 ホワイト 7kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's関西ペイントPG80 #531 ホワイト 7kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)PROST's(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(7kg)
5日以内出荷
★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
用途塗料セット内容PG80 #531 ホワイト 4.2kg / 専用硬化剤 420g / 希釈用シンナー 2.8kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。ホワイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
リキッドモンスター エナメルストライピング SHOW UPリキッドモンスター エナメルストライピングSHOW UP(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(270g)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
LIQUID MONSTER enamel stripingは最高級の顔料をアクリルウレタン・シリコーン樹脂に高濃度で配合したピンストライピング用塗料です。全26色、専用シンナー、専用硬化剤のラインナップ
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類取扱説明書(0.3MB)危険物の性状非水溶性
エコマルチハードナー フレックス ロックペイントエコマルチハードナー フレックスロックペイント(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1缶(1kg)
5日以内出荷
塗膜に標準的な柔軟性を付与するフレックスと、より柔らかくするハイフレックスの二種類があります。従来品(プラスチック用硬化剤、スポイラー用硬化剤)のエコタイプです。各種法令(PRTR法、改正特化則)対応の環境配慮型塗料です。トルエン、キシレン、エチルベンゼン、メチルイソブチルケトン、スチレン非含有です。各種主剤に応じて決められた配合比で混合して使用します。(以下、「配合比一覧表」をご参照下さい。)
主な用途プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間約10(20℃)危険物の性状非水溶性
ウルトラサフC イサム塗料ウルトラサフCイサム塗料(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1缶(4kg)
4日以内出荷から5日以内出荷
「内板カラーシステム」専用の着色剤「マルチカラー」を用いて内板カラーを調合し、アクセルマルチハードナー20%添加で塗布する事により強靭な塗膜を実現!作業工程の短縮と効率UPに繋がります。
使用方法ウルトラサフCにマルチカラー原色を最大30%で混合。混合品に対してアクセルマルチハードナーを20%(5:1) で調合。シンナー希釈は、5~50%希釈。質量(kg)4研磨可能時間(分)(10℃)2.5h以上、(20℃)1h以上、(30℃)40min以上、(60℃)15min以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈の目安0~60%(調合塗料に対して)硬化剤比率100:15可使時間(時間)(10℃)2h、(20℃)1h、(30℃)30min危険物の性状非水溶性
オートSPSプラサフ硬化剤 DNT(大日本塗料)オートSPSプラサフ硬化剤DNT(大日本塗料)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本(800g)
翌々日出荷
沸きがでにくい厚付け型プラサフ。SPSシステム用2液型プライマーサフェーサー
グレー使用方法主剤(5):硬化剤(1)+Autoウレタンシンナー(10~30%)タイプ硬化剤可使時間(分)(20℃)60、(30℃)30危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリル・ウレタン樹脂系塗料硬化剤
オートSPSプラサフ DNT(大日本塗料)オートSPSプラサフDNT(大日本塗料)(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1缶(4kg)
翌々日出荷
沸きがでにくい厚付け型プラサフ。SPSシステム用2液型プライマーサフェーサー
使用方法主剤(5):硬化剤(1)+Autoウレタンシンナー(10~30%)グレータイプ主剤可使時間(分)(20℃)60、(30℃)30有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリル・ウレタン樹脂系塗料主剤
オートスイフト2Kベースコートメタリックベース DNT(大日本塗料)オートスイフト2KベースコートメタリックベースDNT(大日本塗料)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(900mL)
3日以内出荷
下地処理の楽な2K塗料、抜群の塗り易さ、乾燥性に優れた2液型ベースコート 2液だから性能抜群、オールラウンド型2K塗料
使用方法ベース主剤(10):硬化剤(1)+Autoウレタンシンナー(100~120%)タイプ調色用メタリック原色危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類硬化剤比率10:1危険物の性状非水溶性
naxマルチウレタンシンナー ニッぺ(日本ペイント)naxマルチウレタンシンナーニッぺ(日本ペイント)(2件のレビュー)
8,798税込9,678
1缶(4L)ほか
4日以内出荷
新品パーツにはウェットオンウェットで驚きの仕上がり! パテ上には強制乾燥・研磨仕様で補修可能なハイブリッド・プラサフ!! 新品パーツにプライマー不要!足付け不要!さらに工程短縮。 カラープラサフ仕様で上塗り塗装回数を低減。
危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性

自動車用塗装』には他にこんなカテゴリがあります

自動車補修塗料