絞り込み
タイプ
  • S25
  • D2R(5)
  • D2S(4)
  • D4S(4)
  • H4(35)
  • H7(11)
  • H8(27)
  • H9(11)
  • H11(36)
  • H16(26)
  • H19(4)
  • HB3(17)
  • HB4(30)
  • HIR2(13)
  • PSX26W(7)
  • T5(7)
  • T10(55)
  • T16(13)
  • T20(16)
  • その他(42)
光色
  • 光色オレンジ(6)
  • 光色ホワイト(8)
  • 光色レッド(3)
定格電圧(V)
  • 12/24(1)
  • 12(13)
口金
  • BAY15d(1)
  • その他(4)
ガラス球形式
  • S25(1)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • DELTA(デルタ)(9)
  • IPF(5)
  • Bullcon(3)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
  • AXS(アークス)(1)
モノタロウ・DELTA(デルタ)・IPF・Bullcon・STANLEY(スタンレー電気)・AXS(アークス)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LEDバルブは、発光ダイオードを使用したバルブのことで、白熱球・ハロゲンやHIDよりも高価な場合が多いですが、発熱量が少なく、高寿命で省電力なバルブです。

商品豆知識

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 360LEDバルブ S25 モノタロウ

    360LEDバルブ S25

    モノタロウ(58件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
    用途ブレーキ・テール・バックウインカーにホワイトタイプS25電圧(V)12消費電力(W)約0.8~3.0口金BAY15d直径×長さL(Φmm×mm)20×49色温度(K)6000LED使用数(個)27販売区分業務用
  • LEDウインカーバルブ AXS(アークス)

    LEDウインカーバルブ

    AXS(アークス)(2件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    高輝度SMDチップLEDを24灯、ハイフラ防止機能搭載+ファン内蔵
    用途DC12V国産車専用本体アルミ削り出しボディステルス性アップ発光色アンバーLEDSMD型24灯明るさ(Lm)4000
  • LEDバルブスタンダードターンシグナル S25 12/24V STANLEY(スタンレー電気)

    LEDバルブスタンダードターンシグナル S25 12/24V

    STANLEY(スタンレー電気)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    LEDバルブスタンダード 12/24V S25 アンバー球。12/24V2.8W S25ターンシグナル。
    タイプS25電圧(V)12/24ガラス球形式S25発光色アンバー球
  • LEDバルブ CREE S25 シングル 高輝度 モノタロウ

    LEDバルブ CREE S25 シングル 高輝度

    モノタロウ(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット(2個)
    当日出荷
    世界最高クラスの超高輝度CREE(アメリカ)LED搭載。1チップで驚きの照射能力。長寿命も実現。無極性。6000K(ケルビン)、ルーメン値は2灯で約180lm(ルーメン)
    種別シングルホワイトタイプS25電源(V)DC12口金その他光源CREE1チップ販売区分業務用
  • ハイパーLEDバルブ Bullcon

    ハイパーLEDバルブ

    Bullcon
    5,998税込6,598
    1個(2個)
    5日以内出荷
    メーカーのHYPER LED BULBは世界的に有名なメーカーであるPHILIPS LUMILEDS社製白色LEDとOSRAM社製アンバーLEDを採用。高品質高輝度LEDを効率よく冷却しながら拡散照射するため専用設計筐体へ配置することで「色ムラ」や「明るさのバラツキ」を無くしました。明るい日中でも視認性に優れた明るさを確保しながら純正ハロゲン球比53%減の消費電力でバッテリーの負担を大幅に軽減。車の上品なドレスアップと安全性、長寿命による経済性を備えました。
    用途テールランプ・ブレーキランプ・ ポジションランプ・ウインカーランプ種類S25ダブル球タイプ(段違いピン)使用電圧(V)+9~+12消費電流(mA)テールランプ:60 ブレーキランプ:160LEDLUMILEDS LUXEON 2835POWER LED極性+・-極性指定無し光束(Lm)テールランプ:60(2LED) ブレーキランプ:200(6LED)動作温度範囲(℃)-40~+60
  • ハイルーメンクロームバルブ DELTA(デルタ)

    ハイルーメンクロームバルブ

    DELTA(デルタ)
    6,398税込7,038
    1セット(2個)
    3日以内出荷
  • CREE S25 S AMB ピン角違い150° DELTA(デルタ)

    CREE S25 S AMB ピン角違い150°

    DELTA(デルタ)
    4,998税込5,498
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ウィンカー球を今流行りの省電力、強発光LED化。
    用途ウィンカー球タイプS25シングル球(ピン角150°)電圧(V)DC12(対応)LED色アンバー差込口ピン角度:150℃電球の種類LED
  • LED バック球 IPF

    LED バック球

    IPF
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    IPF史上最高峰全光束1600lm※! 瞬発力重視&超高拡散で、点灯した瞬間にクリアな後方視界を提供。 IPFが誇る最高峰バックランプバルブ誕生!(※T16は1300lm)
    用途バック球色温度(K)6500
  • LED ウインカーバルブ IPF

    LED ウインカーバルブ

    IPF
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    驚異の全光束550ルーメン!超高効率新型LEDx9個搭載の最高峰ウィンカーバルブ。長時間の連続使用でも変わらぬ明るさ。 高い放熱性能・高い光束維持率(明るさの持続性)・ラジオノイズの低減・自動車メーカーレベルの高品質化など、超高輝度化に伴う困難な課題をIPFの最新テクノロジーを投入し、ついに実現しました。 ”全光束は驚異の550ルーメン!” ウィンカー/ハザード(方向指示器/非常点滅表示灯)として周囲からの視認性向上・安全性向上はもちろん、今までのウィンカーバルブの概念を超えるハイルーメンと高拡散の機能性、キレの良い点滅を手に入れました。
    用途ウインカー球明るさ(Lm)550
  • ハイパーLEDバルブ Bullcon

    ハイパーLEDバルブ

    Bullcon
    5,998税込6,598
    1個(2個)
    5日以内出荷
    メーカーのHYPER LED BULBは世界的に有名なメーカーであるPHILIPS LUMILEDS社製白色LEDとOSRAM社製アンバーLEDを採用。高品質高輝度LEDを効率よく冷却しながら拡散照射するため専用設計筐体へ配置することで「色ムラ」や「明るさのバラツキ」を無くしました。明るい日中でも視認性に優れた明るさを確保しながら純正ハロゲン球比52%減の消費電力でバッテリーの負担を大幅に軽減。車の上品なドレスアップと安全性、長寿命による経済性を備えました。
    用途バックランプ種類S25シングル球タイプ使用電圧(V)+9~+16消費電流(mA)160LEDLUMILEDS LUXEON 2835POWER LED極性+・-極性指定無し光束(Lm)200(6LED)動作温度範囲(℃)-40~+60
  • ハイパーLEDバルブ Bullcon

    ハイパーLEDバルブ

    Bullcon
    7,998税込8,798
    1個(2個)
    5日以内出荷
    メーカーのHYPER LED BULBは世界的に有名なメーカーであるPHILIPS LUMILEDS社製白色LEDとOSRAM社製アンバーLEDを採用。高品質高輝度LEDを効率よく冷却しながら拡散照射するため専用設計筐体へ配置することで「色ムラ」や「明るさのバラツキ」を無くしました。明るい日中でも視認性に優れた明るさを確保しながら純正ハロゲン球比51%減の消費電力でバッテリーの負担を大幅に軽減。車の上品なドレスアップと安全性、長寿命による経済性を備えました。
    用途ウィンカーランプ種類S25ピン角違いシングル球タイプ使用電圧(V)+9~+16消費電流(mA)150LEDOSRAM 3030HIGH POWER LED極性+・-極性指定無し光束(Lm)80(2LED)動作温度範囲(℃)-40~+60
  • LEDバック球 IPF

    LEDバック球

    IPF
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    驚異の全光束800ルーメン!超高効率新型LED×9個搭載の最高峰バックランプバルブ。 視認性・障害物の把握・安全性が大幅に向上、バックモニターも明るく。 定電流回路内蔵で、安定的な明るさを持続。優れた温度マネージメント機能・高熱伝導・ 放熱素材を採用し、超ハイルーメン&変わらぬ明るさを実現。
    仕様車検対応タイプS25消費電力(W)12V/5口金その他色温度(K)6500明るさ(Lm)800
  • 360°LED タイプⅡ S25 シングル DELTA(デルタ)

    360°LED タイプⅡ S25 シングル

    DELTA(デルタ)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
    タイプS25シングル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)1.7極性無極性電球の種類LED
  • 360°LED タイプⅡ S25 シングル アンバー ピン角180° DELTA(デルタ)

    360°LED タイプⅡ S25 シングル アンバー ピン角180°

    DELTA(デルタ)
    4,998税込5,498
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
    用途ウィンカー球タイプS25シングル球(ピン角180°)電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)1.7LED色アンバー極性無極性差込口ピン角度:180℃電球の種類LED
  • 360°LED タイプⅡ S25 シングル アンバー ピン角違い150° DELTA(デルタ)

    360°LED タイプⅡ S25 シングル アンバー ピン角違い150°

    DELTA(デルタ)
    4,998税込5,498
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
    用途ウィンカー球タイプS25シングル球(ピン角150°)電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)1.7LED色アンバー極性無極性差込口ピン角度:150℃電球の種類LED
  • 360°LED タイプⅡ S25 ダブル DELTA(デルタ)

    360°LED タイプⅡ S25 ダブル

    DELTA(デルタ)
    4,898税込5,388
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
    用途ストップ&テール球タイプS25ダブル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)1.7極性極性有り電球の種類LED
  • CREE S25 ダブル WH DELTA(デルタ)

    CREE S25 ダブル WH

    DELTA(デルタ)
    4,998税込5,498
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ストップ&テール球を今流行りの省電力、強発光LED化。
    用途ストップ&テール球タイプS25ダブル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)5LED色ホワイト差込口ピン角度:180℃電球の種類LED
  • EVOLVA LED BACKLAMP S25 DELTA(デルタ)

    EVOLVA LED BACKLAMP S25

    DELTA(デルタ)
    5,298税込5,828
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    バックランプに最適な配光設計に、クリー社製LEDを採用し、バックカメラの映像が鮮明に!
    全長(mm)50ホワイトタイプS25バルブ型式S25電圧(V)DC12消費電力(W)3.5口金その他全光束(Lm)720色温度(K)6500保証期間3年間極性無極性直径(mm)17.5
  • ステルスLEDバルブ S25 S WH DELTA(デルタ)

    ステルスLEDバルブ S25 S WH

    DELTA(デルタ)
    4,698税込5,168
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    LEDステルスバルブで装着時の印象が変わる。LEDチップのレンズへの映り込みがなくスタイリッシュに。
    用途バック球・ストップ球種別シングル球全長(mm)50ホワイトタイプS25バルブ型式S25電圧(V)DC12消費電力(W)25口金その他保証期間1年間極性無極性直径(mm)24.5
  • ターンシグナルランプ IPF

    ターンシグナルランプ

    IPF
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    瞳に優しいクリアー光で路面を見やすく 3200ケルビンの自然なクリアー光で路面を見やすく照射。 コストパフォーマンスに優れたスタンダード高効率バルブ。
    バルブ種類S25
  • 丸型バックランプ IPF

    丸型バックランプ

    IPF
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    色温度6500Kで統一感UP。 1チップLEDで驚きのハイルーメン「150lm」を実現。 IPF製LEDヘッドランプ&フォグランプバルブと同色温度の6500Kで、フロント周りの同発光色コーディネーションが可能に。
    バルブ種類S25

自動車用電球・バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用LEDバルブ