絞り込み
タイプ
  • T20
  • D2R(5)
  • D2S(4)
  • D4S(4)
  • H4(35)
  • H7(11)
  • H8(27)
  • H9(11)
  • H11(36)
  • H16(26)
  • H19(4)
  • HB3(17)
  • HB4(30)
  • HIR2(13)
  • PSX26W(7)
  • S25(21)
  • T5(7)
  • T10(55)
  • T16(13)
  • その他(42)
光色
  • 光色オレンジ(6)
  • 光色ホワイト(6)
  • 光色レッド(4)
定格電圧(V)
  • 12(10)
口金
  • T20(1)
  • その他(6)
ガラス球形式
  • T20(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • DELTA(デルタ)(7)
  • IPF(3)
  • カーメイト(2)
  • AXS(アークス)(2)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
モノタロウ・DELTA(デルタ)・IPF・カーメイト・AXS(アークス)・STANLEY(スタンレー電気)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LEDバルブは、発光ダイオードを使用したバルブのことで、白熱球・ハロゲンやHIDよりも高価な場合が多いですが、発熱量が少なく、高寿命で省電力なバルブです。

商品豆知識

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 360度全方位LEDバルブ T20 モノタロウ

    360度全方位LEDバルブ T20

    モノタロウ(21件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
    用途ブレーキ・テール・バックウインカーにホワイトタイプT20電圧(V)DC12口金その他外径×長さL(Φ×mm)20×49色温度(K)6000フィラメントダブルLED使用数(個)27販売区分業務用
  • LEDウインカーバルブ AXS(アークス)

    LEDウインカーバルブ

    AXS(アークス)(2件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1セット(2個)
    当日出荷
    高輝度SMDチップLEDを24灯、ハイフラ防止機能搭載+ファン内蔵
    用途DC12V国産車専用本体アルミ削り出しボディステルス性アップ発光色アンバーLEDSMD型24灯明るさ(Lm)4000
  • LEDバック球 IPF

    LEDバック球

    IPF(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    驚異の全光束800ルーメン!超高効率新型LED×9個搭載の最高峰バックランプバルブ。 視認性・障害物の把握・安全性が大幅に向上、バックモニターも明るく。 定電流回路内蔵で、安定的な明るさを持続。優れた温度マネージメント機能・高熱伝導・ 放熱素材を採用し、超ハイルーメン&変わらぬ明るさを実現。
    仕様車検対応消費電力(W)12V/5口金その他色温度(K)6500明るさ(Lm)800
  • T20シルバーウィンカーバルブ AXS(アークス)

    T20シルバーウィンカーバルブ

    AXS(アークス)(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    ウィンカー球 車検対応メッキコーティング
    アンバータイプT20消費電力(W)21口金その他明るさ(Lm)65
  • 360°LED タイプⅡ T20 ダブル DELTA(デルタ)

    360°LED タイプⅡ T20 ダブル

    DELTA(デルタ)
    4,998税込5,498
    1セット(2個)
    当日出荷
    27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
    用途ストップ&テール球タイプT20ダブル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)1.7極性無極性電球の種類LED
  • LEDバックランプ カーメイト

    LEDバックランプ

    カーメイト
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    目視でもバックモニターでも見やすくなるバックランプ用LEDバルブ。 高輝度LEDを15個搭載し、ヘッドランプにも匹敵する全光束1000ルーメンの明るさ。 レンズレス仕様にすることでバックモニターに映る範囲を明るく照射。 サーマルシャットダウン機能・高電圧保護回搭載でLEDを保護。 車検対応。
    用途バックランプ用LEDバルブ電圧(V)DC12口金その他全光束(Lm)1000色温度(K)6500RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDバルブスタンダードターンシグナル T20 12V STANLEY(スタンレー電気)

    LEDバルブスタンダードターンシグナル T20 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    LEDバルブスタンダード 12V T20 アンバー球。12V2.8W T20 ターンシグナル。
    タイプT20電圧(V)12口金T20ガラス球形式T20発光色アンバー
  • ハイルーメンクロームバルブ DELTA(デルタ)

    ハイルーメンクロームバルブ

    DELTA(デルタ)
    6,890税込7,579
    1セット(2個)
    3日以内出荷
  • LEDウェッジテール T10 RED カーメイト

    LEDウェッジテール T10 RED

    カーメイト(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(2個)
    当日出荷
    こだわりの濃い赤色光。T10タイプ。12V車専用。ハイブリット車対応。アイドリングストップ車対応
    用途車検対応LEDウェッジテール。尾灯専用適合(対応バルブタイプ)T10タイプT10/T16/T20電圧(V)DC12消費電力(W)0.26口金その他全光束(Lm)10発光色レッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED バック球 IPF

    LED バック球

    IPF
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    IPF史上最高峰全光束1600lm※! 瞬発力重視&超高拡散で、点灯した瞬間にクリアな後方視界を提供。 IPFが誇る最高峰バックランプバルブ誕生!(※T16は1300lm)
    用途バック球色温度(K)6500
  • LED ウインカーバルブ IPF

    LED ウインカーバルブ

    IPF
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    驚異の全光束550ルーメン!超高効率新型LEDx9個搭載の最高峰ウィンカーバルブ。長時間の連続使用でも変わらぬ明るさ。 高い放熱性能・高い光束維持率(明るさの持続性)・ラジオノイズの低減・自動車メーカーレベルの高品質化など、超高輝度化に伴う困難な課題をIPFの最新テクノロジーを投入し、ついに実現しました。 ”全光束は驚異の550ルーメン!” ウィンカー/ハザード(方向指示器/非常点滅表示灯)として周囲からの視認性向上・安全性向上はもちろん、今までのウィンカーバルブの概念を超えるハイルーメンと高拡散の機能性、キレの良い点滅を手に入れました。
    用途ウインカー球明るさ(Lm)550
  • キャンセラー内蔵LEDウィンカーバルブ DELTA(デルタ)

    キャンセラー内蔵LEDウィンカーバルブ

    DELTA(デルタ)
    6,798税込7,478
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    適合ウィンカー専用定格電圧(V)DC12LED色アンバー保証期間1年間極性無極性フィラメントシングル
  • 360°LED タイプⅡ T20 シングル DELTA(デルタ)

    360°LED タイプⅡ T20 シングル

    DELTA(デルタ)
    4,998税込5,498
    1セット(2個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
    タイプT20シングル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)1.7極性無極性電球の種類LED
  • CREE T20 S AMB ピンチ部違い DELTA(デルタ)

    CREE T20 S AMB ピンチ部違い

    DELTA(デルタ)
    4,998税込5,498
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ウィンカー球を今流行りの省電力、強発光LED化。
    用途ウィンカー球タイプT20シングル球(ピンチ部違い)電圧(V)DC12(対応)LED色アンバー電球の種類LED
  • CREE T20 シングル WH DELTA(デルタ)

    CREE T20 シングル WH

    DELTA(デルタ)
    4,998税込5,498
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ストップ球やバックランプ球を今流行りの省電力、強発光LED化。
    用途バック球・ストップ球タイプT20シングル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)5LED色ホワイト電球の種類LED
  • EVOLVA LED BACKLAMP T20 DELTA(デルタ)

    EVOLVA LED BACKLAMP T20

    DELTA(デルタ)
    5,298税込5,828
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    バックランプに最適な配光設計に、クリー社製LEDを採用し、バックカメラの映像が鮮明に!
    全長(mm)45ホワイトタイプT20バルブ型式T20電圧(V)DC12消費電力(W)3.5口金その他全光束(Lm)720色温度(K)6500保証期間3年間極性無極性直径(mm)17.5

自動車用電球・バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用LEDバルブ