絞り込み
タイプ
  • その他(1)
光色
  • 光色オレンジ(1)
  • 光色ホワイト(2)
定格電圧(V)
  • 12/24(2)
  • 12(3)
口金
  • BA15s
  • BA9S(1)
  • BAU15s(1)
  • BAY15d(2)
  • G14(1)
  • H4(1)
  • H8(4)
  • H11(5)
  • H16(3)
  • HB3(1)
  • HB4(3)
  • HIR2(1)
  • PSX26W(2)
  • S8.5(1)
  • S25(1)
  • T10(16)
  • T10×31(5)
  • T16(3)
  • T20(4)
  • その他(53)
ガラス球形式
  • G18(3)
  • S25(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • STANLEY(スタンレー電気)(2)
  • KOITO(小糸製作所)(1)
  • サイバーストーク(1)
  • 竹村商会(1)
モノタロウ・STANLEY(スタンレー電気)・KOITO(小糸製作所)・サイバーストーク・竹村商会
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LEDバルブは、発光ダイオードを使用したバルブのことで、白熱球・ハロゲンやHIDよりも高価な場合が多いですが、発熱量が少なく、高寿命で省電力なバルブです。

商品豆知識

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 12V モノタロウ

    バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 12V

    モノタロウ(59件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
    用途DC12V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)0.75色温度(K)7500~8000LED使用数(個)5販売区分業務用
  • LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

    LEDバルブスタンダード

    STANLEY(スタンレー電気)(16件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)12/24ガラス球形式(互換電球)S25
  • LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

    LEDバルブスタンダード

    STANLEY(スタンレー電気)(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)1定格電圧(V)12/24口金(互換電球)BA15sガラス球形式(互換電球)G18色温度(K)2700使用箇所マーカー明るさ(Lm)130
  • 抵抗内蔵ウインカー専用バルブ 竹村商会

    抵抗内蔵ウインカー専用バルブ

    竹村商会
    3,998税込4,398
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    選ばれる3つのポイント!。1つ目【ハイフラ防止機能内蔵・抵抗不要】 。面倒な抵抗器の追加接続や配線加工が一切不要です。バルブ本体にハイフラッシャー(高速点滅)防止機能を内蔵しているため、純正ハロゲン球と交換するだけの「ポン付け」で手軽にウインカーをLED化できます。DIY初心者の方でも簡単に取り付け可能です。2つ目【昼間も安心の高輝度・視認性向上】 。純正電球を大きく上回る光量で、昼間の強い日差しや逆光下でも、周囲の車や歩行者に方向指示を明確に伝えます。LED特有の「パッ」と切り替わるキレのある点滅発光が、安全性と車両の高級感を高めます。3つ目【車検対応の保安基準設計】 。車検の保安基準に適応した発光色(アンバー)と配光設計を採用しています。実用性と安全性を重視した設計で、安心してご使用いただけます。(※車検は検査員の判断や車両状態による場合があります)
    用途ウインカー寸法(mm)Φ20×48アンバー容量2個消費電力(W)30(1個)極性無極性明るさ(Lm)1100(1個)適正電圧(V)12
  • アザーランプLEDバルブ 12V KOITO(小糸製作所)

    アザーランプLEDバルブ 12V

    KOITO(小糸製作所)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    アザーランプLEDバルブは、白熱バルブと同形状に設計されており、交換作業が簡単に行えます。またフロスト加工を施し、白熱バルブ同様の配光で、やわらかな白色光を演出します。
    適合タクシー行灯用タイプLEDバルブ定格電力(W)1.4定格電圧(V)12口金BA15s光色ホワイト
  • サイバーストーク 全方向LED サイバーストーク

    サイバーストーク 全方向LED

    サイバーストーク
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    ・サイバーストークの全方位LED G18 220lm 6500K、M3G18(1球入り)です。・まるで電球のようにムラなく、全方向に「均等な明るさ」で照らす!これからの自動車用LED電球の新しいスタンダードです。・適合確認不要!サイズが長い・太いなど「当たって取り付けられないよ…」ということがありません。・全方向へ均一にムラなく照射、タテ・ヨコ・ナナメ取付向きも気にせずご使用いただけます。・G18(BA15s)シングル球です。・純正G18電球よりもコンパクトなため取付に困りません。・ハイゼットトラック(S500 MC以前)のナンバー灯、JA11ジムニーのポジション球などなどにおすすめ!。・ハイブリッド、PHEV、EV、アイドリングストップ車対応です。・保安基準適合です。
    適合極性有:底面+側面ー電圧(V)12~17消費電力(W)1.9口金BA15s 平行ピン全光束(Lm)220色温度(K)6500

自動車用電球・バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用LEDバルブ