絞り込み
タイプ
- その他(1)
光色
オレンジ(1)
ホワイト(2)
定格電圧(V)
- 12/24(2)
- 12(3)
口金
- BA15s
- BA9S(1)
- BAU15s(1)
- BAY15d(2)
- G14(1)
- H4(1)
- H8(4)
- H11(5)
- H16(3)
- HB3(1)
- HB4(3)
- HIR2(1)
- PSX26W(2)
- S8.5(1)
- S25(1)
- T10(16)
- T10×31(5)
- T16(3)
- T20(4)
- その他(53)
- 口金をもっと見る
ガラス球形式
- G18(3)
- S25(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- STANLEY(スタンレー電気)(2)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- サイバーストーク(1)
- 竹村商会(1)
モノタロウ・STANLEY(スタンレー電気)・KOITO(小糸製作所)・サイバーストーク・竹村商会
LEDバルブは、発光ダイオードを使用したバルブのことで、白熱球・ハロゲンやHIDよりも高価な場合が多いですが、発熱量が少なく、高寿命で省電力なバルブです。
商品豆知識

バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 12V
(59件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)0.75色温度(K)7500~8000LED使用数(個)5販売区分業務用
LEDバルブスタンダード
STANLEY(スタンレー電気)(4件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷定格電力(W)1定格電圧(V)12/24口金(互換電球)BA15sガラス球形式(互換電球)G18色温度(K)2700使用箇所マーカー明るさ(Lm)130
抵抗内蔵ウインカー専用バルブ
竹村商会¥3,998税込¥4,3981袋(2個)当日出荷から翌々日出荷選ばれる3つのポイント!。1つ目【ハイフラ防止機能内蔵・抵抗不要】 。面倒な抵抗器の追加接続や配線加工が一切不要です。バルブ本体にハイフラッシャー(高速点滅)防止機能を内蔵しているため、純正ハロゲン球と交換するだけの「ポン付け」で手軽にウインカーをLED化できます。DIY初心者の方でも簡単に取り付け可能です。2つ目【昼間も安心の高輝度・視認性向上】 。純正電球を大きく上回る光量で、昼間の強い日差しや逆光下でも、周囲の車や歩行者に方向指示を明確に伝えます。LED特有の「パッ」と切り替わるキレのある点滅発光が、安全性と車両の高級感を高めます。3つ目【車検対応の保安基準設計】 。車検の保安基準に適応した発光色(アンバー)と配光設計を採用しています。実用性と安全性を重視した設計で、安心してご使用いただけます。(※車検は検査員の判断や車両状態による場合があります)用途ウインカー寸法(mm)Φ20×48色アンバー容量2個消費電力(W)30(1個)極性無極性明るさ(Lm)1100(1個)適正電圧(V)12
アザーランプLEDバルブ 12V
KOITO(小糸製作所)¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)5日以内出荷から9日以内出荷アザーランプLEDバルブは、白熱バルブと同形状に設計されており、交換作業が簡単に行えます。またフロスト加工を施し、白熱バルブ同様の配光で、やわらかな白色光を演出します。適合タクシー行灯用タイプLEDバルブ定格電力(W)1.4定格電圧(V)12口金BA15s光色ホワイト
サイバーストーク 全方向LED
サイバーストーク¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷・サイバーストークの全方位LED G18 220lm 6500K、M3G18(1球入り)です。・まるで電球のようにムラなく、全方向に「均等な明るさ」で照らす!これからの自動車用LED電球の新しいスタンダードです。・適合確認不要!サイズが長い・太いなど「当たって取り付けられないよ…」ということがありません。・全方向へ均一にムラなく照射、タテ・ヨコ・ナナメ取付向きも気にせずご使用いただけます。・G18(BA15s)シングル球です。・純正G18電球よりもコンパクトなため取付に困りません。・ハイゼットトラック(S500 MC以前)のナンバー灯、JA11ジムニーのポジション球などなどにおすすめ!。・ハイブリッド、PHEV、EV、アイドリングストップ車対応です。・保安基準適合です。適合極性有:底面+側面ー電圧(V)12~17消費電力(W)1.9口金BA15s 平行ピン全光束(Lm)220色温度(K)6500