絞り込み
光色
イエロー(2)
ホワイト(3)
定格電圧(V)
- 12/24(1)
- 12(3)
口金
- H11
- BA9S(1)
- BA15s(5)
- BAU15s(1)
- BAY15d(1)
- G14(1)
- H4(1)
- H8(4)
- H16(3)
- HB3(1)
- HB4(3)
- HIR2(1)
- PSX26W(2)
- S8.5(1)
- S25(1)
- T10(15)
- T10×31(4)
- T16(3)
- T20(4)
- その他(43)
- 口金をもっと見る
ガラス球形式
- H8(3)
- H11(3)
- H16(3)
ブランド
- AXS(アークス)(3)
- LeFH-e(1)
- 竹村商会(1)
LEDバルブは、発光ダイオードを使用したバルブのことで、白熱球・ハロゲンやHIDよりも高価な場合が多いですが、発熱量が少なく、高寿命で省電力なバルブです。
商品豆知識

LEDヘッドバルブ
AXS(アークス)¥5,298税込¥5,8281箱(2個)当日出荷から7日以内出荷ドライバーユニット内蔵オールインワンモデル。用途DC12V車専用色ホワイト電圧(V)DC12車専用色温度(K)6800
LEDフォグバルブ
AXS(アークス)¥3,898税込¥4,2881箱(2個)当日出荷から7日以内出荷霧や雨でも安全性をサポートするクリアイエロー発光用途DC12V車専用色イエロー電圧(V)DC12色温度(K)3000明るさ(Lm)1800
LEDフォグバルブ
AXS(アークス)¥3,898税込¥4,2881箱(2個)7日以内出荷色温度10000Kで白さが際立つホワイト発光用途DC12V車専用色ホワイト電圧(V)DC12色温度(K)10000明るさ(Lm)1900
GT240 LED H11 JUST ペア
LeFH-e¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷H11タイプのLEDヘッドランプ。手軽にLEDへ交換。コンパクトな本体。12V/24V兼用。 6000ケルビン、3000ルーメン(左右合計値)。定格電圧(V)12/24口金H11
H8 H11 2色切り替え フォグランプ用 LEDバルブ ホワイト イエロー 12v専用
竹村商会¥8,998税込¥9,8981セット(2個)翌々日出荷選ばれる3つのポイント。1つ目【白と黄色の切り替えを内蔵】。1台で昼夜・天候を問わず使える2色切り替えフォグランプ。 。晴天時や夜間の見やすさ重視には白色、雨・雪・霧など視界の悪い状況では黄色に瞬時に切り替え可能。2つ目【圧倒的な明るさで視界をクリアに】。従来のハロゲンバルブを大幅に上回る高輝度設計を採用。夜間や悪天候下でも広く明るい視界を確保し、安全運転を力強くサポートします。 。さらに、竹村商会独自の高効率LEDチップにより、明るさと省エネ性能を両立。3つ目【純正とは違う高級感】。実用性はもちろんですが、LEDに交換することで上質な輝きが広がり、純正にはない高級感を演出。見た目もスタイリッシュに変わり、車全体の印象を一気に格上げします。用途フォグランプ用寸法(mm)Φ38×70.5色ホワイト/イエロー消費電力(W)45(両側)口金H8/H11極性無極性明るさ(Lm)6,500(両側)適正電圧(V)12v