絞り込み
口金
- T20
- BA15s(3)
- H8(1)
- H11(1)
- PSX26W(2)
- T10(12)
- T10×31(3)
- T14(1)
- T16(2)
定格電圧(V)
- 12(1)
ブランド
- カシムラ(1)
「光色」から絞り込む

LEDバックランプT20 6500K 14SMD 1020LM
カシムラ¥3,998税込¥4,3981箱(2個)当日出荷純正電球と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED14灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※バックランプ球として使用した場合のみ。 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。定格12V 8.5W定格電圧(V)12V口金T20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×47×21(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約1020(1個当たり)