自動車用LEDバルブ :「LED 6000」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ルームランプ 色温度(K)6000 明るさ(Lm)100 バルブ種類T10
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

用途ルームランプ 色温度(K)6000 明るさ(Lm)100 バルブ種類T10X31
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

高効率+大発光面積+イエローリングの発生を抑えた高性能COBLED。
用途車のライト 消費電力(W)1.2 定格電圧(V)12 色温度(K)6000 バルブ種類T10/13/16
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

12/24V兼用。専用フィラメント型LEDによる抜群の配光性能と明るさ。
用途車のバルブ タイプH11 電圧(V)12/24 消費電力(W)28 色温度(K)6000 明るさ(Lm)6000
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

ムラ無く光る!超均一発光!!明るさ=ルーメン値だけではない、理想的な配光。 LEDをピラミッド型に3個配置したメーカー特殊技術の「3Dトライアングル形状」。高輝度LED、金属基板採用により光をムラなく照射。超拡散角340°を実現。 熱伝導性+放熱性の高い金属基板を採用する事で、電流値を最大限まで増幅化すると共に、熱による明るさの低下を抑制。 全光束60ルーメンながらメーカートップレベルの拡散性と明るくムラの無い広範囲照射を可能としました。ポジション使用としての高機能性は勿論、ナンバー灯での使用における均斉度はメーカー最高レベル!
用途ナンバー灯等 色温度(K)6000 明るさ(Lm)60 バルブ種類T10
1セット
5,698 税込6,268
6日以内出荷

用途ポジションバルブ 色温度(K)6000 明るさ(Lm)70 バルブ種類T10
1セット
3,298 税込3,628
6日以内出荷

タイプT10 仕様車検対応 消費電力(W)12V/1.15 口金その他 色温度(K)6000 明るさ(Lm)90
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

タイプT10 消費電力(W)12V/0.6 口金その他 色温度(K)6000 明るさ(Lm)60
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

50%の軽量化とスリム化を実現(従来品比)取付面の自由度が大幅に向上。 最も人気の高い20インチダブルロー(622SD)の明るさは154,000cd(カンデラ) 最大サイズである50インチダブルロー(652SD)の明るさは276,000cd(カンデラ)と純正ヘッドランプの明るさを圧倒的に凌ぐ明るさを実現。※車検時におけるハイビームの明るさ下限値12,000cd(4灯式の場合) 中心の明るさを上げる『スポットレンズ』とワイドに照射する『ドライビングレンズ』の2つを最適に配置。中心光度を上げつつワイドに配光するドライビングスポット配光を実現。 10Gまでの耐震性を持ち、耐衝撃性にも優れた強靭なボディ。 コネクター部からの水進入を防ぐ為に、信頼性の高いDeutsch社製(40、50インチはAMPHENOL社製)防水コネクターを使用。 リレースイッチ付ハーネス付属、防滴スイッチ(インジケーターランプ付)。 -30℃~+70℃(-22°F~+158°F)までの環境下でも使用可能。 ※24V車へご使用の際は別途24V用リレー(WA-18)が必要となります
色温度(K)6000
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様600シリーズ 2インチバックランプ(12V/24V共通)、上下左右120°、1個入り、競技専用、水侵入を防ぐ防水・防塵性に優れた防水コネクター、強靭なボディー、リレースイッチ付ハーネス付属、信頼の証 CEマーク認定品 質量(g)720 使用温度範囲(℃)-30~70 消費電力(W)21 角度調整範囲(拡散角)上下左右120° 色温度(K)6000 防塵防水性能IP68 明るさ(Lm)2200 明るさ(カンデラ)1600 指示温度(°F)-22~158
1セット
13,980 税込15,378
6日以内出荷

タイプ10インチダブルローS 色温度(K)6000 明るさ(Lm)4600
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

タイプ20インチシングルローS 色温度(K)6000 明るさ(Lm)6900
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷

仕様600シリーズ 2インチワーキングランプ(24V)、上下左右120°、1個入り、競技専用、水侵入を防ぐ防水・防塵性に優れた防水コネクター、強靭なボディー、リレースイッチ付ハーネス付属、信頼の証 CEマーク認定品 質量(g)890 使用温度範囲(℃)-30~70 消費電力(W)21 角度調整範囲(拡散角)上下左右120° 色温度(K)6000 防塵防水性能IP68 明るさ(Lm)2200 明るさ(カンデラ)1600 指示温度(°F)-22~158
1セット
特価
13,980 税込15,378
当日出荷

タイプ10インチシングルローS 色温度(K)6000 明るさ(Lm)3400
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷

仕様600シリーズ 2インチドライビングランプ、2個入り、競技専用、水侵入を防ぐ防水・防塵性に優れた防水コネクター、強靭なボディー、リレースイッチ付ハーネス付属、信頼の証 CEマーク認定品 質量(g)780 使用温度範囲(℃)-30~70 消費電力(W)21 色温度(K)6000 防塵防水性能IP68 明るさ(Lm)2200 明るさ(カンデラ)27000/ガード無、13700/ガード有 指示温度(°F)-22~158
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷

仕様600シリーズ 2インチワーキングランプ(12V)、上下左右120°、1個入り、競技専用、水侵入を防ぐ防水・防塵性に優れた防水コネクター、強靭なボディー、リレースイッチ付ハーネス付属、信頼の証 CEマーク認定品 質量(g)890 使用温度範囲(℃)-30~70 消費電力(W)21 角度調整範囲(拡散角)上下左右120° 色温度(K)6000 防塵防水性能IP68 明るさ(Lm)2200 明るさ(カンデラ)1600 指示温度(°F)-22~158
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷

軽量・コンパクトなオフロードランプ 重量わずか320gと軽量・コンパクトモデルなので様々な場所へ装着が可能。 ドライビングフォグランプとして必要充分な明るさ1,400lm(ルーメン) 最高光度も9,200cd(シリコンガード装着時)と、ヘッドランプ並の明るさを実現。 シリコンガード無:13,600cd/シリコンガード有9,200cd 10Gまでの耐震性を持ち、耐衝撃性にも優れた強靭なボディ。 コネクター部からの水進入を防ぐ為に、信頼性の高いDeutsch社製防水コネクターを使用。
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

『自動車用電球・バルブ』には他にこんなカテゴリがあります