10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
  • スローブローヒューズAタイプ用ホルダー電線付5.0sq BRIDGE[自動車用品]

    スローブローヒューズAタイプ用ホルダー電線付5.0sq

    BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    アフターパーツ取付時に電装品保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。ステー付き。1個用
    用途アフターパーツ取付の電装品保護許容電流(A)50電線長さ(m)0.19使用可能電力DC12V600W以下DC24V1200W以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • スローブローヒューズ・SBFC‐AS PEC

    スローブローヒューズ・SBFC‐AS

    PEC(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(5個)
    当日出荷
    電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れます。その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
    用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)15寸法D(mm)30寸法W(mm)22.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スローブローヒューズ・SBFC‐JT PEC

    スローブローヒューズ・SBFC‐JT

    PEC(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(5個)
    当日出荷
    電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
    用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)12寸法D(mm)27寸法W(mm)14.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • スローブローヒューズ・SBFC‐CT PEC

    スローブローヒューズ・SBFC‐CT

    PEC(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(5個)
    当日出荷
    電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
    用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)15寸法W(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応
  • スローブローヒューズ・SBFC‐BT PEC

    スローブローヒューズ・SBFC‐BT

    PEC(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(5個)
    当日出荷
    電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
    用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)15寸法D(mm)43.2寸法W(mm)22.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スローブローヒューズ・SBFC-LPJ BRIDGE[自動車用品]

    スローブローヒューズ・SBFC-LPJ

    BRIDGE[自動車用品]
    2,598税込2,858
    1袋
    当日出荷から7日以内出荷
    電気回路でスイッチを入れた瞬間、大きな電流が瞬間的に流れ、その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいますが、このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず、連続の電流が流れたときに切れる仕様となっております。
    用途ヒューズ切れの交換用、もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)12寸法D(mm)15.9寸法W(mm)14.1入数(個)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒュージブルリンク電線 日立オートパーツ&サービス

    ヒュージブルリンク電線

    日立オートパーツ&サービス(12件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    長さ(m)2
  • スローブローヒューズ・SBFC-ES PACIFIC

    スローブローヒューズ・SBFC-ES

    PACIFIC
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-40~120規格ISO8820-4定格電圧(V)DC32以下定格遮断容量(A)1000挿入力44.1N以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜力9.8~24.5N
  • ヒュージブルリンク30A(ハウジング・丸型端子付) BRIDGE[自動車用品]

    ヒュージブルリンク30A(ハウジング・丸型端子付)

    BRIDGE[自動車用品]
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    電装品の配線の一部がショートした場合ヒュージブルリンクが溶断によりハーネス火災を防ぎます。
    付属品6Φ端子コネクター電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
ヒュージブルリンク