絞り込み
ブランド
  • PEC(2)
  • PACIFIC(1)
  • Modes(1)
定格電流(A)
  • 80
  • 16(1)
  • 20(3)
  • 25(1)
  • 30(5)
  • 35(1)
  • 40(5)
  • 46(1)
  • 50(8)
  • 60(6)
  • 100(3)
  • 120(2)
  • 色ブラック(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
20(3)
30(5)
35(1)
40(5)
46(1)
50(8)
60(6)
80
100(3)
120(2)
スローブローヒューズ・SBFC‐BT PECスローブローヒューズ・SBFC‐BTPEC(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(5個)
当日出荷
電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法D(mm)43.2寸法H(mm)15寸法W(mm)22.2RoHS指令(10物質対応)対応
スローブローヒューズ・SBFC‐CT PECスローブローヒューズ・SBFC‐CTPEC(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(5個)
当日出荷
電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)15寸法W(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応
ヒュージブルリンク ModesヒュージブルリンクModes(22件のレビュー)
539税込593特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
スローブローヒューズ・SBFC-ES PACIFICスローブローヒューズ・SBFC-ESPACIFIC
2,398税込2,638
1袋(5個)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~120規格ISO8820-4定格電圧(V)DC32以下定格遮断容量(A)1000挿入力44.1N以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜力9.8~24.5N
ヒュージブルリンク