絞り込み
ブランド
  • スリーエム工業(15)
  • 桑名金属工業(2)
  • KITZ(キッツ)(1)
呼び径(A)
  • 250(18)
材質
  • ステンレス(15)
  • 鋳鉄(1)
使用流体
  • 使用流体ガス(1)
  • 使用流体(1)
  • 使用流体(1)
  • 使用流体空気(1)
  • 使用流体蒸気(1)
呼び径(B)
  • 10
  • 1/4(20)
  • 3/8(30)
  • 1/2(99)
  • 3/4(115)
  • 1(119)
  • 1-1/4(105)
  • 1-1/2(115)
  • 2(119)
  • 2-1/2(63)
  • 3(63)
  • 4(57)
  • 5(44)
  • 6(44)
  • 8(30)
  • 12(16)
接続方式
  • フランジ形(18)
フランジ形
最高使用圧力(MPa)
  • 1.37(1)
1.37
ハンドル形状
  • なし(1)
なし
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストレーナーとは配管をつなぐ継ぎ手の一種で、配管の中を流れる異物・ごみなどを分離・排除することができる部品です。内部に金属製のこし網があり、それで異物やごみを取り除きます。ストレーナーには内部を通る流体の圧力や配管の径、必要なろ過面積の大きさによっていくつかの種類がありますが、最も多く使われているのはY形ストレーナ。その他にもU形、複式、T型など使用環境によって選択が可能です。サイトグラスとは、配管内の流体の状態を見ることができるように取り付ける部品です。強化ガラスなどで作られ、外側から簡単に配管内部の状態を見ることができます。主に使われているのは、醸造業、乳製品や飲料・生物化学製薬業です。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Y形ストレーナ(10K) バルブ KITZ(キッツ)Y形ストレーナ(10K) バルブKITZ(キッツ)(2件のレビュー)
239,800税込263,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板材質(ボディ)FC200クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K
フラット型テンポラリー 40メッシュ スリーエム工業フラット型テンポラリー 40メッシュスリーエム工業
119,800税込131,780
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続10K材質SUS304
フラット型テンポラリー 20メッシュ スリーエム工業フラット型テンポラリー 20メッシュスリーエム工業
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続10K材質SUS304
トンガリ型テンポラリー 20メッシュ スリーエム工業トンガリ型テンポラリー 20メッシュスリーエム工業
89,980税込98,978特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続10K材質SUS304
底付き型テンポラリー 20メッシュ スリーエム工業底付き型テンポラリー 20メッシュスリーエム工業
139,800税込153,780特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続10K材質SUS304
トンガリ型テンポラリー 100メッシュ スリーエム工業トンガリ型テンポラリー 100メッシュスリーエム工業
89,980税込98,978特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続10K材質SUS304
トンガリ型テンポラリー 40メッシュ スリーエム工業トンガリ型テンポラリー 40メッシュスリーエム工業
89,980税込98,978
1個
22日以内出荷
接続10K材質SUS304
底付き型テンポラリー 100メッシュ スリーエム工業底付き型テンポラリー 100メッシュスリーエム工業
139,800税込153,780
1個
14日以内出荷から22日以内出荷
接続10K材質SUS304
底付き型テンポラリー 80メッシュ スリーエム工業底付き型テンポラリー 80メッシュスリーエム工業
139,800税込153,780
1個
22日以内出荷
接続10K材質SUS304
10K マレブル F型 Yストレーナ 桑名金属工業10K マレブル F型 Yストレーナ桑名金属工業
419,800税込461,780
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状Y形種類ストレーナ形式Y型材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10K
フラット型テンポラリー 100メッシュ スリーエム工業フラット型テンポラリー 100メッシュスリーエム工業
119,800税込131,780
1個
22日以内出荷
接続10K材質SUS304
フラット型テンポラリー 80メッシュ スリーエム工業フラット型テンポラリー 80メッシュスリーエム工業
119,800税込131,780
1個
22日以内出荷
接続10K材質SUS304
フラット型テンポラリー 60メッシュ スリーエム工業フラット型テンポラリー 60メッシュスリーエム工業
119,800税込131,780
1個
22日以内出荷
接続10K材質SUS304
トンガリ型テンポラリー 80メッシュ スリーエム工業トンガリ型テンポラリー 80メッシュスリーエム工業
89,980税込98,978
1個
22日以内出荷
接続10K材質SUS304
トンガリ型テンポラリー 60メッシュ スリーエム工業トンガリ型テンポラリー 60メッシュスリーエム工業
89,980税込98,978
1個
22日以内出荷
接続10K材質SUS304
底付き型テンポラリー 60メッシュ スリーエム工業底付き型テンポラリー 60メッシュスリーエム工業
139,800税込153,780
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続10K材質SUS304
底付き型テンポラリー 40メッシュ スリーエム工業底付き型テンポラリー 40メッシュスリーエム工業
139,800税込153,780
1個
21日以内出荷から22日以内出荷
接続10K材質SUS304
SCS13Y形ストレーナ10K・フランジ 桑名金属工業SCS13Y形ストレーナ10K・フランジ桑名金属工業
1,698,000税込1,867,800
1個
6日以内出荷
用途一般用形状Y形種類ストレーナ材質(シート)ステンレス材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10K
ストレーナー