ストレーナー :「くわ」の検索結果
ストレーナーとは配管をつなぐ継ぎ手の一種で、配管の中を流れる異物・ごみなどを分離・排除することができる部品です。内部に金属製のこし網があり、それで異物やごみを取り除きます。ストレーナーには内部を通る流体の圧力や配管の径、必要なろ過面積の大きさによっていくつかの種類がありますが、最も多く使われているのはY形ストレーナ。その他にもU形、複式、T型など使用環境によって選択が可能です。サイトグラスとは、配管内の流体の状態を見ることができるように取り付ける部品です。強化ガラスなどで作られ、外側から簡単に配管内部の状態を見ることができます。主に使われているのは、醸造業、乳製品や飲料・生物化学製薬業です。
関連キーワード
商品豆知識
形状Y形
タイプスクリューボンネット
種類ストレーナ
材質(シート)SUS304スクリーン
メッシュ20メッシュ
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
材質(弁箱)FCMB-S35
呼び圧力10K
形状Y形
種類ストレーナ
使用温度範囲(℃)-10~350
材質(シート)SUS304スクリーン
メッシュ50メッシュ
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
材質(弁箱)FCD-S
呼び圧力20K
形状Y形
種類ストレーナ
使用温度範囲(℃)-10~350
材質(シート)SUS304スクリーン
メッシュ50メッシュ
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
材質(弁箱)FCD-S
呼び圧力20K
用途一般用
種類ストレーナ
形状Y形
材質(弁箱)SCS13A
接続方式フランジ
呼び圧力10K
材質(シート)ステンレス
用途一般用
種類ストレーナ
形状Y形
材質(弁箱)SCS13A
接続方式ねじ込み
呼び圧力10K
材質(シート)ステンレス
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。