鋳鉄製及び青銅製ねじ込形のY形ストレーナです。
コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
端接続JIS Rcねじ
材質本体、フタ(CAC406)、ネット(SUS)
適合流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)220以下
適合圧力(MPa)1以下
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
最大許容差圧(MPa)0.1以下
鋳鉄製及び青銅製ねじ込形のY形ストレーナです。
コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
端接続JIS Rcねじ
材質本体(FC)、ネット(SUS)、フタ(呼び径40以下:C3771B、呼び径50以上:FC)
適合流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)184以下
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
最大許容差圧(MPa)0.1以下
端接続JIS Rcねじ
材質(フタ)CAC406
材質(本体)CAC406(青銅)
材質(網)SUS
適合流体蒸気・気体・液体
バルブ種類ストレーナ
ハンドル形状なし
形状Y形
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75
適合圧力(MPa)1.0以下
網目60メッシュ
鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。
コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。
端接続JIS 10K RFフランジ
材質本体(FC)、ネット(SUS)、フタ(呼び径40以下:C3771B、呼び径50以上:FC)
適合流体蒸気・気体・液体
コーティング内面:防錆油 外面:シルバー
流体温度(℃)184以下
適合圧力(MPa)1.0以下
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
最大許容差圧(MPa)0.1以下
コンパクト・軽量
端接続JIS 10K FFフランジ
適合流体蒸気・気体・液体
バルブ種類ストレーナ
ハンドル形状なし
形状ストレート
形式ボルト式
流体温度(℃)184以下
材質(フタ)FC
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75
塗装内面:防錆油、外面:シルバー
適合圧力(MPa)1.0以下
適合圧力範囲(MPa)1以下
一般的な建築・工場設備に使用するステンレス鋼製ねじ込形のY形ストレーナです。
端接続JIS Rcねじ
材質本体(SCS)、ネット(SUS)
適合流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)220以下
適合圧力(MPa)1以下
網目60メッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
最大許容差圧(MPa)0.1以下
ステンレス鋼製ですので耐食・耐久性が抜群です。
上方からネットを取り出す構造ですので、分解時、液体が溢れない特長があります。
KU-2A型は、ボルト一本でネットの点検ができますので清掃頻度が多い所などに最適です。
材質本体・フタ(SCS13).、ネット(SUS316)
適合流体水・油・気体
仕様JIS 10K FFフランジ
流体温度(℃)150以下
適合圧力(MPa)1.0以下
網目60メッシュ
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
最大許容差圧(MPa)0.1以下
主として液体用に用いられるU形ストレーナです。
上方からネットを取り出す構造ですので、分解時液体が溢れない特長があり液体用自動弁に使用します。
端接続JIS 10K RFフランジ
材質本体・フタ(FC)、ネット(SUS)、ネットケース(CAC406)
適合流体水・油・空気
コーティング内面:防錆油
流体温度(℃)90以下
適合圧力(MPa)1.0以下
網目60メッシュ
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
最大許容差圧(MPa)0.1以下
主として液体用に用いられるU形ストレーナです。
上方からネットを取り出す構造ですので、分解時液体が溢れない特長があり液体用自動弁に使用します。
KU-1CN型は、錆びにくいナイロンコーティング品です。
端接続JIS 10K RFフランジ
材質本体・フタ(FC)、ネット(SUS)、ネットケース(CAC406)
適合流体水・温水
コーティング本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色)
流体温度(℃)5~60
適合圧力(MPa)1.0以下
網目60メッシュ
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
最大許容差圧(MPa)0.1以下
一般的な建築・工場設備に使用するステンレス鋼製フランジ形のY形ストレーナです。
仕様JIS 10K FFフランジ
流体温度(℃)200以下
適合流体蒸気・気体・液体
適合圧力(MPa)1.0以下
網目60メッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
最大許容差圧(MPa)0.1以下
水・油用の複式ストレーナです。
切換コックを中心に左右に濾筒を備え、片筒を掃除のときも流れを絶つことなく連続して使用できます。
端接続JIS 10K FFフランジ
材質本体(FC)、ネット(SUS)
適合流体水・油
流体温度(℃)110以下
適合圧力(MPa)0.7以下
網目60メッシュ
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.1
最大許容差圧(MPa)0.1以下
鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。
コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。
KY-6CN型は錆びにくいナイロンコーティング品です。
コーティング本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色)
流体温度(℃)5~60
適合流体水・温水・気体
適合圧力(MPa)1.0以下
網目60メッシュ
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
最大許容差圧(MPa)0.1以下
油専用の複式ストレーナです。
切換コックを中心に左右に濾筒を備え、片筒を掃除のときも流れを絶つことなく連続して使用できます。
端接続JIS 10K FFフランジ
材質本体(FC)、ネット(SUS)
適合流体油
流体温度(℃)90以下
適合圧力(MPa)1.0以下
網目60メッシュ
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
最大許容差圧(MPa)0.1以下
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。