ストレーナー :「オープンアイ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型・軽量(従来比約80%)。
アイボルトをゆるめるだけでふたが簡単に取り外せます。(クイックオープン)
接続JIS 10KFFフランジ
材質(本体)FCD450
適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、非危険性流体
最高圧力(MPa)1以下
タイプU形
最高使用温度(℃)80
材質(スクリーン)SUS
網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2
網目(こし網)60メッシュ標準
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。