絞り込み
ブランド
  • ヨシタケ
  • スリーエム工業(16)
  • ベン(8)
  • KITZ(キッツ)(6)
  • ワシノ機器(4)
  • 東洋バルヴ(3)
  • 桑名金属工業(2)
  • 大和バルブ(2)
  • 昭和バルブ(2)
  • アサヒAV(1)
呼び径(A)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 65(1)
  • 80(1)
  • 100(6)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
材質
  • 鋳鉄(6)
使用流体
  • 使用流体ガス(1)
  • 使用流体(4)
  • 使用流体(4)
  • 使用流体蒸気(2)
呼び径(B)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
  • 2(1)
  • 2-1/2(1)
  • 3(1)
  • 4(6)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
接続方式
  • フランジ形(6)
フランジ形
最高使用圧力(MPa)
  • 1(6)
1
ハンドル形状
  • なし(6)
なし
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ストレーナー :「100a 10k」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ ヨシタケストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズヨシタケ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
仕様1.0MPa形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2網目(こし網)標準80メッシュ
W形ストレーナ SW-10Sタイプ FCD製 ヨシタケW形ストレーナ SW-10Sタイプ FCD製ヨシタケ
639,800税込703,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。 ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。
材質(スクリーン)ステンレス鋼ハンドル形状ハンドル無し仕様ワンタッチ式形状W形(複式)種類ストレーナ最高温度(℃)80最高圧力(MPa)1材質(コック)ステンレス鋼適合流体冷温水、油、その他非危険流体
W形ストレーナ SW-10タイプ FCD製 ヨシタケW形ストレーナ SW-10タイプ FCD製ヨシタケ
599,800税込659,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。
種類ストレーナ形状W形(複式)材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)1最高温度(℃)80材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ6-9P仕様ワンタッチ式材質(コック)ステンレス鋼適合流体冷温水、油、その他非危険流体
ストレーナ SU-20S ヨシタケストレーナ SU-20Sヨシタケ
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。
種類ストレーナ形状U形材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最高温度(℃)80材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS仕様ワンタッチ式適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
ストレーナ SU-20 ヨシタケストレーナ SU-20ヨシタケ
129,800税込142,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。
種類ストレーナ形状U形材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)1最高温度(℃)220材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ6-9P適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ ヨシタケストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズヨシタケ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から13日以内出荷
目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。 極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。
形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼
ストレーナー