ストレーナー :「c2」の検索結果

ストレーナーとは配管をつなぐ継ぎ手の一種で、配管の中を流れる異物・ごみなどを分離・排除することができる部品です。内部に金属製のこし網があり、それで異物やごみを取り除きます。ストレーナーには内部を通る流体の圧力や配管の径、必要なろ過面積の大きさによっていくつかの種類がありますが、最も多く使われているのはY形ストレーナ。その他にもU形、複式、T型など使用環境によって選択が可能です。サイトグラスとは、配管内の流体の状態を見ることができるように取り付ける部品です。強化ガラスなどで作られ、外側から簡単に配管内部の状態を見ることができます。主に使われているのは、醸造業、乳製品や飲料・生物化学製薬業です。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)L:91、H:51、H1:68 アズワン品番64-7851-66 ねじ径Rc1/2”
1個
7,180 税込7,898
翌日出荷

材質本体:SCS14A、キャップパッキン:PTFE、キャップ:SCS14A、フィルター:SUS316 最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):2.1、水・油(180℃以下):1.0 呼び径(A)50 アズワン品番64-7851-65 ねじ径Rc2”
1個
34,700 税込38,170
翌日出荷

寸法(mm)L:198、H:123、H1:188 アズワン品番64-7851-71 ねじ径Rc2”
1個
36,700 税込40,370
翌日出荷

材質本体:CC911、ふた:C6803(2) 寸法(mm)L:104、H:59、H1:83 呼び径(A)20 最高許容圧力(MPa)1.0 アズワン品番64-7851-67 ねじ径Rc3/4”
1個
9,330 税込10,263
翌日出荷

寸法(mm)L:123、H:72、H1:105 アズワン品番64-7851-68 ねじ径Rc1”
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

寸法(mm)L:160、H:100、H1:149 アズワン品番64-7851-70 ねじ径Rc1・1/2”
1個
24,600 税込27,060
翌日出荷

材質本体:CC911、ふた:C6803(2) 寸法(mm)L:141、H:84、H1:124 呼び径(A)32 最高許容圧力(MPa)1.0 アズワン品番64-7851-69 ねじ径Rc1・1/4”
1個
20,600 税込22,660
翌日出荷

おすすめ人気ランキング