標準品のスクリーンは約13メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。
種別Y形ストレーナ
形状Y形
使用流体油・空気・脈動水・静流水
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(スクリーン)SUS304
材質(フタ)C3771B
素材青銅
呼び圧力10K
材質(本体)FC200
接続フランジ
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(スクリーン)SUS304CP
材質(フタ)FC200
最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4
素材鋳鉄
呼び圧力10K
バルブ種類Y形ストレーナ
材質(本体)FCD-S
接続フランジ
材質(ガスケット)H1215
材質(スクリーン)SUS304
材質(フタ)FCD-S
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4
素材ダクタイル鋳鉄
呼び圧力10K
バルブ種類Y形ストレーナ
材質(本体)CAC406
寸法L(mm)225
寸法H(mm)136
接続ねじ込み
呼び径(A)65
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(スクリーン)SUS304
呼び径(inch)2.5
材質(フタ)C3771B
最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4
素材青銅
呼び圧力10K
バルブ種類Y形ストレーナ
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
材質(本体)FCD450-10
接続フランジ
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(スクリーン)SUS304CP
材質(フタ)FCD450-10
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2
素材ダクタイル鋳鉄
呼び圧力16K
バルブ種類Y形ストレーナ
材質(本体)FCD450-10
接続ねじ込み
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(スクリーン)SUS304
材質(フタ)FCD450-10
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2
素材ダクタイル鋳鉄
呼び圧力16K
バルブ種類Y形ストレーナ
材質(本体)FCD450-10
接続フランジ
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(スクリーン)SUS304CP
材質(フタ)FCD450-10
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4
素材ダクタイル鋳鉄
呼び圧力10K
バルブ種類Y形ストレーナ
給水器具認証登録品標準品のスクリーンは約40メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。
接続Rc
種別Y形ストレーナ
形状Y形
材質(本体)CAC902
使用流体油・空気・脈動水・静流水
最高許容圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(120℃以下の静流水)1.4
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(スクリーン)SUS304
材質(フタ)C3771B
素材青銅
呼び圧力10K
材質(本体)FCD-S
接続フランジ
プラグRc1
材質(ガスケット)H1215
材質(スクリーン)SUS304CP
材質(フタ)FCD-S
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4
素材ダクタイル鋳鉄
呼び圧力10K
バルブ種類Y形ストレーナ
材質(本体)FCD450-10
接続ねじ込み
材質(ガスケット)非石綿シートガスケット
材質(スクリーン)SUS304
材質(フタ)FCD450-10
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4
素材ダクタイル鋳鉄
呼び圧力10K
バルブ種類Y形ストレーナ
鉛カット、給水用。標準品のスクリーンは約40メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。
接続Rc
種別Y形ストレーナ
形状Y形
規格JV5-1
使用流体脈動水・静流水
最高許容圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0
ハンドル形状ハンドル無し
材質(フタ)C3771BE
素材青銅
呼び圧力10K
材質(コア)PE
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。