絞り込み
ブランド
  • ベン(4)
  • 東洋バルヴ(5)
  • ヨシタケ(8)
  • KITZ(キッツ)(9)
  • 昭和バルブ(1)
呼び径(A)
  • 8(3)
  • 10(9)
  • 15(21)
  • 20(23)
  • 25(23)
  • 32(23)
  • 40(23)
  • 50(25)
  • 65(13)
  • 80(12)
  • 100(9)
  • 125(8)
  • 150(8)
  • 200(5)
  • 250(1)
材質
  • スチール(6)
  • ステンレス(11)
  • 鋳鉄(14)
  • 青銅(2)
  • 黄銅(真鍮)(6)
使用流体
  • 使用流体ガス(16)
  • 使用流体(21)
  • 使用流体(20)
  • 使用流体空気(20)
  • 使用流体蒸気(27)
  • 使用流体薬品(4)
呼び径(B)
  • 1/4(3)
  • 3/8(9)
  • 1/2(21)
  • 3/4(23)
  • 1(23)
  • 1-1/4(23)
  • 1-1/2(23)
  • 2(24)
  • 2-1/2(12)
  • 3(11)
  • 4(8)
  • 5(7)
  • 6(7)
  • 8(4)
  • 10(1)
接続方式
  • ねじ込み形(11)
  • フランジ形(16)
ねじ込み形・フランジ形
最高使用圧力(MPa)
  • 1(5)
  • 1.3(1)
  • 1.37(6)
  • 1.4(4)
  • 1.96(2)
  • 2(3)
  • 2.2(2)
  • 2.75(2)
1・1.3・1.37・1.4・1.96・2・2.2・2.75
ハンドル形状
  • なし
バルブ種類
バルブ種類
その他(9)
その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500-10,000円(19)
  • 10,000-50,000円(27)
  • 50,000-100,000円(16)
  • 100,000円以上(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ストレーナー :「蒸気用」の検索結果

ストレーナーとは配管をつなぐ継ぎ手の一種で、配管の中を流れる異物・ごみなどを分離・排除することができる部品です。内部に金属製のこし網があり、それで異物やごみを取り除きます。ストレーナーには内部を通る流体の圧力や配管の径、必要なろ過面積の大きさによっていくつかの種類がありますが、最も多く使われているのはY形ストレーナ。その他にもU形、複式、T型など使用環境によって選択が可能です。サイトグラスとは、配管内の流体の状態を見ることができるように取り付ける部品です。強化ガラスなどで作られ、外側から簡単に配管内部の状態を見ることができます。主に使われているのは、醸造業、乳製品や飲料・生物化学製薬業です。
関連キーワード
  • 蒸気用ストレーナー
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KY6-G2 FC Y形ストレーナ【フランジ・標準60メッシュ】 ベンKY6-G2 FC Y形ストレーナ【フランジ・標準60メッシュ】ベン
8,998税込9,898
1個
当日出荷から5日以内出荷
鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。
仕様汎用品形状Y形流体温度(℃)184以下ハンドル形状なし適合流体蒸気・気体・液体適合圧力(MPa)1.0以下材質(網)SUS網目60メッシュバルブ種類ストレーナ
KY4-G2 FC Y形ストレーナ【ネジ込・標準60メッシュ】 ベンKY4-G2 FC Y形ストレーナ【ネジ込・標準60メッシュ】ベン
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじ込形のY形ストレーナです。コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
形状Y形流体温度(℃)184以下ハンドル形状なし適合流体蒸気・気体・液体適合圧力(MPa)1.0以下材質(網)SUS網目60メッシュバルブ種類ストレーナ
ヨシタケ ステンレス製U形ストレーナ ヨシタケヨシタケ ステンレス製U形ストレーナヨシタケ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
種類ストレーナ材質(本体)ステンレス鋳鋼接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)1材質(スクリーン)ステンレス鋼
ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ ヨシタケストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズヨシタケ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
仕様1.0MPa形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2網目(こし網)標準80メッシュ
Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-8タイプ ヨシタケY形ストレーナ(80メッシュ) SY-8タイプヨシタケ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
形状Y形種類ストレーナー最高温度(℃)150ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2網目(こし網)標準80メッシュ
Y形ストレーナ SY-6 ヨシタケY形ストレーナ SY-6ヨシタケ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
本体青銅製で耐食性に優れている。 SY-6Lはライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断し、錆の浸入をシャトアウト。
ダクタイル製 Y形ストレーナ(20K)(ねじ込み形) KITZ(キッツ)ダクタイル製 Y形ストレーナ(20K)(ねじ込み形)KITZ(キッツ)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様【管接続部】JIS B 0203(管用テーパーねじ)形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)FCD-Sハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(スクリーン)SUS304(40メッシュ・ワイアクロス(SUS304パンチプレート補強)材質(プラグ)SUS304材質(ボディ)FCD-S材質(ワッシャ)SS400
Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-40タイプ ヨシタケY形ストレーナ(80メッシュ) SY-40タイプヨシタケ
7,998税込8,798
1台
当日出荷から14日以内出荷
ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。 本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。
種類ストレーナ形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)1最高温度(℃)220材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-4P網目(こし網)80メッシュ厚さ(mm)1(ガスケット)シルバー適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体
Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-17タイプ ヨシタケY形ストレーナ(80メッシュ) SY-17タイプヨシタケ
9,998税込10,998
1台
当日出荷から4日以内出荷
ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。
用途食品・化学工業・給油配管等に最適。種類ストレーナー形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(本体)ステンレス鋳鋼SCS13接続JIS Rcハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)2最高温度(℃)150材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2網目(こし網)標準80メッシュ
10K ステンレス鋼製Y型ストレーナ(フランジ形) 東洋バルヴ10K ステンレス鋼製Y型ストレーナ(フランジ形)東洋バルヴ
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
分類ストレーナ形状Y形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水接続方式管フランジハンドル形状ハンドル無し最高許容圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0クラス10K種別SCS13Aメッシュ40
20K ステンレス鋼製Y型ストレーナ 東洋バルヴ20K ステンレス鋼製Y型ストレーナ東洋バルヴ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別SCS13A形状Y形分類ストレーナメッシュ40使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水ハンドル形状ハンドル無しクラス20K
16K ダクタイル鋳鉄製Y形ストレーナ(フランジ形) 東洋バルヴ16K ダクタイル鋳鉄製Y形ストレーナ(フランジ形)東洋バルヴ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
種別本体/FCD-S、要部/ステンレスCR13形状Y形分類ストレーナ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状ハンドル無しクラス16K
16K ダクタイル鋳鉄製Y形ストレーナ 東洋バルヴ16K ダクタイル鋳鉄製Y形ストレーナ東洋バルヴ
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
分類ストレーナ形状Y形使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)接続方式Rcハンドル形状ハンドル無し最高許容圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~120℃の静流水:2.2クラス16K種別本体/FCD-S、要部/ステンレスCR13メッシュ14~16相当
10K ダクタイル鋳鉄製Y型ストレーナ(フランジ形) 東洋バルヴ10K ダクタイル鋳鉄製Y型ストレーナ(フランジ形)東洋バルヴ
23,980税込26,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
分類ストレーナ形状Y形使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)接続方式管フランジハンドル形状ハンドル無し最高許容圧力(MPa)260℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃の静流水:1.4クラス10K種別本体/FCD-S、要部/ステンレスCR13
10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(UYBシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(UYBシリーズ)KITZ(キッツ)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13A材質(ボディ)SCS13A使用流体水、蒸気ハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+180℃以下の蒸気)仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ材質(キャップ)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(180℃以下の蒸気)材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10K
20K ダクタイル鉄製Y形ストレーナ(20FDYBシリーズ) KITZ(キッツ)20K ダクタイル鉄製Y形ストレーナ(20FDYBシリーズ)KITZ(キッツ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
接続方式管フランジ材質(ボディ)FCD-S使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)形状Y形種類ストレーナクラス20K
20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYMシリーズ) KITZ(キッツ)20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYMシリーズ)KITZ(キッツ)
9,990税込10,989特価
1個
当日出荷から77日以内出荷
形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)SCS14A/SUS316ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)充填材入PTFE材質(スクリーン)316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)SUS316クラス20K
ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ ヨシタケストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズヨシタケ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から13日以内出荷
目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。 極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。
形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼
ストレーナー(ねじ込み形) SY-5シリーズ ヨシタケストレーナー(ねじ込み形) SY-5シリーズヨシタケ(16件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。 目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ) KITZ(キッツ)ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ)KITZ(キッツ)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無しクラス10K
ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ) KITZ(キッツ)ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ)KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
接続方式ねじ込み形材質(ボディ)FCD-S使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)形状Y形種類ストレーナクラス10K
ストレーナ ベンストレーナベン
4,798税込5,278
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
端接続JIS Rcねじ材質(フタ)CAC406材質(本体)CAC406(青銅)材質(網)SUS適合流体蒸気・気体・液体バルブ種類ストレーナハンドル形状なし形状Y形耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ
Y形ストレーナ(10K) バルブ KITZ(キッツ)Y形ストレーナ(10K) バルブKITZ(キッツ)(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板材質(ボディ)FC200クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K
ストレーナ ベンストレーナベン
31,980税込35,178
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
コンパクト・軽量
端接続JIS 10K FFフランジ適合流体蒸気・気体・液体バルブ種類ストレーナハンドル形状なし形状ストレート形式ボルト式流体温度(℃)184以下材質(フタ)FC耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75塗装内面:防錆油、外面:シルバー適合圧力(MPa)1.0以下適合圧力範囲(MPa)1以下
ステンレス鋼製Y形ストレーナ20K(UYシリーズ) KITZ(キッツ)ステンレス鋼製Y形ストレーナ20K(UYシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から10日以内出荷
種類ストレーナ形状Y形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス接続方式ねじ込み形ハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)クラス20K材質(キャップ)SCS13A材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(カバーボルト/ナット)SCS13A材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13A網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網仕様ストレーナ材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油)材質(ボンネット)SCS13A接続形状ねじ込み:JIS B0203
(No.195-3)ダクタイル製 F型10K Y型ストレーナー【スクリーンSUS304】(DS) 昭和バルブ(No.195-3)ダクタイル製 F型10K Y型ストレーナー【スクリーンSUS304】(DS)昭和バルブ
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
種類ストレーナ形状Y形使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水接続管フランジハンドル形状ハンドル無し呼び圧力10K使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気および脈動水)1.18(220℃以下のガス)1.18(120℃以下の静流水)1.37材質(要部)SUS403材質(本体)FCD450-10
鋳鉄製 フランジ形 Y形ストレーナ(10K)(40メッシュ) KITZ(キッツ)鋳鉄製 フランジ形 Y形ストレーナ(10K)(40メッシュ)KITZ(キッツ)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボルト)SS400材質(ナット)SS400クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K
ストレーナー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら