絞り込み
呼び径(A)
  • 25(51)
材質
  • ガラス(21)
  • ステンレス(24)
  • 樹脂(2)
  • 鋳鉄(25)
  • 青銅(2)
接続方式
  • ねじ込み形(26)
  • フランジ形(25)
使用流体
  • 使用流体その他(5)
  • 使用流体(17)
  • 使用流体(10)
  • 使用流体空気(2)
  • 使用流体蒸気(2)
呼び径(B)
  • 1
  • 1/4(6)
  • 3/8(16)
  • 1/2(49)
  • 3/4(52)
  • 1-1/4(36)
  • 1-1/2(44)
  • 2(44)
  • 2-1/2(16)
  • 3(16)
  • 4(16)
  • 5(2)
  • 6(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(2)
  • 0.98(18)
  • 1(29)
  • 1.6(2)
0.7・0.98・1・1.6
ブランド
  • ワシノ機器(18)
  • スリーエム工業(16)
  • ヨシタケ(15)
  • テイエルブイ(TLV)(2)
ワシノ機器・スリーエム工業・ヨシタケ・テイエルブイ(TLV)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
25(51)
フラップ式サイトグラス ヨシタケフラップ式サイトグラスヨシタケ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から4日以内出荷
フラップと指示板により、流量変化を容易に確認。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。 蒸気ドレン用は、マイカ(雲母)プレート入りになります。
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプフラップ式種類サイトグラス形式フラップ式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続方式JIS Rc最高圧力(MPa)1接続JIS Rc使用流体冷温水、油、その他非危険流体最高使用温度(℃)150適合流体冷温水、油、その他非危険流体材質(フラップ)ステンレス鋼耐熱衝撃温度(℃)100材質(ガラス)強化ガラス
GEFDS ネジ込 サイトグラス【ダクタイル・青色・フラッパー式】 ワシノ機器GEFDS ネジ込 サイトグラス【ダクタイル・青色・フラッパー式】ワシノ機器
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。 新製品のGEFDS/GEFDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
材質(本体)FCD450(ダクタイル)タイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
スピンナ式サイトグラス ヨシタケスピンナ式サイトグラスヨシタケ(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
スピンナの回転により流れが確認できるサイトグラスです。 スピンナの回転速度により流量の変化が確認できます。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
材質ガラス/硬質ガラス材質(本体)青銅タイプスピンナ式使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)0.7接続方式JIS Rc使用流体冷温水耐熱温度(℃)(衝撃)100最高使用温度(℃)100適合流体冷温水
サイトグラス T8N /~1.6MPaG テイエルブイ(TLV)サイトグラス T8N /~1.6MPaGテイエルブイ(TLV)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から7日以内出荷
ボールの揺動で流体の流れを確実にチェック 小型・軽量
用途スチームトラップの作動チェック 水・温水・エア・蒸気の流れをチェック材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250)タイプボール式使用温度範囲(℃)220最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ねじ込み形接続ねじ込みRc(PT)使用流体水、温水、エア、蒸気最高使用温度(℃)220RoHS指令(10物質対応)対応
透視式サイトグラス ヨシタケ透視式サイトグラスヨシタケ
11,980税込13,178
1台
当日出荷
二液流体の混合状態や色合いを確認できるサイトグラスです。 断続的に流れる流体の確認が可能です。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
材質ガラス/強化ガラス材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式JIS Rc使用流体冷温水・油・その他非危険流体耐熱温度(℃)(衝撃)100最高使用温度(℃)150適合流体冷温水・油・その他非危険流体
ボール式サイトグラス ヨシタケボール式サイトグラスヨシタケ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
ボールの動きで流れ状態が確認できるサイトグラスです。 ボールが回転しガラスに接触することにより、ガラス面に付着する水垢等が付きにくくすることが可能です。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、ガラス面は横向きにしてください。)
材質ガラス/強化ガラス材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)1接続方式JIS Rc材質(ボール)ボール/合成樹脂使用流体冷温水最高使用温度(℃)85適合流体冷温水
捻込サイトグラス 透視式 スリーエム工業捻込サイトグラス 透視式スリーエム工業
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
ステンレス製透視式サイトグラス(ねじ継手) ワシノ機器ステンレス製透視式サイトグラス(ねじ継手)ワシノ機器
38,980税込42,878特価
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A)タイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み適合ねじねじ込みRc(PT)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150
小型サイトグラス(透視式) ワシノ機器小型サイトグラス(透視式)ワシノ機器
13,980税込15,378
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質(本体)FC200(鋳鉄)タイプ透視式使用温度範囲(℃)110最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み接続ねじ込みRc(PT)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
捻込サイトグラス フラッパー式 スリーエム工業捻込サイトグラス フラッパー式スリーエム工業(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
ボール式サイトグラス ワシノ機器ボール式サイトグラスワシノ機器(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
作業効率が向上しました。 メーカー従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。 新製品のGEBDS/GEBDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
材質(本体)FCS450(ダクタイル)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込みRc(PT)最高使用温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
捻込サイトグラス ボール入 スリーエム工業捻込サイトグラス ボール入スリーエム工業
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
ボールの動きで流体を確認することができます。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続捻込Rc比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91最高使用温度(℃)85材質(ガスケット)PTFE
透視式 サイトグラス GEDS ワシノ機器透視式 サイトグラス GEDSワシノ機器
19,980税込21,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
片面ずつガラスを固定することにより、ガラスの取替・交換が簡単に行えるようになりました。
材質(本体)FCD450(ダクタイル)タイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込みRc(PT)式最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製透視式サイトグラス(フランジ継手) ワシノ機器ステンレス製透視式サイトグラス(フランジ継手)ワシノ機器
85,980税込94,578
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
タイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150
フランジ式サイトグラス フラッパー式 スリーエム工業フランジ式サイトグラス フラッパー式スリーエム工業
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
ダクタイル製フラッパー式サイトグラス(フランジ継手) ワシノ機器ダクタイル製フラッパー式サイトグラス(フランジ継手)ワシノ機器
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
50A以下は内外面共ジオメット焼付け塗装品が標準です。ジオメット焼付け塗装により内面の防錆効果が大幅にアップしました。
材質(本体)ダクタイル(FCD450)タイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150適合フランジフランジ形(JIS 10K-RF)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150
ステンレス製フラッパー式サイトグラス(フランジ継手) ワシノ機器ステンレス製フラッパー式サイトグラス(フランジ継手)ワシノ機器
97,980税込107,778
1個
翌々日出荷
材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A)タイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150適合フランジフランジ形(JIS 10K-RF)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150
フラッパー式サイトグラス ワシノ機器フラッパー式サイトグラスワシノ機器
33,980税込37,378
1個
当日出荷から22日以内出荷
材質(本体)FC200(鋳鉄)タイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形接続フランジ形(JIS 10 K-FF)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
サイトグラス 150L-13S ヨシタケサイトグラス 150L-13Sヨシタケ
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
材質(本体)SCS13タイプねじ込み形式透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続JIS Rc耐熱温度(℃)100適合流体冷温水・油・その他非危険流体
サイトグラス 400 ヨシタケサイトグラス 400ヨシタケ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)CAC形式スピンナ式使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)0.7最高温度(℃)100接続JIS Rc耐熱温度(℃)40適合流体冷温水
サイトグラスSF-1F ヨシタケサイトグラスSF-1Fヨシタケ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
材質(本体)FCD450タイプフラップ式形式フラップ式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続方式フランジ形接続JIS 10K FFフランジ使用流体冷温水・油・その他非危険流体耐熱温度(℃)100適合流体冷温水・油・その他非危険流体材質(フラップ)SUS
ダクタイル製ボール式サイトグラス(フランジ継手) ワシノ機器ダクタイル製ボール式サイトグラス(フランジ継手)ワシノ機器
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
50A以下は内外面共ジオメット焼付け塗装品が標準です。ジオメット焼付け塗装により内面の防錆効果が大幅にアップしました。
材質(本体)ダクタイル(FCD450)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形(JIS 10K-RF)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)85
フラッパー式 サイトグラス GEFDF ワシノ機器フラッパー式 サイトグラス GEFDFワシノ機器
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
材質(本体)FCD450(ダクタイル)タイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形(JIS10K-RF)最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
透視式サイトグラス ワシノ機器透視式サイトグラスワシノ機器
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷から20日以内出荷
材質(本体)FC200(鋳鉄)タイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形接続フランジ形(JIS 10 K-FF)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
ボール式サイトグラス ワシノ機器ボール式サイトグラスワシノ機器
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
材質(本体)FC200(鋳鉄)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形接続フランジ形(JIS 10 K-FF)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
サイトグラス TF8N  フランジ接続 /~1.6MPaG テイエルブイ(TLV)サイトグラス TF8N フランジ接続 /~1.6MPaGテイエルブイ(TLV)
32,980税込36,278
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
ボールの揺動で流体の流れを確実にチェック 小型・軽量
用途スチームトラップの作動チェック 水・温水・エア・蒸気の流れをチェック材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250)タイプボール式使用温度範囲(℃)220最高使用圧力(MPa)1.6接続方式フランジ形接続フランジ使用流体水、温水、エア、蒸気最高使用温度(℃)220RoHS指令(10物質対応)対応
捻込サイトグラス ノズル式 保護カバー付き スリーエム工業捻込サイトグラス ノズル式 保護カバー付きスリーエム工業
42,980税込47,278
1個
32日以内出荷
流体が流れ落ちる様子を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
捻込サイトグラス ノズル式 スリーエム工業捻込サイトグラス ノズル式スリーエム工業
32,980税込36,278
1個
32日以内出荷
流体が流れ落ちる様子を確認することができます。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプノズル式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
捻込サイトグラス ボール入 保護カバー付き スリーエム工業捻込サイトグラス ボール入 保護カバー付きスリーエム工業
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
ボールの動きで流体を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)1接続捻込Rc比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91最高使用温度(℃)85材質(ガスケット)PTFE
捻込サイトグラス 透視式 保護カバー付き スリーエム工業捻込サイトグラス 透視式 保護カバー付きスリーエム工業
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
捻込サイトグラス フラッパー式 保護カバー付き スリーエム工業捻込サイトグラス フラッパー式 保護カバー付きスリーエム工業
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フランジ式サイトグラス ノズル式 保護カバー付き スリーエム工業フランジ式サイトグラス ノズル式 保護カバー付きスリーエム工業
109,800税込120,780
1個
30日以内出荷から32日以内出荷
流体が流れ落ちる様子を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フランジ式サイトグラス ノズル式 スリーエム工業フランジ式サイトグラス ノズル式スリーエム工業
81,980税込90,178
1個
30日以内出荷から32日以内出荷
流体が流れ落ちる様子を確認することができます。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプノズル式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フランジ式サイトグラス ボール入 保護カバー付き スリーエム工業フランジ式サイトグラス ボール入 保護カバー付きスリーエム工業
91,980税込101,178
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ボールの動きで流体を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。 PTFEボール仕様は100℃まで使用できます。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS10kRF比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91最高使用温度(℃)85材質(ガスケット)PTFE
フランジ式サイトグラス ボール入 スリーエム工業フランジ式サイトグラス ボール入スリーエム工業
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ボールの動きで流体を確認することができます。 PTFEボール仕様は100℃まで使用できます。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS10kRF比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91最高使用温度(℃)85材質(ガスケット)PTFE
フランジ式サイトグラス 透視式 保護カバー付き スリーエム工業フランジ式サイトグラス 透視式 保護カバー付きスリーエム工業
87,980税込96,778
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フランジ式サイトグラス 透視式 スリーエム工業フランジ式サイトグラス 透視式スリーエム工業
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フランジ式サイトグラス フラッパー式 保護カバー付き スリーエム工業フランジ式サイトグラス フラッパー式 保護カバー付きスリーエム工業
91,980税込101,178
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
サイトグラス 150L-13F ヨシタケサイトグラス 150L-13Fヨシタケ
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
二液流体の混合状態、又その色合いを確認可能。 断続的に流れる流体の確認が可能。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
材質(本体)ステンレス鋼種類サイトグラス形式透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続方式フランジ形最高圧力(MPa)1接続JIS 10K FFフランジ使用流体冷温水・油・その他非危険流体適合流体冷温水・油・その他非危険流体耐熱衝撃温度(℃)100材質(ガラス)強化ガラス
サイトグラス 150F-13F ヨシタケサイトグラス 150F-13Fヨシタケ
85,980税込94,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
フラップと指示板により、流量変化を容易に確認可能。 圧力損失が非常に小さく、流体の圧力に影響を与えません。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150材質(フラップ)SUS
サイトグラス