絞り込み
呼び径(A)
  • 10(16)
材質
  • ガラス(8)
  • ステンレス(11)
  • 鋳鉄(4)
  • 青銅(1)
接続方式
  • ねじ込み形(16)
使用流体
  • 使用流体(1)
呼び径(B)
  • 3/8
  • 1/4(6)
  • 1/2(49)
  • 3/4(52)
  • 1(51)
  • 1-1/4(36)
  • 1-1/2(44)
  • 2(44)
  • 2-1/2(16)
  • 3(16)
  • 4(16)
  • 5(2)
  • 6(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(1)
  • 0.98(7)
  • 1(8)
0.7・0.98・1
ブランド
  • スリーエム工業(8)
  • ワシノ機器(7)
  • ヨシタケ(1)
スリーエム工業・ワシノ機器・ヨシタケ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
10(16)
GEFDS ネジ込 サイトグラス【ダクタイル・青色・フラッパー式】 ワシノ機器GEFDS ネジ込 サイトグラス【ダクタイル・青色・フラッパー式】ワシノ機器
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。 新製品のGEFDS/GEFDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
材質(本体)FCD450(ダクタイル)タイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
捻込サイトグラス 透視式 スリーエム工業捻込サイトグラス 透視式スリーエム工業
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
ステンレス製透視式サイトグラス(ねじ継手) ワシノ機器ステンレス製透視式サイトグラス(ねじ継手)ワシノ機器
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A)タイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み適合ねじねじ込みRc(PT)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150
小型サイトグラス(透視式) ワシノ機器小型サイトグラス(透視式)ワシノ機器
9,698税込10,668
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質(本体)FC200(鋳鉄)タイプ透視式使用温度範囲(℃)110最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み接続ねじ込みRc(PT)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
ボール式サイトグラス ワシノ機器ボール式サイトグラスワシノ機器(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
作業効率が向上しました。 メーカー従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。 新製品のGEBDS/GEBDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
材質(本体)FCS450(ダクタイル)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込みRc(PT)最高使用温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ボール式サイトグラス(ねじ継手) ワシノ機器ステンレス製ボール式サイトグラス(ねじ継手)ワシノ機器
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み適合ねじねじ込みRc(PT)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)85
捻込サイトグラス ボール入 スリーエム工業捻込サイトグラス ボール入スリーエム工業
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
ボールの動きで流体を確認することができます。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続捻込Rc比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91最高使用温度(℃)85材質(ガスケット)PTFE
捻込サイトグラス フラッパー式 スリーエム工業捻込サイトグラス フラッパー式スリーエム工業(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
ステンレス製フラッパー式サイトグラス(ねじ継手) ワシノ機器ステンレス製フラッパー式サイトグラス(ねじ継手)ワシノ機器
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A)タイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み適合ねじねじ込みRc(PT)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
透視式 サイトグラス GEDS ワシノ機器透視式 サイトグラス GEDSワシノ機器
13,980税込15,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
片面ずつガラスを固定することにより、ガラスの取替・交換が簡単に行えるようになりました。
材質(本体)FCD450(ダクタイル)タイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込みRc(PT)式最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
サイトグラス 400 ヨシタケサイトグラス 400ヨシタケ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)CAC形式スピンナ式使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)0.7最高温度(℃)100接続JIS Rc耐熱温度(℃)40適合流体冷温水
捻込サイトグラス ノズル式 保護カバー付き スリーエム工業捻込サイトグラス ノズル式 保護カバー付きスリーエム工業
36,980税込40,678
1個
32日以内出荷
流体が流れ落ちる様子を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
捻込サイトグラス ノズル式 スリーエム工業捻込サイトグラス ノズル式スリーエム工業
25,980税込28,578
1個
32日以内出荷
流体が流れ落ちる様子を確認することができます。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプノズル式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
捻込サイトグラス ボール入 保護カバー付き スリーエム工業捻込サイトグラス ボール入 保護カバー付きスリーエム工業
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
ボールの動きで流体を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)1接続捻込Rc比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91最高使用温度(℃)85材質(ガスケット)PTFE
捻込サイトグラス 透視式 保護カバー付き スリーエム工業捻込サイトグラス 透視式 保護カバー付きスリーエム工業
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
捻込サイトグラス フラッパー式 保護カバー付き スリーエム工業捻込サイトグラス フラッパー式 保護カバー付きスリーエム工業
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
サイトグラス