絞り込み
ブランド
  • ワシノ機器(15)
  • ヨシタケ(11)
  • スリーエム工業(8)
  • テイエルブイ(TLV)(2)
呼び径(A)
  • 32
  • 8(8)
  • 10(17)
  • 15(53)
  • 20(53)
  • 25(53)
  • 40(44)
  • 50(44)
  • 65(16)
  • 80(16)
  • 100(16)
  • 125(2)
  • 150(2)
材質
  • ガラス(8)
  • ステンレス(13)
  • 樹脂(1)
  • 鋳鉄(23)
接続方式
  • ねじ込み形(19)
  • フランジ形(17)
使用流体
  • 使用流体その他(4)
  • 使用流体(13)
  • 使用流体(9)
  • 使用流体空気(2)
  • 使用流体蒸気(2)
呼び径(B)
  • 1-1/4(36)
1-1/4
最高使用圧力(MPa)
  • 0.98(15)
  • 1(19)
  • 1.6(2)
0.98・1・1.6
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
8(8)
10(17)
15(53)
20(53)
25(53)
32
40(44)
50(44)
65(16)
80(16)
100(16)
125(2)
150(2)
フラップ式サイトグラス ヨシタケフラップ式サイトグラスヨシタケ(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
フラップと指示板により、流量変化を容易に確認。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。 蒸気ドレン用は、マイカ(雲母)プレート入りになります。
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプフラップ式種類サイトグラス形式フラップ式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続方式JIS Rc最高圧力(MPa)1接続JIS Rc使用流体冷温水、油、その他非危険流体最高使用温度(℃)150適合流体冷温水、油、その他非危険流体材質(フラップ)ステンレス鋼耐熱衝撃温度(℃)100材質(ガラス)強化ガラス
GEFDS ネジ込 サイトグラス【ダクタイル・青色・フラッパー式】 ワシノ機器GEFDS ネジ込 サイトグラス【ダクタイル・青色・フラッパー式】ワシノ機器
35,980税込39,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。 新製品のGEFDS/GEFDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
材質(本体)FCD450(ダクタイル)タイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
ボール式サイトグラス ワシノ機器ボール式サイトグラスワシノ機器(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
作業効率が向上しました。 メーカー従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。 新製品のGEBDS/GEBDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
材質(本体)FCS450(ダクタイル)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込みRc(PT)最高使用温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
捻込サイトグラス 透視式 スリーエム工業捻込サイトグラス 透視式スリーエム工業
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
小型サイトグラス(透視式) ワシノ機器小型サイトグラス(透視式)ワシノ機器
17,980税込19,778
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質(本体)FC200(鋳鉄)タイプ透視式使用温度範囲(℃)110最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み接続ねじ込みRc(PT)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
サイトグラス T8N /~1.6MPaG テイエルブイ(TLV)サイトグラス T8N /~1.6MPaGテイエルブイ(TLV)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から7日以内出荷
ボールの揺動で流体の流れを確実にチェック 小型・軽量
用途スチームトラップの作動チェック 水・温水・エア・蒸気の流れをチェック材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250)タイプボール式使用温度範囲(℃)220最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ねじ込み形接続ねじ込みRc(PT)使用流体水、温水、エア、蒸気最高使用温度(℃)220RoHS指令(10物質対応)対応
サイトグラス TF8N  フランジ接続 /~1.6MPaG テイエルブイ(TLV)サイトグラス TF8N フランジ接続 /~1.6MPaGテイエルブイ(TLV)
35,980税込39,578
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
ボールの揺動で流体の流れを確実にチェック 小型・軽量
用途スチームトラップの作動チェック 水・温水・エア・蒸気の流れをチェック材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250)タイプボール式使用温度範囲(℃)220最高使用圧力(MPa)1.6接続方式フランジ形接続フランジ使用流体水、温水、エア、蒸気最高使用温度(℃)220RoHS指令(10物質対応)対応
捻込サイトグラス フラッパー式 スリーエム工業捻込サイトグラス フラッパー式スリーエム工業(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
透視式 サイトグラス GEDS ワシノ機器透視式 サイトグラス GEDSワシノ機器
24,980税込27,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
片面ずつガラスを固定することにより、ガラスの取替・交換が簡単に行えるようになりました。
材質(本体)FCD450(ダクタイル)タイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込みRc(PT)式最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
ボール式サイトグラス ワシノ機器ボール式サイトグラスワシノ機器
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
材質(本体)FC200(鋳鉄)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形接続フランジ形(JIS 10 K-FF)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
フラッパー式サイトグラス ワシノ機器フラッパー式サイトグラスワシノ機器
39,980税込43,978
1個
当日出荷から22日以内出荷
材質(本体)FC200(鋳鉄)タイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形接続フランジ形(JIS 10 K-FF)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
捻込サイトグラス ノズル式 保護カバー付き スリーエム工業捻込サイトグラス ノズル式 保護カバー付きスリーエム工業
97,980税込107,778
1個
32日以内出荷
流体が流れ落ちる様子を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
捻込サイトグラス ボール入 スリーエム工業捻込サイトグラス ボール入スリーエム工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
ボールの動きで流体を確認することができます。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続捻込Rc比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91最高使用温度(℃)85材質(ガスケット)PTFE
捻込サイトグラス 透視式 保護カバー付き スリーエム工業捻込サイトグラス 透視式 保護カバー付きスリーエム工業
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷
有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
サイトグラスSB-1S ヨシタケサイトグラスSB-1Sヨシタケ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
材質(本体)FCD450タイプねじ込み形式ボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)85接続JIS Rc適合流体冷温水
サイトグラスSL-1S ヨシタケサイトグラスSL-1Sヨシタケ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)FCD450タイプねじ込み形式透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続JIS Rc耐熱温度(℃)100適合流体冷温水・油・その他非危険流体
サイトグラスSF-1F ヨシタケサイトグラスSF-1Fヨシタケ
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
材質(本体)FCD450タイプフラップ式形式フラップ式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続方式フランジ形接続JIS 10K FFフランジ使用流体冷温水・油・その他非危険流体耐熱温度(℃)100適合流体冷温水・油・その他非危険流体材質(フラップ)SUS
サイトグラスSF-1S ヨシタケサイトグラスSF-1Sヨシタケ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)FCD450タイプねじ込み形式フラップ式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続方式JIS Rc接続JIS Rc使用流体冷温水・油・その他非危険流体耐熱温度(℃)100適合流体冷温水・油・その他非危険流体材質(フラップ)SUS
ダクタイル製フラッパー式サイトグラス(フランジ継手) ワシノ機器ダクタイル製フラッパー式サイトグラス(フランジ継手)ワシノ機器
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
50A以下は内外面共ジオメット焼付け塗装品が標準です。ジオメット焼付け塗装により内面の防錆効果が大幅にアップしました。
材質(本体)ダクタイル(FCD450)タイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150適合フランジフランジ形(JIS 10K-RF)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150
透視式サイトグラス ワシノ機器透視式サイトグラスワシノ機器
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷から20日以内出荷
材質(本体)FC200(鋳鉄)タイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形接続フランジ形(JIS 10 K-FF)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
捻込サイトグラス ノズル式 スリーエム工業捻込サイトグラス ノズル式スリーエム工業
75,980税込83,578
1個
32日以内出荷
流体が流れ落ちる様子を確認することができます。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプノズル式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
捻込サイトグラス ボール入 保護カバー付き スリーエム工業捻込サイトグラス ボール入 保護カバー付きスリーエム工業
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
ボールの動きで流体を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)1接続捻込Rc比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91最高使用温度(℃)85材質(ガスケット)PTFE
捻込サイトグラス フラッパー式 保護カバー付き スリーエム工業捻込サイトグラス フラッパー式 保護カバー付きスリーエム工業
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
サイトグラス 150L-13F ヨシタケサイトグラス 150L-13Fヨシタケ
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
二液流体の混合状態、又その色合いを確認可能。 断続的に流れる流体の確認が可能。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
材質(本体)ステンレス鋼種類サイトグラス形式透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続方式フランジ形最高圧力(MPa)1接続JIS 10K FFフランジ使用流体冷温水・油・その他非危険流体適合流体冷温水・油・その他非危険流体耐熱衝撃温度(℃)100材質(ガラス)強化ガラス
サイトグラス 150L-13S ヨシタケサイトグラス 150L-13Sヨシタケ
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
材質(本体)SCS13タイプねじ込み形式透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続JIS Rc耐熱温度(℃)100適合流体冷温水・油・その他非危険流体
サイトグラス 150F-13F ヨシタケサイトグラス 150F-13Fヨシタケ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
フラップと指示板により、流量変化を容易に確認可能。 圧力損失が非常に小さく、流体の圧力に影響を与えません。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150材質(フラップ)SUS
サイトグラス 150F-13S ヨシタケサイトグラス 150F-13Sヨシタケ
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)FCD450タイプねじ込み形式フラップ式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続JIS Rc耐熱温度(℃)100適合流体冷温水・油・その他非危険流体材質(フラップ)SUS
サイトグラスSB-1F ヨシタケサイトグラスSB-1Fヨシタケ
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
材質(本体)FCD450タイプフランジ形式ボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)85接続JIS 10K FFフランジ適合流体冷温水
サイトグラスSL-1F ヨシタケサイトグラスSL-1Fヨシタケ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)FCD450タイプフランジ形式透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続JIS 10K FFフランジ耐熱温度(℃)100適合流体冷温水・油・その他非危険流体
ダクタイル製ボール式サイトグラス(フランジ継手) ワシノ機器ダクタイル製ボール式サイトグラス(フランジ継手)ワシノ機器
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
50A以下は内外面共ジオメット焼付け塗装品が標準です。ジオメット焼付け塗装により内面の防錆効果が大幅にアップしました。
材質(本体)ダクタイル(FCD450)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形(JIS 10K-RF)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)85
ステンレス製透視式サイトグラス(フランジ継手) ワシノ機器ステンレス製透視式サイトグラス(フランジ継手)ワシノ機器
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
タイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150
ステンレス製ボール式サイトグラス(フランジ継手) ワシノ機器ステンレス製ボール式サイトグラス(フランジ継手)ワシノ機器
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A)タイプボール式使用温度範囲(℃)85適合フランジフランジ形(JIS 10K-RF)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)85
ステンレス製フラッパー式サイトグラス(フランジ継手) ワシノ機器ステンレス製フラッパー式サイトグラス(フランジ継手)ワシノ機器
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A)タイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150適合フランジフランジ形(JIS 10K-RF)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150
フラッパー式 サイトグラス GEFDF ワシノ機器フラッパー式 サイトグラス GEFDFワシノ機器
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
材質(本体)FCD450(ダクタイル)タイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形(JIS10K-RF)最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
ボール式 サイトグラス GEBDF ワシノ機器ボール式 サイトグラス GEBDFワシノ機器
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
ネットタイプに比べ、ボールがリング内面への接触が少なくボールの摩耗がしにくい。 小流量から多流量まで、ボールの動きが良いです。 リングタイプなので流量の減少が起きません。 片面ずつガラスを固定することにより、ガラスの取替・交換が簡単に行えるようになりました。
形状フランジ形(JIS10K-RF)材質(本体)FCD450(ダクタイル)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形材質(ボール)赤/緑:アクリル、白:PP最高使用温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
透視式 サイトグラス GEDF ワシノ機器透視式 サイトグラス GEDFワシノ機器
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
片面ずつガラスを固定することにより、ガラスの取替・交換が簡単に行えるようになりました。
材質(本体)FCD450(ダクタイル)使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形(JIS10K-RF)最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
サイトグラス
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら