材質(本体)FC200(鋳鉄)
タイプフラッパー式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式フランジ形
接続フランジ形(JIS 10 K-FF)
ガラス部強化ガラス
最高使用温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)FC200(鋳鉄)
タイプボール式
使用温度範囲(℃)85
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式フランジ形
接続フランジ形(JIS 10 K-FF)
ガラス部強化ガラス
最高使用温度(℃)85
RoHS指令(10物質対応)対応
二液流体の混合状態、又その色合いを確認可能。
断続的に流れる流体の確認が可能。
水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
材質(本体)FCD450
タイプ透視式
種類サイトグラス
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
最高温度(℃)150
接続JIS 10KFFフランジ
適合流体冷温水、油
耐熱衝撃温度(℃)100
フラップと指示板により、流量変化を容易に確認可能。
圧力損失が非常に小さく、流体の圧力に影響を与えません。
水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
材質(本体)FCD450
タイプフラップ式
種類サイトグラス
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
最高温度(℃)150
接続JIS 10KFFフランジ
適合流体冷温水、油
材質(フラップ)SUS
耐熱衝撃温度(℃)100
材質(本体)FC200(鋳鉄)
タイプ透視式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式フランジ形
接続フランジ形(JIS 10 K-FF)
ガラス部強化ガラス
最高使用温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
流体が流れ落ちる様子を確認することができます。
全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
接続JIS10kRF
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
流体が流れ落ちる様子を確認することができます。
材質ガラス:強化ガラス
材質(本体)SCS13A
タイプノズル式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
接続方式フランジ形
接続JIS10kRF
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
ボールの動きで流体を確認することができます。
全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
PTFEボール仕様は100℃まで使用できます。
材質ガラス:強化ガラス
材質(本体)SCS13A
タイプボール式
使用温度範囲(℃)85
最高使用圧力(MPa)1
接続方式フランジ形
接続JIS10kRF
比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91
最高使用温度(℃)85
材質(ガスケット)PTFE
ボールの動きで流体を確認することができます。
PTFEボール仕様は100℃まで使用できます。
材質ガラス:強化ガラス
材質(本体)SCS13A
タイプボール式
使用温度範囲(℃)85
最高使用圧力(MPa)1
接続方式フランジ形
接続JIS10kRF
比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91
最高使用温度(℃)85
材質(ガスケット)PTFE
有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。
全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス
材質(本体)SCS13A
タイプ透視式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
接続方式フランジ形
接続JIS10kRF
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。
材質ガラス:強化ガラス
材質(本体)SCS13A
タイプ透視式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
接続方式フランジ形
接続JIS10kRF
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。
全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス
材質(本体)SCS13A
タイプフラッパー式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
接続方式フランジ形
接続JIS10kRF
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。
材質ガラス:強化ガラス
材質(本体)SCS13A
タイプフラッパー式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
接続方式フランジ形
接続JIS10kRF
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
二液流体の混合状態、又その色合いを確認可能。
断続的に流れる流体の確認が可能。
水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
材質(本体)ステンレス鋼
種類サイトグラス
形式透視式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
最高温度(℃)150
接続方式フランジ形
最高圧力(MPa)1
接続JIS 10K FFフランジ
使用流体冷温水・油・その他非危険流体
適合流体冷温水・油・その他非危険流体
耐熱衝撃温度(℃)100
材質(ガラス)強化ガラス
フラップと指示板により、流量変化を容易に確認可能。
圧力損失が非常に小さく、流体の圧力に影響を与えません。
水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
最高温度(℃)150
材質(フラップ)SUS
タイプ透視式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式フランジ形
ガラス部強化ガラス
最高使用温度(℃)150
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。