絞り込み
呼び径(A)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
材質
  • 樹脂
  • ガラス(21)
  • ステンレス(28)
  • 鋳鉄(28)
  • 青銅(2)
接続方式
  • ねじ込み形(1)
  • フランジ形(1)
使用流体
  • 使用流体(1)
呼び径(B)
  • 1/2(2)
  • 3/4(2)
  • 1(2)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
  • 2(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.98(1)
  • 1(1)
0.98・1
ブランド
  • ヨシタケ(1)
  • ワシノ機器(1)
ヨシタケ・ワシノ機器
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
15(2)
20(2)
25(2)
32(1)
40(1)
50(1)
ボール式サイトグラス ヨシタケボール式サイトグラスヨシタケ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
ボールの動きで流れ状態が確認できるサイトグラスです。 ボールが回転しガラスに接触することにより、ガラス面に付着する水垢等が付きにくくすることが可能です。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、ガラス面は横向きにしてください。)
材質ガラス/強化ガラス材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)1接続方式JIS Rc材質(ボール)ボール/合成樹脂使用流体冷温水最高使用温度(℃)85適合流体冷温水
ボール式 サイトグラス GEBDF ワシノ機器ボール式 サイトグラス GEBDFワシノ機器
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
ネットタイプに比べ、ボールがリング内面への接触が少なくボールの摩耗がしにくい。 小流量から多流量まで、ボールの動きが良いです。 リングタイプなので流量の減少が起きません。 片面ずつガラスを固定することにより、ガラスの取替・交換が簡単に行えるようになりました。
形状フランジ形(JIS10K-RF)材質(本体)FCD450(ダクタイル)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形材質(ボール)赤/緑:アクリル、白:PP最高使用温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
サイトグラス