「呼び径(A)」から絞り込む
サイトグラス 150L-13Fヨシタケ4日以内出荷から5日以内出荷
二液流体の混合状態、又その色合いを確認可能。
断続的に流れる流体の確認が可能。
水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
材質(本体)ステンレス鋼種類サイトグラス形式透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続方式フランジ形最高圧力(MPa)1接続JIS 10K FFフランジ使用流体冷温水・油・その他非危険流体適合流体冷温水・油・その他非危険流体耐熱衝撃温度(℃)100材質(ガラス)強化ガラス