「呼び径(A)」から絞り込む
8(7)
10(7)
15(19)
20(20)
25(20)
32(15)
40(15)
50(15)
65(4)
100(4)
呼び径(A)をもっと見る
材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A)
タイプ透視式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み
適合ねじねじ込みRc(PT)
ガラス部強化ガラス
最高使用温度(℃)150
従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。
新製品のGEFDS/GEFDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
材質(本体)FCD450(ダクタイル)
タイプフラッパー式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み
最高使用温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
作業効率が向上しました。
メーカー従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。
新製品のGEBDS/GEBDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
材質(本体)FCS450(ダクタイル)
タイプボール式
使用温度範囲(℃)85
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込みRc(PT)
最高使用温度(℃)85
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A)
タイプ透視式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み
適合ねじねじ込みRc(PT)
ガラス部強化ガラス
最高使用温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)FC200(鋳鉄)
タイプ透視式
使用温度範囲(℃)110
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み
接続ねじ込みRc(PT)
ガラス部強化ガラス
最高使用温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A)
タイプボール式
使用温度範囲(℃)85
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み
適合ねじねじ込みRc(PT)
ガラス部強化ガラス
最高使用温度(℃)85
片面ずつガラスを固定することにより、ガラスの取替・交換が簡単に行えるようになりました。
材質(本体)FCD450(ダクタイル)
タイプ透視式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込みRc(PT)式
最高使用温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)FC200(鋳鉄)
タイプボール式
使用温度範囲(℃)85
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式フランジ形
接続フランジ形(JIS 10 K-FF)
ガラス部強化ガラス
最高使用温度(℃)85
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)FC200(鋳鉄)
タイプボール式
使用温度範囲(℃)85
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式フランジ形
接続フランジ形(JIS 10 K-FF)
ガラス部強化ガラス
最高使用温度(℃)85
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)FC200(鋳鉄)
タイプフラッパー式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式フランジ形
接続フランジ形(JIS 10 K-FF)
ガラス部強化ガラス
最高使用温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
50A以下は内外面共ジオメット焼付け塗装品が標準です。ジオメット焼付け塗装により内面の防錆効果が大幅にアップしました。
材質(本体)ダクタイル(FCD450)
タイプフラッパー式
使用温度範囲(℃)150
適合フランジフランジ形(JIS 10K-RF)
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式フランジ形
ガラス部強化ガラス
最高使用温度(℃)150
材質(本体)FC200(鋳鉄)
タイプ透視式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式フランジ形
接続フランジ形(JIS 10 K-FF)
ガラス部強化ガラス
最高使用温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
50A以下は内外面共ジオメット焼付け塗装品が標準です。ジオメット焼付け塗装により内面の防錆効果が大幅にアップしました。
材質(本体)ダクタイル(FCD450)
タイプボール式
使用温度範囲(℃)85
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式フランジ形(JIS 10K-RF)
ガラス部強化ガラス
最高使用温度(℃)85
タイプ透視式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式フランジ形
ガラス部強化ガラス
最高使用温度(℃)150
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A)
タイプボール式
使用温度範囲(℃)85
適合フランジフランジ形(JIS 10K-RF)
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式フランジ形
ガラス部強化ガラス
最高使用温度(℃)85
材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A)
タイプフラッパー式
使用温度範囲(℃)150
適合フランジフランジ形(JIS 10K-RF)
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式フランジ形
ガラス部強化ガラス
最高使用温度(℃)150
材質(本体)FCD450(ダクタイル)
タイプフラッパー式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式フランジ形(JIS10K-RF)
最高使用温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
ネットタイプに比べ、ボールがリング内面への接触が少なくボールの摩耗がしにくい。
小流量から多流量まで、ボールの動きが良いです。
リングタイプなので流量の減少が起きません。
片面ずつガラスを固定することにより、ガラスの取替・交換が簡単に行えるようになりました。
形状フランジ形(JIS10K-RF)
材質(本体)FCD450(ダクタイル)
タイプボール式
使用温度範囲(℃)85
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式フランジ形
材質(ボール)赤/緑:アクリル、白:PP
最高使用温度(℃)85
RoHS指令(10物質対応)対応
片面ずつガラスを固定することにより、ガラスの取替・交換が簡単に行えるようになりました。
材質(本体)FCD450(ダクタイル)
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式フランジ形(JIS10K-RF)
最高使用温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスの磨耗防止
ガラスの水あか防止にPTFE貼りサイトグラス
材質ガラス:強化ガラス
材質(本体)ステンレス鋳鋼
タイプフラッパー式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み
接続ねじ込みRc(RT)
ガラスの水あか防止にPTFE貼りサイトグラス
材質ガラス:強化ガラス
材質(本体)ステンレス鋳鋼
タイプボール式
使用温度範囲(℃)85
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み
接続ねじ込みRc(RT)
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。