サイトグラス :「蒸気用」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「呼び径(A)」から絞り込む
15(3)
20(3)
25(3)
32(2)
40(2)
50(2)
ボールの揺動で流体の流れを確実にチェック
上方、水平方向からも観察可能
小型・軽量
用途水・温水・エア・蒸気の流れをチェック
材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250)
タイプボール式
使用温度範囲(℃)120
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
接続ねじ込みRc(PT)
使用流体水、温水、エア、蒸気
最高使用温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールの揺動で流体の流れを確実にチェック
小型・軽量
用途スチームトラップの作動チェック
水・温水・エア・蒸気の流れをチェック
材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250)
タイプボール式
使用温度範囲(℃)220
最高使用圧力(MPa)1.6
接続方式ねじ込み形
接続ねじ込みRc(PT)
使用流体水、温水、エア、蒸気
最高使用温度(℃)220
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールの揺動で流体の流れを確実にチェック
小型・軽量
用途スチームトラップの作動チェック
水・温水・エア・蒸気の流れをチェック
材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250)
タイプボール式
使用温度範囲(℃)220
最高使用圧力(MPa)1.6
接続方式フランジ形
接続フランジ
使用流体水、温水、エア、蒸気
最高使用温度(℃)220
RoHS指令(10物質対応)対応
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。