サイトグラス :「蒸気用」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラップと指示板により、流量変化を容易に確認。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。 蒸気ドレン用は、マイカ(雲母)プレート入りになります。
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプフラップ式 種類サイトグラス 形式フラップ式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 最高温度(℃)150 接続方式JIS Rc 最高圧力(MPa)1 接続JIS Rc 使用流体冷温水、油、その他非危険流体 最高使用温度(℃)150 適合流体冷温水、油、その他非危険流体 材質(フラップ)ステンレス鋼 耐熱衝撃温度(℃)100 材質(ガラス)強化ガラス
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ボールの揺動で流体の流れを確実にチェック 小型・軽量
用途スチームトラップの作動チェック 水・温水・エア・蒸気の流れをチェック 材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250) タイプボール式 使用温度範囲(℃)220 最高使用圧力(MPa)1.6 接続方式フランジ形 接続フランジ 使用流体水、温水、エア、蒸気 最高使用温度(℃)220 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
43,980 税込48,378
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テイエルブイ(TLV)サイトグラス T8N /~1.6MPaG
RoHS
ボールの揺動で流体の流れを確実にチェック 小型・軽量
用途スチームトラップの作動チェック 水・温水・エア・蒸気の流れをチェック 材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250) タイプボール式 使用温度範囲(℃)220 最高使用圧力(MPa)1.6 接続方式ねじ込み形 接続ねじ込みRc(PT) 使用流体水、温水、エア、蒸気 最高使用温度(℃)220 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)