商品豆知識
「呼び径(A)」から絞り込む
15(1)
20(1)
25(1)
32(1)
40(1)
50(1)
フラップと指示板により、流量変化を容易に確認。
水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
蒸気ドレン用は、マイカ(雲母)プレート入りになります。
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
タイプフラップ式
種類サイトグラス
形式フラップ式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
最高温度(℃)150
接続方式JIS Rc
最高圧力(MPa)1
接続JIS Rc
使用流体冷温水、油、その他非危険流体
最高使用温度(℃)150
適合流体冷温水、油、その他非危険流体
材質(フラップ)ステンレス鋼
耐熱衝撃温度(℃)100
材質(ガラス)強化ガラス
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。