9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
8(1)
10(3)
15(7)
20(7)
25(7)
32(7)
40(7)
50(3)
接続方式ねじ込み形 材質(ボディ)FCD-S 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 形状Y形 種類ストレーナ クラス10K
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ナット回転式、ストレーナ内蔵式、メッキなし
種類ストレーナ 材質黄銅 仕様パッキン付
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

仕様ストレーナ 形状Y形 種類ストレーナ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 最高許容圧力(MPa)1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス) ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板 材質(ボディ)FC200 クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2239 10K
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状Y形 種類ストレーナ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状ハンドル無し クラス10K
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途冷温水用。 材質黄銅 最高許容圧力(MPa)3 適合流体冷温水
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ込形のY形ストレーナです。コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
形状Y形 流体温度(℃)184以下 ハンドル形状なし 適合流体蒸気・気体・液体 適合圧力(MPa)1.0以下 材質(網)SUS 網目60メッシュ バルブ種類ストレーナ
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様ストレーナ 形状Y形 種類ストレーナ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃)) ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網 材質(ボルト)SS400 材質(ナット)SS400 クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2239 10K
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

マグネットが内蔵されており、配管のサビや鉄粉などの異物を効果的にキャッチします。
用途冷温水用。 材質黄銅 最高許容圧力(MPa)3 適合流体冷温水
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。
仕様汎用品 形状Y形 流体温度(℃)184以下 ハンドル形状なし 適合流体蒸気・気体・液体 適合圧力(MPa)1.0以下 材質(網)SUS 網目60メッシュ バルブ種類ストレーナ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『ストレーナー』には他にこんなカテゴリがあります