「呼び径(A)」から絞り込む
15(19)
20(20)
25(20)
32(20)
40(19)
50(20)
65(7)
80(7)
100(7)
125(6)
呼び径(A)をもっと見る
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形
種類ストレーナ
メッシュ標準40
流体温度(℃)0~50
材質(Oリング)EPDM
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形
材質(本体)U-PVC
種類ストレーナ
規格JIS
材質(シール)EPDM
接続形式ソケット形
メッシュ標準40
流体温度(℃)0~50
材質(Oリング)EPDM
材質(ボディ)透明PVC
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。
形状Y形
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
最高温度(℃)220
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)ステンレス鋼
耐食性、耐薬品性、耐磨耗性に優れています。
ボディは透明ですから、内部の流体の流れが確認できます。
スクリーンの清掃、交換時の分解、組立が容易にできます。
種類ストレーナ
形状Y形
材質(Oリング)EPDM
規格JIS10K
流体温度(℃)0~50
材質(本体)U-PVC
材質(シール)EPDM
接続形式フランジ形
材質(ボディ)透明PVC
本体は透明のため、流体やスクリーンの状態が容易に確認できます(15~50A)。
キャップナットを外すだけでスクリーンの交換・掃除などメンテナンスが容易です。
耐圧・耐久性及び耐食性に優れています。
材質(受口)PVC
形状Y形
種類ストレーナ
使用温度(℃)0~50
使用流体水、油、薬品
ボルト穴数4
材質(Oリング)EPDM
材質(スクリーン)PVDC:30メッシュ
ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。
本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。
種類ストレーナ
形状Y形
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
接続JIS 10K FFフランジ
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)1
最高温度(℃)220
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ2.5-4P
網目(こし網)80メッシュ
厚さ(mm)1(ガスケット)
色シルバー
適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体
1個
¥7,180
税込¥7,898
翌日出荷
形状Y形
質量(kg)0.25
種類ストレーナ
呼び径15A(1/2B)
使用流体水
ハンドル形状ハンドル無し
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
用途給水用
種別CAC911
形状Y形
分類ストレーナ
メッシュ40
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)
ハンドル形状ハンドル無し
クラス10K
備考水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、スクリーン:40メッシュ
寸法L(mm)91
寸法H(mm)51
規格10K、JV5:2008、Z-356
寸法W(mm)0.4
材質(弁体)スクリーンSUS304
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
1個
¥36,700
税込¥40,370
翌日出荷
1個
¥24,600
税込¥27,060
翌日出荷
材質本体:CC911、ふた:C6803(2)
寸法(mm)L:141、H:84、H1:124
呼び径(A)32
最高許容圧力(MPa)1.0
アズワン品番64-7851-69
ねじ径Rc1・1/4”
1個
¥20,600
税込¥22,660
翌日出荷
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
材質本体:CC911、ふた:C6803(2)
寸法(mm)L:104、H:59、H1:83
呼び径(A)20
最高許容圧力(MPa)1.0
アズワン品番64-7851-67
ねじ径Rc3/4”
1個
¥9,330
税込¥10,263
翌日出荷
左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。
タイプW形(複式)
最高温度(℃)80
材質(コック)SCS14
寸法H1(mm)124
材質(スクリーン)SUS
材質(ハンドル)FC
適合流体冷温水、油、その他非危険流体
網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2
網目(こし網)60メッシュ標準
呼び径(A)50
呼び径(B)2
材質(弁体)スクリーンSUS304
材質(本体)CAC911
使用流体水
バルブ種類Y形ストレーナ
使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)85以下
寸法L(mm)198
寸法H(mm)123
規格JV5:2008
寸法W(mm)3.4
クラス10K
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
材質(本体)CAC911
材質(弁体)スクリーンSUS304
使用流体水
バルブ種類Y形ストレーナ
使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)40以下
規格JV5:2008
クラス10K
呼び径50A(2B)
種類ストレーナ
形状Y形
使用流体水
材質(本体)透明U-PVC
接続方式ソケット
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1
質量(kg)1.74
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
呼び径40A(1 1/2B)
種類ストレーナ
形状Y形
使用流体水
材質(本体)透明U-PVC
接続方式ソケット
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1
質量(kg)1.03
1個
¥23,980
税込¥26,378
10日以内出荷
呼び径32A(1 1/4B)
種類ストレーナ
形状Y形
使用流体水
材質(本体)透明U-PVC
接続方式ソケット
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1
質量(kg)0.68
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
呼び径25A(1B)
種類ストレーナ
形状Y形
使用流体水
材質(本体)透明U-PVC
接続方式ソケット
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1
質量(kg)0.43
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
呼び径20A(3/4B)
種類ストレーナ
形状Y形
使用流体水
材質(本体)透明U-PVC
接続方式ソケット
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1
質量(kg)0.31
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
仕様1.0MPa
形状Y形
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
種類ストレーナー
最高温度(℃)220
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS
網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
網目(こし網)標準80メッシュ
形状Y形
種類ストレーナー
最高温度(℃)150
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
網目(こし網)標準80メッシュ
接続方式ねじ込み形
材質(ボディ)CAC911
使用流体水
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水)、1.0(+85℃以下の脈動水)
形状Y形
種類ストレーナ
材質(キャップ)KSB-3
材質(Oリング)コア部:EPDM ステム部:FKM
材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
クラス10K
材質(コア)ポリブテン(ねじ込み形)
材質(シールリング)PTFE
鉛カット、給水用。標準品のスクリーンは約40メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。
接続Rc
種別Y形ストレーナ
形状Y形
規格JV5-1
使用流体脈動水・静流水
最高許容圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0
ハンドル形状ハンドル無し
材質(フタ)C3771BE
素材青銅
呼び圧力10K
材質(コア)PE
『ストレーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- Y形ストレーナー
- U形ストレーナー
- ストレート形ストレーナー
- テンポラリーストレーナー
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。