22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続方式ねじ込み形 材質(ボディ)FCD-S 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 形状Y形 種類ストレーナ クラス10K
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状Y形 種類ストレーナ 使用流体 ハンドル形状ハンドル無し 材質(Oリング)FKM 材質(ガスケット)PTFE(シーリング) 材質(ボディキャップ)C3771BE クラス150型(10K) 網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状Y形 分類ストレーナ 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式) 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状ハンドル無し 材質(スクリーン)SUS304 クラス150(10K) 網目(ストレーナ)スクリーンメッシュは約14~16メッシュ相当の多孔板です。
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

標準品のスクリーンは約13メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。
種別Y形ストレーナ 形状Y形 使用流体油・空気・脈動水・静流水 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)ノンアスベスト 材質(スクリーン)SUS304 材質(フタ)C3771B 素材青銅 呼び圧力10K
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状Y形 種類ストレーナ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状ハンドル無し クラス10K
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

分類ストレーナ 形状Y形 使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 接続方式管フランジ ハンドル形状ハンドル無し 最高許容圧力(MPa)260℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃の静流水:1.4 クラス10K 種別本体/FCD-S、要部/ステンレスCR13
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状Y形 種類ストレーナ 使用流体 ハンドル形状ハンドル無し 材質(スクリーン)SUS304 網目40メッシュ クラス150型(10K)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)FC200 接続フランジ 材質(ガスケット)ノンアスベスト 材質(スクリーン)SUS304CP 材質(フタ)FC200 最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4 素材鋳鉄 呼び圧力10K バルブ種類Y形ストレーナ
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種別CAC911 形状Y形 分類ストレーナ メッシュ40 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式) ハンドル形状ハンドル無し クラス150(10K)
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)FCD-S 接続フランジ プラグRc1 材質(ガスケット)H1215 材質(スクリーン)SUS304CP 材質(フタ)FCD-S 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4 素材ダクタイル鋳鉄 呼び圧力10K バルブ種類Y形ストレーナ
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)FCD450-10 接続フランジ 材質(ガスケット)ノンアスベスト 材質(スクリーン)SUS304CP 材質(フタ)FCD450-10 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4 素材ダクタイル鋳鉄 呼び圧力10K バルブ種類Y形ストレーナ
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)FCD-S 接続フランジ 材質(ガスケット)H1215 材質(スクリーン)SUS304 材質(フタ)FCD-S 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4 素材ダクタイル鋳鉄 呼び圧力10K バルブ種類Y形ストレーナ
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)FCD450-10 接続ねじ込み 材質(ガスケット)非石綿シートガスケット 材質(スクリーン)SUS304 材質(フタ)FCD450-10 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4 素材ダクタイル鋳鉄 呼び圧力10K バルブ種類Y形ストレーナ
1台
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)CAC406 寸法L(mm)225 寸法H(mm)136 接続ねじ込み 呼び径(A)65 材質(ガスケット)ノンアスベスト 材質(スクリーン)SUS304 呼び径(inch)2.5 材質(フタ)C3771B 最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4 素材青銅 呼び圧力10K バルブ種類Y形ストレーナ
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

材質(本体)CAC911 備考スクリーン:40メッシュ 規格10K 最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0 材質(弁体)スクリーンSUS304
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

備考スクリーン:60°千鳥打抜きステンレス打抜板 規格10K 材質(弁体)スクリーンSUS304
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワン品番64-7851-53 ねじサイズRc3/8"
1個
5,460 税込6,006
翌日出荷

種別青銅 材質スクリーン:SUS304、ガスケット:ノンアスベストシート 分類ストレーナ 材質(ボンネット)C3771BE クラス150
1台
4,998 税込5,498
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)CAC 材質(弁体)スクリーンSUS304 使用流体 バルブ種類Y形ストレーナ 使用圧力(MPa)1.4 使用温度範囲(℃)120以下 クラス10K
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200 最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(120℃以下の脈動水、空気・圧縮窒素ガス)、0.7(飽和蒸気) 主要材質ステンレス クラス10K
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

分類ストレーナ 形状Y形 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水 接続方式管フランジ ハンドル形状ハンドル無し 最高許容圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0 クラス10K 種別SCS13A メッシュ40
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

給水器具認証登録品標準品のスクリーンは約40メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。
接続Rc 種別Y形ストレーナ 形状Y形 材質(本体)CAC902 使用流体油・空気・脈動水・静流水 最高許容圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(120℃以下の静流水)1.4 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)ノンアスベスト 材質(スクリーン)SUS304 材質(フタ)C3771B 素材青銅 呼び圧力10K
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『ストレーナー』には他にこんなカテゴリがあります