23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
15(9)
20(17)
25(18)
32(17)
40(18)
50(18)
65(18)
80(18)
100(17)
125(10)
呼び径(A)をもっと見る
ワシノ機器フランジ式U形ストレーナ
エコ商品
接続フランジ形 JIS 10K-FF 材質(本体)FC200(鋳鉄) 形状U形 種類ストレーナ 最高使用温度(℃)110 材質(スクリーン)SUS304(ステンレス) 網目40メッシュ 最高使用圧力(MPa・G)0.98 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。
種類ストレーナ 形状U形 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 接続JIS 10K FFフランジ ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)1 最高温度(℃)220 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ6-9P 適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ろ過面積を大きく取ったU型ストレーナです。 本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。
種類ストレーナー 形状U形 流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 接続JIS 10K FFフランジ ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)1 最高温度(℃)220 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ6-1.42ヶ/cm2 網目(こし網)標準60メッシュ
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スクリーンは容易に取り出せます。 スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)130 材質(Oリング)FPM 材質(スクリーン)SUS304 スクリーン内網60メッシュ
1個
81,980 税込90,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類ストレーナ 材質(本体)ステンレス鋳鋼 接続JIS 10K FFフランジ ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)1 材質(スクリーン)ステンレス鋼
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。 自動給油装置、ボイラー燃料用、工業用水の防塵用。 ステンレス製で、食品関係・化学工業関係・給油配管等に使用。
接続JIS 10KFFフランジ 材質(本体)SCS 適合流体冷温水、油、その他非危険流体 最高圧力(MPa)1 タイプU形 最高温度(℃)80 材質(スクリーン)SUS 網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2 網目(こし網)60メッシュ標準
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工具を使わずにスクリーンの交換が可能。 流体の流れと同軸方向にスクリーンを設置し、ボディを大幅にコンパクト化。 電着塗装を施し、耐食性向上。
接続JIS 10KFFフランジ 材質(本体)FCD450 適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、非危険性流体 最高圧力(MPa)1 タイプストレート形 最高温度(℃)80 材質(スクリーン)SUS 網目(こし筒)Φ8~10P 網目(こし網)60メッシュ標準
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・軽量(従来比約80%)。 アイボルトをゆるめるだけでふたが簡単に取り外せます。(クイックオープン)
接続JIS 10KFFフランジ 材質(本体)FCD450 適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、非危険性流体 最高圧力(MPa)1以下 タイプU形 最高使用温度(℃)80 材質(スクリーン)SUS 網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2 網目(こし網)60メッシュ標準
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大2.0MPaまで使用可能。 小型、軽量(従来品の約80%)。 エアー抜きプラグを標準装備。
接続JIS 20KRFフランジ 材質(本体)FCD450 適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、非危険性流体 最高圧力(MPa)2 タイプU形 最高使用温度(℃)80 材質(スクリーン)SUS 網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2 網目(こし網)60メッシュ標準
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型で軽量(従来品の約80%)。 エアー抜きプラグを標準装備。
接続JIS 10KFFフランジ 材質(本体)FCD450 適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、非危険性流体 最高圧力(MPa)1 タイプU形 最高使用温度(℃)80 材質(スクリーン)SUS 網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2 網目(こし網)60メッシュ標準
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主として液体用に用いられるU形ストレーナです。 上方からネットを取り出す構造ですので、分解時液体が溢れない特長があり液体用自動弁に使用します。
端接続JIS 10K RFフランジ 材質本体・フタ(FC)、ネット(SUS)、ネットケース(CAC406) 適合流体水・油・空気 コーティング内面:防錆油 流体温度(℃)90以下 適合圧力(MPa)1.0以下 網目60メッシュ 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75 最大許容差圧(MPa)0.1以下
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

主として液体用に用いられるU形ストレーナです。 上方からネットを取り出す構造ですので、分解時液体が溢れない特長があり液体用自動弁に使用します。 KU-1CN型は、錆びにくいナイロンコーティング品です。
端接続JIS 10K RFフランジ 材質本体・フタ(FC)、ネット(SUS)、ネットケース(CAC406) 適合流体水・温水 コーティング本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色) 流体温度(℃)5~60 適合圧力(MPa)1.0以下 網目60メッシュ 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75 最大許容差圧(MPa)0.1以下
1個
87,980 税込96,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF 最高使用圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)150 材質(ガスケット)PTFE スクリーン内網100メッシュ
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF 最高使用圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)150 材質(ガスケット)PTFE スクリーン内網80メッシュ
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF 最高使用圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)150 材質(ガスケット)PTFE スクリーン内網60メッシュ
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF 最高使用圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)150 材質(ガスケット)PTFE スクリーン内網40メッシュ
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF 最高使用圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)150 材質(ガスケット)PTFE スクリーン内網20メッシュ
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

種類ストレーナー 形状U形 流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 接続JIS 10K FFフランジ ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)1 最高温度(℃)80 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ6-1.42ヶ/cm2 網目(こし網)標準60メッシュ
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。 ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。
材質(スクリーン)ステンレス鋼 ハンドル形状ハンドル無し 仕様ワンタッチ式 形状W形(複式) 種類ストレーナ 最高温度(℃)80 最高圧力(MPa)1 材質(コック)ステンレス鋼 適合流体冷温水、油、その他非危険流体
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。
種類ストレーナ 形状W形(複式) 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 接続JIS 10K FFフランジ ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)1 最高温度(℃)80 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ6-9P 仕様ワンタッチ式 材質(コック)ステンレス鋼 適合流体冷温水、油、その他非危険流体
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ステンレス製で食品関係・化学工業関係・給油配管等に使用。 自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。
最高圧力(MPa)1 最高温度(℃)220
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。
種類ストレーナ 形状U形 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 接続JIS 10K FFフランジ ハンドル形状ハンドル無し 最高温度(℃)80 材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS 仕様ワンタッチ式 適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
接続フランジ形(JIS 10K-FF) ハンドル形状丸形 形状U形 種類ストレーナ 最高使用温度(℃)110 材質(スクリーン)ステンレス(SUS304) 最高使用圧力(MPa・G)0.98
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『ストレーナー』には他にこんなカテゴリがあります