絞り込み
電源(V)
  • 12(3)
  • 100(9)
  • 100~240(7)
周波数(kHz)
  • 40
  • 30~48(1)
  • 31(4)
最大出力(W)
  • 30(1)
  • 35(2)
消費電力(W)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(1)
  • その他(5)
電流(A)
  • 0.7(2)
コード長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 1.4(1)
  • 1.6(5)
  • 2(2)
0.5・1.4・1.6・2
ブランド
  • 本多電子(14)
  • スズキ(1)
  • 日本アレックス(1)
  • ドラパス(1)
  • スズキマリン(1)
本多電子・スズキ・日本アレックス・ドラパス・スズキマリン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
12(3)
100(9)
100~240(7)
超音波カッター 本多電子超音波カッター本多電子(5件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
ハンドピースホルダー付きで、置き場に困らない大きさです。 超音波の振動により刃が毎秒40000回の高速振動をするので、少ない力でカットでき、カット面がきれいです。
用途プラスチック、小物、部品などのゲートカット、バリ取り。プラモデル等のカット。フィルム、シート、布などのカット。基板のパターンカット等。消費電力(W)最大40ケーブル長(m)ハンドピースケーブル:1.6(ストレート)発振周波数(kHz)40付属品替刃(BDC-200P×1)、刃固定具×1、刃固定ビス×3、六角レンチ×1、プロテクタ×1質量(g)発振器(本体)/約260、ハンドピース/約70(出力コード含む)使用温度範囲(℃)10~35外形寸法(mm)発振器:173×89×76(突起部含まず)/ハンドピース:Φ32×144(刃含む)切断板厚(mm)3以下使用湿度範囲20~70%(ただし、結露しないこと)AC電源アダプタ(V)100~240/80VA保護機能ハンドピース内部に温度センサーを搭載アズワン品番64-3182-04切断可能 材質ABS・PP・PET・アクリル電源アダプタOUTPUT:DC12V/3.3A
超音波カッター 本多電子超音波カッター本多電子
98,980税込108,878
1台
当日出荷
「プラスチックがバターのように切れる」 ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません) ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味スーパーハイモードを搭載 (但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1) パワー切替は3段階(ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード) オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803) 自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
電源AC100Vアダプタ/INPUT→AC100-240V50/60Hz/OUTPUT→DC12Vケーブル長(m)1.6(ストレート/ハンドピースケーブル)発振周波数(kHz)40消費電力(VA)110使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)外形寸法(mm)本体:185×169×55/ハンドピース:Φ28×150(刃含む)質量(kg)発振器:約1.2/ハンドピース:約0.35(ハンドピースケーブル含む)付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個
超音波カッター自動車整備工場向けセット 本多電子超音波カッター自動車整備工場向けセット本多電子
139,800税込153,780
1セット
6日以内出荷
ダッシュボード周りやバンパーの加工に最適様々な場面に対応した方形刃とノコ刃付きキャリングケース付きで持ち運びも簡単フットスイッチの使用で手の疲労を抑えて、作業改善
用途テールライト等の殻割、バンパーなどの加工、ETCセンサー取り付け、内装加工、自動車部品(硬質ABSなどの樹脂)加工等々。セット内容超音波カッターZO-80II、フットスイッチZH801、トルクドライバーセットZH25T2、キャリングケースZH804A、方形刃ZH41(3枚)、ノコ刃ZH11、メンテナンスセットSB01切替方式パワー:ノーマル/ハイモード/スーパーハイモード(全て10分タイマー自動OFF)消費電力(W)最大60AC電源アダプタ(V)AC100-240( 50/60Hz) 、OUTPUT 100/5A使用環境温度(℃)5~35発振周波数(kHz)40使用環境湿度(%)20~70(結露なきこと)
超音波カッター (手元スイッチ) スズキ超音波カッター (手元スイッチ)スズキ
239,800税込263,780
1台
当日出荷
毎秒40000回の超音波振動により、カットに無理な力がいりません。
入力電圧(V)(発振器)AC100(50/60Hz)定格電流(A)(発振器)0.7消費電力(W)55コード長さ(m)2(ハンドピースコード/2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(発振器)180×175×76、(ハンドピース)34×216発振方法自励発振・周波数自動追尾発振周波数(kHz)40入力方式(ハンドピース)プッシュスイッチ式適合替刃H1(標準)、H2、H3、H4、H5型振動子ボルト締め ランジュバン型(ハンドピース)質量(kg)3(発振器/1.6)最大出力(W)35(連続可変)トラスコ品番238-4558
小型超音波カッター ZO-40レジンII 本多電子小型超音波カッター ZO-40レジンII本多電子
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
・ハンドピースのスイッチを押している時だけ動作するわかりやすい操作・力を入れすぎると超音波を停止する安全設計・薄刃対応の新機能 LOWモード搭載
付属品替刃(BDC200P):1ケース40枚入※穴の開いた刃は使用不可・刃固定具ZH04:1個・刃固定ビスHB03:3個・六角レンチRR02:1本・プロテクターZH805:1個質量(g)本体:約360、ハンドピース: 約100(ハンドピースケーブル含む)使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)外形寸法(mm)本体:173×89×76/ハンドピース: Φ32×144(刃含む)電源AC100V 50/60Hzケーブル長(m)【ハンドピースケーブル】1.6消費電力最大40VA発振周波数(kHz)40
メンテナンスセット付超音波カッター 本多電子メンテナンスセット付超音波カッター本多電子
49,980税込54,978
1セット
5日以内出荷
ノーマルモードとハイパワーモードの2つのモードを搭載電源立ち上げ時、ボタンを押している間だけ動作する操作方法と、1度押したら10分動作する操作方法(もう1度押せば停止可能)の2種類を選択可能ハンドピース内温度が上昇すると、停止する保護センサー搭載
付属品BDC-200P×1ケース(替刃40枚入り、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定具ZH04×1個、刃固定ビスHB03×3個、六角レンチRR02×1本、プロテクタZH805×1個質量(g)発信機(本体);約260 、ハンドピース;約70(ハンドピースケーブル含む)定格電圧(V)DC12ケーブル長(m)ハンドピース:1.6消費電力最大80VA機能メンテナンス:ヤスリ×3、お掃除棒×保護回路ハンドピース内部に温度センサーを搭載発振周波数(kHz)40モードパワー切替:ノーマル/ハイパワーモード環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと)サイズ(mm)173×89×76適合アダプタ(AC)AC100V-240V 50/60Hz 80VA、(OUTPUT)DC12V 3.5A
超音波カッター 日本アレックス超音波カッター日本アレックス
159,800税込175,780
1個
当日出荷
ペン感覚で直線・曲線を力を入れずカットできるハンディータイプのカッターです。替刃は市販の刃も使用できます。 1秒間に4万回の微細な振動で溶断する為、プラスチック製品やフィルム、繊維製品などをスムーズにカットできます。
電源AC100V・50/60Hz最大出力(W)30周波数(kHz)40付属品フットスイッチ、替刃20枚寸法(mm)270×170×140質量(kg)3ハンドピース寸法(mm)Φ26×200コード長さ(cm)50
トルクドライバー付超音波カッター 本多電子トルクドライバー付超音波カッター本多電子
56,980税込62,678
1セット
5日以内出荷
ノーマルモードとハイパワーモードの2つのモードを搭載電源立ち上げ時、ボタンを押している間だけ動作する操作方法と、1度押したら10分動作する操作方法(もう1度押せば停止可能)の2種類を選択可能ハンドピース内温度が上昇すると、停止する保護センサー搭載
付属品BDC-200P×1ケース(替刃40枚入り、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定具ZH04×1個、刃固定ビスHB03×3個、六角レンチRR02×1本、プロテクタZH805×1個質量(g)発信機(本体);約260 、ハンドピース;約70(ハンドピースケーブル含む)消費電力(W)最大約40定格電圧(V)DC12トルク(N・m)0.6(固定)保護回路ハンドピース内部に温度センサーを搭載発振周波数(kHz)40モードパワー切替:ノーマル/ハイパワーモード環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと)サイズ(mm)173×89×76適合アダプタAC:AC100V-240V 50/60Hz 80VA、OUTPUT;DC12V 3.5A
刃固定具セット付超音波カッター 本多電子刃固定具セット付超音波カッター本多電子
49,980税込54,978
1セット
5日以内出荷
ノーマルモードとハイパワーモードの2つのモードを搭載電源立ち上げ時、ボタンを押している間だけ動作する操作方法と、1度押したら10分動作する操作方法(もう1度押せば停止可能)の2種類を選択可能ハンドピース内温度が上昇すると、停止する保護センサー搭載
付属品BDC-200P×1ケース(替刃40枚入り、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定具ZH04×1個、刃固定ビスHB03×3個、六角レンチRR02×1本、プロテクタZH805×1個セット内容刃固定具 ZH04×1、刃固定ビス HB03×1、六角レンチ RR02×1質量(g)発信機(本体);約260 、ハンドピース;約70(ハンドピースケーブル含む)消費電力(W)最大約40定格電圧(V)DC12保護回路ハンドピース内部に温度センサーを搭載発振周波数(kHz)40モードパワー切替:ノーマル/ハイパワーモード環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと)サイズ(mm)173×89×76適合アダプタAC:AC100V-240V 50/60Hz 80VA、OUTPUT;DC12V 3.5A
ドラパス 超音波カッターZO-30プラⅡ ドラパスドラパス 超音波カッターZO-30プラⅡドラパス
40,980税込45,078
1セット
5日以内出荷
「プラスチックがバターのように切れる!」のキャッチコピーで模型業界では好評中エコーテック社超音波カッターをドラパス仕様として販売。 細部磨きに便利な「ドラパスオリジナル ダイヤモンドコーティング電着やすり刃」と「ステンレス直尺15cm」を付属します。 体験された方はプラスチックにアクリルに・・・こんな風に刃が入るなんて!となること請け合いです。 力を入れずに硬い物が切れてゆくので女性にも安全です。是非、新感覚カッターご体験ください!
用途ホビー製作に最適な「小型超音波カッター」ローコストモデル!付属品六角レンチ(PRO2:1本)/薄刃x1枚/薄刃用固定具(ZH15x1個)セット内容超音波カッターZO-30プラⅡ・薄刃1枚・ドラパスオリジナルダイヤモンドコート電着ヤスリ刃1枚・ステンレス直定規15cm質量(g)ハンドピース:約100(ケーブル含む)使用温度範囲(℃)10~35(ただし結露ないこと)電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)ハンドピース:1.6(ストレート)本体質量(g)360本体外形寸法(mm)173×89×76(突起部除く)消費電力(VA)最大40発振周波数(kHz)公称40切断可能 材質レジンキャスト・プラスチック・エポキシパテ・紙・ダンボール・化学繊維・布・モリパテ・光造形・シリコーン・カーボン 他
メンテナンスセット付超音波カッター 本多電子メンテナンスセット付超音波カッター本多電子
109,800税込120,780
1セット
5日以内出荷
「プラスチックがバターのように切れる」ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝 えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)・ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味 スーパーハイモードを搭載(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)・パワー切替は3段階 (ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)・オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF・ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)・自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個質量(kg)発振器:約1.2kg/ハンドピース:約350g(ハンドピースケーブル含む)使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)電源(V)AC100アダプタ/INPUT→AC100-240 50/60Hz/OUTPUT→DC 12外形寸法本体:185mm×169mm×55mm/ハンドピース:Φ28×150mm(刃含む)/ハンドピースケーブル:1.6m(ストレート)周波数(kHz)公称発振:40機能メンテナンス:ヤスリ×3、お掃除棒×消費電力(VA)110サイズ(mm)185×169×55
フットスイッチ付超音波カッター 本多電子フットスイッチ付超音波カッター本多電子
119,800税込131,780
1セット
5日以内出荷
「プラスチックがバターのように切れる」ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝 えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)・ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味 スーパーハイモードを搭載(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)・パワー切替は3段階 (ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)・オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF・ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)・自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個質量(kg)発振器:約1.2kg/ハンドピース:約350g(ハンドピースケーブル含む)使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)電源(V)AC100アダプタ/INPUT→AC100-240 50/60Hz/OUTPUT→DC 12外形寸法本体:185mm×169mm×55mm/ハンドピース:Φ28×150mm(刃含む)/ハンドピースケーブル:1.6m(ストレート)周波数(kHz)公称発振:40消費電力(VA)110サイズ(mm)185×169×55
超音波カッター フットスイッチ式 スズキマリン超音波カッター フットスイッチ式スズキマリン
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
毎秒40000回の超音波振動により、カットに無理な力がいりません。
用途PPなどの部品カット加工。PPバンパー穴あけ。ドアトリム穴あけ。ゲートのカット。フィルム・シート・布などのカット。付属品替刃 SUW-30CD(H1 20枚)、SUW-30CT(M1 40枚)、SUW30-CTL(L1 20枚)、六角棒レンチ、セットビス(2個)トラスコ品番238-4574材質チタン合金(ハンドピースのホーン部)質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)55最大出力(W)35(連続可変}ケーブル長(m)2コード長さ(m)ハンドピース:1.4定格電流(A)発振器:0.7消費電力(VA)55ハンドピース寸法(mm)Φ24×225発振周波数(kHz)40入力電源(V)発振器:AC100V(50/60Hz)
刃固定具セット付超音波カッター 本多電子刃固定具セット付超音波カッター本多電子
44,980税込49,478
1セット
5日以内出荷
レジンキャスト加工に最適ハンドピースのスイッチを押しているときだけ動作するわかりやすい操作力を入れすぎると超音波を停止する安全設計
付属品BDC-200P×1ケース(40枚中5~10枚程度、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定ビス×3個、刃固定金具×1個セット内容刃固定具 ZH04×1、刃固定ビス HB03×1、六角レンチ RR02×1質量(g)発振器本体;約360、ハンドピース;約100(出力コード含む)定格電圧(V)AC100消費電力最大約25VA保護回路切断時、大きな力を加えた場合、安全の為、超音波振動を停止発振周波数(kHz)40環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと)サイズ(mm)173×89×76
メンテナンスセット付超音波カッター 本多電子メンテナンスセット付超音波カッター本多電子
43,980税込48,378
1セット
5日以内出荷
レジンキャスト加工に最適ハンドピースのスイッチを押しているときだけ動作するわかりやすい操作力を入れすぎると超音波を停止する安全設計
付属品BDC-200P×1ケース(40枚中5~10枚程度、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定ビス×3個、刃固定金具×1個質量(g)発振器本体;約360、ハンドピース;約100(出力コード含む)定格電圧(V)AC100消費電力最大約25VA機能メンテナンス:ヤスリ×3、お掃除棒×保護回路切断時、大きな力を加えた場合、安全の為、超音波振動を停止発振周波数(kHz)40環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと)サイズ(mm)173×89×76
トルクドライバー付超音波カッター 本多電子トルクドライバー付超音波カッター本多電子
50,980税込56,078
1セット
5日以内出荷
レジンキャスト加工に最適ハンドピースのスイッチを押しているときだけ動作するわかりやすい操作力を入れすぎると超音波を停止する安全設計
付属品BDC-200P×1ケース(40枚中5~10枚程度、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定ビス×3個、刃固定金具×1個質量(g)発振器本体;約360、ハンドピース;約100(出力コード含む)定格電圧(V)AC100消費電力最大約25VAトルク(N・m)0.6(固定)保護回路切断時、大きな力を加えた場合、安全の為、超音波振動を停止発振周波数(kHz)40環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと)サイズ(mm)173×89×76
刃固定具セット付超音波カッター 本多電子刃固定具セット付超音波カッター本多電子
109,800税込120,780
1セット
5日以内出荷
「プラスチックがバターのように切れる」ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝 えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)・ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味 スーパーハイモードを搭載(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)・パワー切替は3段階 (ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)・オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF・ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)・自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個セット内容刃固定具 ZH04×1、刃固定ビス HB03×1、六角レンチ RR02×1質量(kg)発振器:約1.2kg/ハンドピース:約350g(ハンドピースケーブル含む)使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)電源(V)AC100アダプタ/INPUT→AC100-240 50/60Hz/OUTPUT→DC 12外形寸法本体:185mm×169mm×55mm/ハンドピース:Φ28×150mm(刃含む)/ハンドピースケーブル:1.6m(ストレート)周波数(kHz)公称発振:40消費電力(VA)110サイズ(mm)185×169×55
トルクドライバー付超音波カッター 本多電子トルクドライバー付超音波カッター本多電子
119,800税込131,780
1セット
5日以内出荷
「プラスチックがバターのように切れる」ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝 えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)・ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味 スーパーハイモードを搭載(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)・パワー切替は3段階 (ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)・オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF・ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)・自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個質量(kg)発振器:約1.2kg/ハンドピース:約350g(ハンドピースケーブル含む)使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)電源(V)AC100アダプタ/INPUT→AC100-240 50/60Hz/OUTPUT→DC 12外形寸法本体:185mm×169mm×55mm/ハンドピース:Φ28×150mm(刃含む)/ハンドピースケーブル:1.6m(ストレート)周波数(kHz)公称発振:40消費電力(VA)110トルク(N・m)0.6(固定)サイズ(mm)185×169×55
超音波カッター