絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • スターエム(8)
  • エスコ(5)
  • TRUSCO(1)
  • JOB Master(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
  • 13.5(2)
  • 14(2)
  • 14.5(2)
  • 15(2)
  • 15.5(2)
  • 16(2)
  • 16.5(2)
  • 17(2)
  • 17.5(1)
  • 18(4)
  • 18.5(1)
  • 19(2)
  • 19.5(1)
  • 20(1)
  • 24(1)
全長(mm)
  • 200
  • 60(10)
  • 75(16)
  • 80(18)
  • 90(20)
  • 95(13)
  • 100(28)
  • 105(11)
  • 110(18)
  • 115(13)
  • 120(33)
  • 125(12)
  • 130(32)
  • 140(17)
  • 150(17)
  • 190(14)
  • 210(11)
  • 230(11)
  • 250(20)
  • 310(11)
シャンク径(Φmm)
  • 4.2(1)
  • 4.7(1)
  • 6.35(10)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 13(1)
溝長(mm)
  • 120(1)
  • 130(5)
  • 135(1)
  • 150(1)
材質
  • その他(1)
  • クロムモリブデン鋼(1)
  • 炭素工具鋼(1)
  • (6)
その他・クロムモリブデン鋼・炭素工具鋼・鋼
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
13.5(2)
14(2)
14.5(2)
15(2)
15.5(2)
16(2)
16.5(2)
17(2)
18(4)
19(2)
ビット 木工兼用 先ネジタイプ モノタロウビット 木工兼用 先ネジタイプモノタロウ(46件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式
No.7 インパクトビット ミドル スターエムNo.7 インパクトビット ミドルスターエム(13件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.4 ドリルビット スターエムNo.4 ドリルビットスターエム(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌日出荷
深い貫通穴向き 浅い穴から深い穴まで幅広く利用出来ます。
用途木材用
No.6 兼用ビット スターエムNo.6 兼用ビットスターエム(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌日出荷
ショートビットとドリルビットの中間の長さで浅い穴から少し深めの穴まで幅広く対応。
用途貫通穴をあける作業に
インパクトビット ミドル スターエムインパクトビット ミドルスターエム(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌日出荷
もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
兼用ビット スターエム兼用ビットスターエム(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌日出荷
適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(13mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
木工用ドリル(ショートタイプ) TRUSCO木工用ドリル(ショートタイプ)TRUSCO
3,198税込3,518
1本
当日出荷から9日以内出荷
柔らかい木材から硬い木材まで、幅広く穴あけ作業が可能です。耐熱温度は250度までです。
用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼シャンクストレートシャンク形状丸軸
超硬自在錐 ロングバー スターエム超硬自在錐 ロングバースターエム(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
シャンク径(Φmm)9太さ(mm)9
伸縮ソケット のびるーのL スターエム伸縮ソケット のびるーのLスターエム(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
作業に合わせて軸部が伸縮するソケット。 奥行のある狭い場所でのビス締め・穴あけ作業に最適です。 多数のビット・エクステンションバーは必要ありません。
材質(本体)アルミ、(軸部)合金工具鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)200外径(Φmm)18/19.5伸縮範囲(mm)350~600適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
18x130mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ18x130mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)エスコ
1,630税込1,793
1本
翌日出荷
材質普通鋼寸法(mm)18(先端)全長(mm)200質量(g)132アズワン品番64-7937-92適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
ダイヤモンド自在錐 スターエムダイヤモンド自在錐スターエム
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
兼用ビット JOB Master兼用ビットJOB Master(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
用途木材の穴あけに。
19x130mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ19x130mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)エスコ
1,980税込2,178
1本
翌日出荷
材質普通鋼寸法(mm)19(先端)全長(mm)200質量(g)148アズワン品番64-7937-93適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
17x130mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ17x130mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)エスコ
1,710税込1,881
1本
翌日出荷
材質普通鋼寸法(mm)17(先端)全長(mm)200質量(g)119アズワン品番64-7937-91適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
16x130mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ16x130mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)エスコ
1,650税込1,815
1本
翌日出荷
材質普通鋼寸法(mm)16(先端)全長(mm)200質量(g)112アズワン品番64-7937-90適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
15x130mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ15x130mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)エスコ
1,360税込1,496
1本
翌日出荷
材質普通鋼寸法(mm)15(先端)全長(mm)200質量(g)101アズワン品番64-7937-89適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ドリル