絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5(63)
  • 5.5(48)
  • 6(64)
  • 6.5(49)
  • 7(52)
  • 7.5(43)
  • 8(54)
  • 9(49)
  • 9.5(42)
  • 10(83)
  • 11(40)
  • 12(79)
  • 13(46)
  • 14(42)
  • 14.5(41)
  • 15(62)
  • 16(73)
  • 20(86)
  • 30(42)
  • 40(42)
シャンク径(Φmm)
  • 3.3(21)
  • 4(23)
  • 4.2(22)
  • 5(32)
  • 5.2(22)
  • 5.3(23)
  • 5.5(27)
  • 5.6(20)
  • 5.8(23)
  • 6(41)
  • 7(30)
  • 8(46)
  • 9(23)
  • 10(78)
  • 12(70)
  • 16(74)
  • 20(70)
  • 25(40)
  • 32(95)
  • 42(46)
全長(mm)
  • 200
  • 40(741)
  • 45(925)
  • 50(1,948)
  • 60(1,926)
  • 65(754)
  • 70(1,643)
  • 75(1,440)
  • 80(1,590)
  • 90(1,493)
  • 95(651)
  • 100(2,085)
  • 110(1,224)
  • 115(589)
  • 120(948)
  • 125(776)
  • 130(724)
  • 140(756)
  • 150(1,229)
  • 160(795)
材質
  • CVDコーティング(1)
  • PVDコーティング(3)
  • その他(11)
  • クロムモリブデン鋼(1)
  • コバルトハイス(65)
  • サーメット(4)
  • ハイス(212)
  • 合金工具鋼(5)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 粉末ハイス(37)
  • 超硬合金(224)
  • 鋼(14)
溝長(mm)
  • 2.5(4)
  • 3.1(4)
  • 3.7(4)
  • 50(6)
  • 70(5)
  • 90(6)
  • 100(61)
  • 105(5)
  • 110(7)
  • 115(4)
  • 120(41)
  • 125(16)
  • 130(10)
  • 135(15)
  • 140(8)
  • 145(5)
  • 149(4)
  • 150(20)
  • 160(4)
  • 162(5)
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(3)
  • VCDコーティング(2)
  • VCS(VCR)コーティング(2)
  • その他(16)
  • アルミナ系コーティング(5)
  • クロム系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(43)
  • ノンコーティング(22)
  • ホモ処理(6)
  • ミラクルコーティング(2)
DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(16)
  • EIKO(栄工舎)(43)
  • FKD(フクダ精工)(30)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(19)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(20)
  • NACHI(不二越)(49)
  • OSG(オーエスジー)(39)
  • RYOCO(菱高精機)(38)
  • S&K(三興製作所)(39)
  • WIDIN(15)
  • アサヒ工具(14)
  • エスコ(14)
  • グーリング(26)
  • ケナメタル(11)
  • ハウスビーエム(12)
  • ヤマト(切削工具)(18)
  • 三菱マテリアル(66)
  • 大洋ツール(16)
  • 日研工作所(19)
モノタロウ・DIJET(ダイジェット工業)・EIKO(栄工舎)・FKD(フクダ精工)・HiKOKI(ハイコーキ)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・RYOCO(菱高精機)・S&K(三興製作所)・WIDIN・アサヒ工具・エスコ・グーリング・ケナメタル・ハウスビーエム・ヤマト(切削工具)・三菱マテリアル・大洋ツール・日研工作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(51)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(16)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

746件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートドリル ロング モノタロウ

    ストレートドリル ロング

    モノタロウ(55件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷
    深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
    用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)

    ストレートロングドリル(LSD)

    NACHI(不二越)(48件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ

    コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ

    ユニカ(105件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
  • セーバーソーブレード 高品質 金属用 モノタロウ

    セーバーソーブレード 高品質 金属用

    モノタロウ(51件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1パック(5本)
    当日出荷
    管材の切断に優れた威力を発揮します。
    用途金属用適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。材質バイメタルハイス鋼被削材金属刃厚(mm)0.9販売区分業務用
  • レシプロソーブレード マキタ

    レシプロソーブレード

    マキタ(18件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷
  • アンカードリル (SDSタイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル (SDSタイプ)

    サンコーテクノ(9件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷
    刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
    用途コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
  • 振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ) TRUSCO

    振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
    用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
  • セーバソーブレード 湾曲ブレードスタンダード HiKOKI(ハイコーキ)

    セーバソーブレード 湾曲ブレードスタンダード

    HiKOKI(ハイコーキ)(27件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。 湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。
    用途141~143:厚物用、145~147:薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下刃厚(mm)0.9切断能力(mm)非鉄金属(厚さ)5~20材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
  • レシプロブレードBIBlue マキタ

    レシプロブレードBIBlue

    マキタ
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1パック
    当日出荷から3日以内出荷
    過酷な解体作業から各種鋼材の切断に最適。メーカー従来刃比、切断スピード【ステンレス切断】約15%アップ、【炭素鋼鋼管切断】約5%アップ。バイメタルブレード・・・折れにくい・焼きつかない・長寿命、刃先に高速工具鋼をレーザー溶接することで熱に強い。適正傾斜角度、刃物取付け傾斜角を5°または3°に設定、くい付きが良くスピーディーに切断可能。切断スピードと耐久性向上。3つのピッチ(10&12&14)と3種類の刃を効率よく配置、薄物から厚物まで幅広い切断が可能。(※ BIM72・BIM73・BIM74・BIM75に限る)
    用途レシプロソーブレードグリーン購入法適合
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工(30件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径公差m5
  • セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向け HiKOKI(ハイコーキ)

    セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向け

    HiKOKI(ハイコーキ)(13件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    No.14〇シリーズの新湾曲ブレード。 管材をメインに切断する方向けにに特化した、高速切断・長寿命商品。 様々な形状や厚物には(S)なしのNO.14〇シリーズをご利用ください。
    用途141(S)~143(S):厚物用、145(S)~147(S):薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下刃厚(mm)0.9主要切断材料管材/厚物・ステンレス管材切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
  • ビット 木工兼用 先ネジタイプ モノタロウ

    ビット 木工兼用 先ネジタイプ

    モノタロウ(47件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
    用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式
  • セーバーソーブレード LENOX(レノックス)

    セーバーソーブレード

    LENOX(レノックス)(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(5枚)
    当日出荷
    特許のタフツース設計により長寿命と速い切断スピードを実現。耐破損性の高いバイメタル構造により柔軟性と耐久性があります。
    幅(mm)20
  • No.7 インパクトビット ミドル スターエム

    No.7 インパクトビット ミドル

    スターエム(13件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • ハイスロングストレートドリル 三菱マテリアル

    ハイスロングストレートドリル

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
    用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
  • セーバソーブレード(解体用) HiKOKI(ハイコーキ)

    セーバソーブレード(解体用)

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷
    スッと食いつきザクザク解体。被削材に対して食いつきがよくスピーディーな切断。刃厚1.3mmだから重負荷作業に強い。1つ1つの歯先にかかる負荷を分散させることで、歯欠けが生じにくくなり、耐久性が向上!。長寿命で経済的。折れにくく、焼き付きにくいバイメタルを採用。広いピッチの歯と狭いピッチの歯を交互に配置することで、耐久性と切れ味を両立!
    用途ビルやマンション、戸建て住宅の解体作業に最適!。金属系から木材系の切断まで幅広い用途に対応!。厚さ3mm以上の厚物材の切断適合ステンレス材、軟鋼材、非金属、合成樹脂、木材(釘入り可)材質バイメタル(刃先材質:マトリックスⅡ(SKH56)山数10/14(コンビネーション)角度(°)取り付け:6刃厚(mm)1.3切刃形状ウェーブアサリ
  • No.4 ドリルビット スターエム

    No.4 ドリルビット

    スターエム(7件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    深い貫通穴向き 浅い穴から深い穴まで幅広く利用出来ます。
    用途木材用
  • セーバーソーブレード 湾曲ブレード重作業向け HiKOKI(ハイコーキ)

    セーバーソーブレード 湾曲ブレード重作業向け

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1パック(5本)ほか
    当日出荷
    極厚用湾曲ブレード。ステンパイプ3mm厚も切断可能。 耐久性が高く重作業者向け。
    刃厚(mm)1.3主要切断材料極厚・ステンレス管材切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)ピッチ(山数/inch)14切断厚(mm)3以上(目安)
  • レシプロソー替刃 金属解体用 SHARK SAW

    レシプロソー替刃 金属解体用

    SHARK SAW
    ¥2,998税込¥3,298
    1パック(5枚)
    当日出荷
    板厚1.3mm。コシが強くタフな解体作業に
    用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・合成樹脂・パイプ等の切断に材質コバルトハイス板厚(mm)1.3ピッチ(山数/inch)10/14
  • セーバーソーブレード 湾曲ブレード重作業向け 高速切断可能タイプ HiKOKI(ハイコーキ)

    セーバーソーブレード 湾曲ブレード重作業向け 高速切断可能タイプ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1パック(5本)ほか
    当日出荷
    極厚用湾曲ブレードコンビネーション刃タイプ。ヘビーユーザー向け。 解体作業等、さまざまな厚さ、形状の鋼材を切断するのに活躍。 NO.15〇シリーズに比べ高速切断が可能です。
    刃厚(mm)1.3主要切断材料極厚・ステンレス管材切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)ピッチ(山数/inch)10~14(コンビネーション)切断厚(mm)3以上(目安)
  • 解体ブレード マヤ工業

    解体ブレード

    マヤ工業(17件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1枚ほか
    当日出荷から翌日出荷
    日立工機、マキタ、リョービ、ボッシュ、ヒルティ等、現在市販のほぼすべてのセーバーソー、レシプロソーの機種に装着可能です。 非常に折れにくく、安全なバイメタル材を使用しています。刃先材質にはコバルト入りハイスを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
    用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・非金属・合成樹脂・パイプなど。幅(mm)19厚さ(mm)1.3
  • FRPドリル 大見工業

    FRPドリル

    大見工業(19件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷
    OMI独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。経済性耐久性を高める最高品質の超硬チップを使用しています。従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。
    適合機種電気ドリル、ボール盤被削材FRP、人造大理石、樹脂、木材等
  • No.6 兼用ビット スターエム

    No.6 兼用ビット

    スターエム(15件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ショートビットとドリルビットの中間の長さで浅い穴から少し深めの穴まで幅広く対応。
    用途貫通穴をあける作業に
  • Gロングドリル NACHI(不二越)

    Gロングドリル

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、深穴用コーティングドリルです。切りくずの排出が良く、深い穴や深い位置の穴あけに最適です。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金先端角(°)125ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状XH形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • セーバーソーブレード金属用 BOSCH(ボッシュ)

    セーバーソーブレード金属用

    BOSCH(ボッシュ)(16件のレビュー)
    ¥4,098税込¥4,508
    1箱(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
    用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル等の切断
  • レシプロ刃 マキタ

    レシプロ刃

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1組(5枚)
    当日出荷
    切断能力(mm)ALC-
  • セーバーソーブレード 木工解体用 HiKOKI(ハイコーキ)

    セーバーソーブレード 木工解体用

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1パック(2枚)
    当日出荷
    釘が刺さったままでもOK!。サクサク切断木工解体用ブレード。リフォーム作業に最適。プログレッシブピッチ採用で薄物から厚物まで対応可能!また、切粉の排出が良くサクサク切断できます。お試し感覚で使える2枚入り
    用途釘入り木材やアルミサッシごと解体するリフォーム作業適合木材、釘入り木材、アルミサッシ刃厚(mm)1.3
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
  • バイオレット高精度ドリル 座ぐり用 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル 座ぐり用

    三菱マテリアル(4件のレビュー)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
    用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
  • ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から91日以内出荷
    材質ハイス
  • セリ矢 Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    セリ矢

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(3件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    御影石等の荒割作業にはなくてはならない必需品です。(セリ矢の使用サイズは下孔のドリルと同じサイズを使用して下さい。)
    用途御影石等の荒割作業に コンクリートの破砕に
  • 金の卵ブレード(厚物用) レヂトン

    金の卵ブレード(厚物用)

    レヂトン
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(5本)
    当日出荷
    切断砥石の垣根を越え、ブレードタイプとなった新しい金の卵。【切れ味】金の卵ブレードはバイメタル材となっており、刃先にはコバルトハイスを採用し摩耗に強く、刃先の配列にもこだわり瞬速切断が可能になりました。【耐久性】柔軟性に富んだスプリングスチールを採用することで、折れにくく長寿命を実現。切粉の排出がよく、振動が少ない為、刃先のカケが軽減されます。【多用途】多用途3mm以上、ピッチを選ばないコンビネーションフリータイプとなっており、多種多様な部材に対して性能を発揮します。
    用途軟鋼・ステンレス・パイプ・鉄板・非金属・合成樹脂の切断に(厚み3mm以上)。切断有効長さ70~220mmまで。セーバーソー・レシプロソー専用材質バイメタル幅(mm)19厚さ(mm)0.9シリーズ金の卵
  • コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロング ユニカ

    コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロング

    ユニカ(19件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、最小限に抑止。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
  • セーバーソーブレード木材用 BOSCH(ボッシュ)

    セーバーソーブレード木材用

    BOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
    用途木材荒びき、薪等の切断材質炭素工具鋼
  • ハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    ハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • セーバーソーブレード 解体用 普及タイプ HiKOKI(ハイコーキ)

    セーバーソーブレード 解体用 普及タイプ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1パック(5枚)
    当日出荷
    スッと食いつきザクザク解体。解体用ブレードに安価な普及タイプ登場。被削材に対して食いつきがよくスピーディーな切断。刃厚0.9mmだから切断スピードが早い 長寿命で経済的。折れにくく、焼き付きにくいバイメタルを採用。広いピッチの歯と狭いピッチの歯を交互に配置することで、耐久性と切れ味を両立!
    用途ビルやマンション、戸建て住宅の解体作業に最適!。金属系から木材系の切断まで幅広い用途に対応!。厚さ3mm以上の厚物材の切断適合ステンレス材、軟鋼材、非金属、合成樹脂、木材(釘入り可)材質バイメタル(刃先材質:マトリックスⅡ(SKH56)角度(°)取り付け:6刃厚(mm)0.91インチ当たり山数10/14(コンビネーション)
  • セーバーソーブレード HiKOKI(ハイコーキ)

    セーバーソーブレード

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥7,598税込¥8,358
    1箱(5本)
    当日出荷
    CR 17Y用セーバーソーブレード。刃先材質:マトリックスⅡはステンレス切断に最適です。ブレードの有効長は全長より66mm少なくなります。
    適合CR17Y専用山数8刃厚(mm)1.6
  • 鉄工用ロングドリル パック NACHI(不二越)

    鉄工用ロングドリル パック

    NACHI(不二越)(6件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • ドリルソケット 田倉工具

    ドリルソケット

    田倉工具(7件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途MT(モールステーパ)シャンクを変更したいときや、延長したいときに使用します。
  • ハンマー用コアシャンク ミヤナガ

    ハンマー用コアシャンク

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
    用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
...

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具