絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 4.5(1)
- 5(1)
- 13.5(2)
- 14(2)
- 14.5(2)
- 15(2)
- 15.5(2)
- 16(2)
- 16.5(2)
- 17(2)
- 17.5(1)
- 18(4)
- 18.5(1)
- 19(2)
- 19.5(1)
- 20(1)
- 24(1)
全長(mm)
- 200
- 50(21)
- 60(21)
- 65(16)
- 70(16)
- 75(30)
- 80(26)
- 90(22)
- 95(14)
- 100(30)
- 110(18)
- 115(13)
- 120(34)
- 125(12)
- 130(32)
- 140(18)
- 150(17)
- 190(15)
- 210(11)
- 250(20)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 4.2(1)
- 4.7(1)
- 6.35(11)
- 9(2)
- 10(2)
- 13(1)
溝長(mm)
- 120(1)
- 130(6)
- 135(1)
- 150(1)
材質
- その他(1)
- クロムモリブデン鋼(1)
- 炭素工具鋼(1)
- 鋼(7)
ブランド
- モノタロウ(1)
- スターエム(8)
- エスコ(5)
- TRUSCO(1)
- JOB Master(1)
- トップマン[工具・金物](1)
モノタロウ・スターエム・エスコ・TRUSCO・JOB Master・トップマン[工具・金物]
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。

ビット 木工兼用 先ネジタイプ
(47件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式
No.7 インパクトビット ミドル
スターエム(13件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.6 兼用ビット
スターエム(15件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から翌日出荷ショートビットとドリルビットの中間の長さで浅い穴から少し深めの穴まで幅広く対応。用途貫通穴をあける作業に
インパクトビット ミドル
スターエム(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から翌日出荷もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
木工用ドリル(ショートタイプ)
TRUSCO¥799税込¥8791本当日出荷柔らかい木材から硬い木材まで、幅広く穴あけ作業が可能です。耐熱温度は250度までです。用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼シャンクストレートシャンク形状丸軸
伸縮ソケット のびるーのL
スターエム(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷作業に合わせて軸部が伸縮するソケット。 奥行のある狭い場所でのビス締め・穴あけ作業に最適です。 多数のビット・エクステンションバーは必要ありません。材質(本体)アルミ、(軸部)合金工具鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)200外径(Φmm)18/19.5伸縮範囲(mm)350~600適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下![C型ミドルビット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76113777-260415-02.jpg)
C型ミドルビット
トップマン[工具・金物]¥2,198~税込¥2,418~1本3日以内出荷から8日以内出荷鋭い刃先で「止め穴」にも最適。刃先は先三角タイプなので、滑らず位置決めが簡単!。貫通口にバリが出にくい。ケガキ刃をなくした凹曲面切れ刃を採用!。木くずがつまりにくい。複溝式のラセン部。日本製用途少し深めの穴あけに最適なミドルサイズ材質普通鋼軸径(Φmm)六角軸6.35
19x130mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)
エスコ¥1,980税込¥2,1781本翌日出荷材質普通鋼寸法(mm)19(先端)全長(mm)200質量(g)148適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
18x130mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)
エスコ¥1,630税込¥1,7931本翌日出荷材質普通鋼寸法(mm)18(先端)全長(mm)200質量(g)132適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
17x130mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)
エスコ¥1,710税込¥1,8811本翌日出荷材質普通鋼寸法(mm)17(先端)全長(mm)200質量(g)119適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
16x130mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)
エスコ¥1,650税込¥1,8151本翌日出荷材質普通鋼寸法(mm)16(先端)全長(mm)200質量(g)112適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
15x130mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)
エスコ¥1,360税込¥1,4961本翌日出荷材質普通鋼寸法(mm)15(先端)全長(mm)200質量(g)101適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)













![C型ミドルビット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76113777-260415-02.jpg)








![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)