24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
8(8)
10(1)
12(1)
12.7(2)
15(1)
16(1)
20(1)
22(1)
28(2)
30(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
耐熱温度は250度までの、木材用ドリルです。やわらかい木材から硬い木材まで穴あけ作業が可能です。
用途被削材:木材 材質クロムバナジウム鋼 適合機種電気ドリル タイプ丸シャンク
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。
用途木材の止まり穴加工に。(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。) 材質炭素工具鋼(SK)焼入処理
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

No.600 ウェーブカッター スターエム 動画あり
木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。
用途木材・竹への穴あけ作業に 材質普通鋼 適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで) 適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
1個
4,098 税込4,508
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

切り口がきれいに仕上がる仕様。
用途木材の穴あけ作業に。(止まり穴、貫通穴、斜め穴も可能)●※斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限ります。●丸棒の差込や丁番取付の時の穴あけ加工に。 材質炭素工具鋼
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質に5%のコバルトを含有し、耐熱性が650度まで増しており、やわらかい木材から硬い木材まで幅広い対象に使用が可能です。
用途被削材:木材 材質コバルトハイス(HSS-CO) 適合機種電気ドリル
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

240mm以上の深い穴向き。
全長(mm)400 有効長(mm)300 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)1500以下
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途被削材:木材 材質高速度鋼(HSS) 適合機種電気ドリル
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

木工ドリル、木ダボ、マーキングポンチのセットです。
用途本棚、模型、木工細工等の木材・合板のジョイント作業に。 材質(ドリル)クロムバナジウム(Cr-V) 先端形状丸シャンク
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴あけ深さ400mmまで対応。
全長(mm)500 有効長(mm)400 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)1500以下
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

柔らかい木材から硬い木材まで、幅広く穴あけ作業が可能です。耐熱温度は250度までです。
用途被削材:木材 材質クロムバナジウム鋼 シャンクストレート シャンク形状丸軸
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

空洞を通り抜けた先にある木材の穴加工に最適な、貫通用木工ドリルです。 素材に高品質な鋼材を用いており、切れ味と耐久性に優れています。
用途被削材:木材 溝長(mm)120 適合機種電気ドリル
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

深穴作業に最適
用途木材の貫通穴用 溝長T(mm)425 全長L(mm)500 材質炭素鋼(S58C) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質はHSS(ハイス)
用途木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしのチップボードなどに・ セット内容8本組 材質HSS(ハイス) シャンク径(Φmm)3・4・5・6・7・8・9・10
1セット
2,050 税込2,255
翌日出荷

材質はHSS(ハイス)
用途木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしのチップボードなどに・ セット内容5本組 材質HSS シャンク径(Φmm)4・5・6・8・10
1セット
1,440 税込1,584
翌日出荷

深穴、貫通穴に最適です。先ねじタイプのためスムーズな穴あけが可能です。
用途被削材:木材 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)230 溝長(mm)160 シャンク六角軸 シャンク形状六角軸
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

梁や硬質繊維板の穴あけに。
材質炭素鋼 被削材対応:木材
1本
1,910 税込2,101
翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

全長(mm)120 サイズ120 シャンク径(Φmm)8 太さ(mm)8
1本
569 税込626
翌々日出荷

全長(mm)120 サイズ120 シャンク径(Φmm)8 太さ(mm)8
1本
549 税込604
翌々日出荷

従来の木工用ドリルの特徴であるケガキ刃をなくし、強靭な独自の刃先形状により釘の入った木材、土壁などの穴あけが可能です。 材料の中に隠れている釘にあたっても同時に切ってしまい穴あけできます。
用途ツーバイフォー工法の穴あけ作業に 材質炭素鋼 全長(mm)470 有効長(mm)385 タイプロング
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウイニングボアーツーバイビット
従来の木工用ドリルの特徴であるケガキ刃をなくし、強靭な独自の刃先形状により釘の入った木材、土壁などの穴あけが可能です。 材料の中に隠れている釘にあたっても同時に切ってしまい穴あけできます。
用途ツーバイフォー工法の穴あけ作業に 材質炭素鋼 タイプレギュラー
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

有効長(mm)54・54・54・60・60 適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで) 適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
1セット(5本)
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

梁や硬質繊維板の穴あけに。
材質炭素鋼 全長(mm)400 被削材対応:木材 有効長(mm)90 サイズ(mm)10.0 シャンク径(mm)8.0
1本
1,850 税込2,035
翌日出荷

『木工用』には他にこんなカテゴリがあります