絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • スターエム(12)
  • 大西工業(5)
  • エスコ(3)
  • ミヤナガ(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • スタックスツールス(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 19
  • 3(66)
  • 4(67)
  • 5(54)
  • 6(51)
  • 8(58)
  • 9(68)
  • 10(62)
  • 10.5(42)
  • 12(78)
  • 13(32)
  • 15(84)
  • 16(39)
  • 18(85)
  • 20(36)
  • 21(67)
  • 22(33)
  • 24(65)
  • 25(33)
  • 27(32)
  • 30(41)
全長(mm)
  • 80(1)
  • 120(7)
  • 130(1)
  • 200(2)
  • 205(3)
  • 310(2)
  • 330(1)
  • 350(1)
  • 400(1)
  • 500(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 6.35(15)
  • 10(4)
  • 12(3)
溝長(mm)
  • 35(1)
  • 54(1)
  • 70(7)
  • 77(1)
  • 130(2)
  • 135(2)
  • 235(1)
  • 240(2)
  • 280(1)
  • 300(1)
  • 400(1)
材質
  • ハイス(2)
  • 炭素工具鋼(1)
  • (3)
ハイス・炭素工具鋼・鋼
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(66)
4(67)
8(58)
9(68)
10(62)
12(78)
15(84)
18(85)
21(67)
24(65)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
先三角ショートビット スターエム先三角ショートビットスターエム(75件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌日出荷
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
No.7 インパクトビット ショート スターエムNo.7 インパクトビット ショートスターエム(30件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
用途一般木材用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.2 兼用ビット 大西工業No.2 兼用ビット大西工業(26件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から8日以内出荷
柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
用途木材の貫通穴用
ショートビット 木工用 先三角タイプ モノタロウショートビット 木工用 先三角タイプモノタロウ(26件のレビュー)
948税込1,043
1本
当日出荷
先三角タイプなので、押さえた分だけ奥へ進み、好きな深さで止めることができるため、止まり穴に適しています。
用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先三角式
No.4 ドリルビット スターエムNo.4 ドリルビットスターエム(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌日出荷
深い貫通穴向き 浅い穴から深い穴まで幅広く利用出来ます。
用途木材用
No.1 木工用ショートビット 大西工業No.1 木工用ショートビット大西工業(24件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から8日以内出荷
板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。
用途木材の貫通穴用
No.7 インパクトビット ロング スターエムNo.7 インパクトビット ロングスターエム(12件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.600 ウェーブカッター スターエムNo.600 ウェーブカッタースターエム(34件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌日出荷
木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。
用途木材・竹への穴あけ作業に材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
No.6 兼用ビット スターエムNo.6 兼用ビットスターエム(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌日出荷
ショートビットとドリルビットの中間の長さで浅い穴から少し深めの穴まで幅広く対応。
用途貫通穴をあける作業に
インパクトビット ミドル スターエムインパクトビット ミドルスターエム(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌日出荷
もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.25 木工用SDSビット 大西工業No.25 木工用SDSビット大西工業(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から8日以内出荷
軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで木工用ドリル(回転専用)として使用できます。
用途木材の貫通穴用適合機種軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク用)
No.5 ショートビット スターエムNo.5 ショートビットスターエム(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌日出荷
浅い貫通穴向き 先ネジタイプにより回転力で錐がスムーズに入ります。
用途木工用
No.3 ロングビット 大西工業No.3 ロングビット大西工業(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
深穴作業に最適
用途木材の貫通穴用RoHS指令(10物質対応)対応
No.4L ロングドリル スターエムNo.4L ロングドリルスターエム(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から翌日出荷
240mm以上の深い穴向き。
全長(mm)400有効長(mm)300適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
トップベアリングパターンビット スタックスツールストップベアリングパターンビットスタックスツールス(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から8日以内出荷
6mm軸のトリマー用ビット。 ベアリング付き。
軸径(Φmm)6
No.5L ロングドリル スターエムNo.5L ロングドリルスターエム(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌日出荷
穴あけ深さ400mmまで対応。
全長(mm)500有効長(mm)400適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
No. 1-Vx 木工用ショートビット 大西工業No. 1-Vx 木工用ショートビット大西工業(2件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷から8日以内出荷
【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。
用途木材の貫通穴用。RoHS指令(10物質対応)対応
集成材ドリル スターエム集成材ドリルスターエム
14,980税込16,478
1本
翌日出荷
全長(mm)350有効長(mm)280適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
木工用先溝G型ショートビット スターエム木工用先溝G型ショートビットスターエム
1,798税込1,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
ドリル先端が先溝タイプ(G型)です。先溝により先ネジタイプより推進力を抑え、先三角タイプより軽く入りますので、軽い力で「貫通穴」、「止まり穴」加工のどちらも行えます。木材への食い込みが少ない分、錐の進みを容易に止められ、引き抜きも楽です。先ネジと先三角の両方の優れた特長を兼ね備えた便利な錐です。扱い易く、深さ調節の必要な加工に最適です。
用途一般木材の貫通穴加工・止め穴加工に材質普通鋼最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000以下
19x120mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ19x120mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
1,690税込1,859
1個
当日出荷
刃先径(Φmm)19シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)120刃長(mm)70エスコ品番EA824WG-119
木工用ドリルミドル BIGMAN(ビッグマン)木工用ドリルミドルBIGMAN(ビッグマン)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
小型誘導先ネジにより回転力で木材に食い込み楽に素早い穴あけが行えます。小さいネジ山と細かいネジピッチにより穿孔抵抗を少なくしています。
用途木工用適合機種電気ドリル・充電ドライバー・インパクトドライバー先端誘導ねじ付き六角シャンク径(Φmm)6.35
19x12mm 木工用二段錐(六角軸) エスコ19x12mm 木工用二段錐(六角軸)エスコ
4,010税込4,411
1本
翌日出荷
用途木工仕様インパクト対応:有材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)19×12×9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200最小径(Φmm)12最大径(Φmm)19アズワン品番64-7938-29
19x 9mm 木工用二段錐(六角軸) エスコ19x 9mm 木工用二段錐(六角軸)エスコ
4,010税込4,411
1本
翌日出荷
用途木工仕様インパクト対応:有材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)19×9×9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200最小径(Φmm)9最大径(Φmm)19アズワン品番64-7938-28
エスロック深穴ホールソー ミヤナガエスロック深穴ホールソーミヤナガ
3,598税込3,958
1本
4日以内出荷
カッターのみの交換により大変経済的。 超硬刃先でステンレス等の被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。 (エスロックシステム)
用途板厚12mm迄の鋼板・鋳鉄・ステンレス板の穴あけ作業に。 35mm迄の樹脂材料、及び複合材料等への穴あけ作業に。有効長(mm)35(鋼板の場合は板厚12mm迄)仕様穿孔可能材/塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク適合材金属、複合材料適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ドリル