絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6(10)
  • 8(12)
  • 8.5(6)
  • 9(13)
  • 10(11)
  • 10.5(11)
  • 11(5)
  • 12(12)
  • 13(6)
  • 13.5(9)
  • 15(12)
  • 16(10)
  • 18(11)
  • 20(6)
  • 21(12)
  • 22(7)
  • 24(12)
  • 25(7)
  • 27(10)
  • 30(9)
全長(mm)
  • 60(2)
  • 100(2)
  • 105(4)
  • 110(4)
  • 115(6)
  • 120(4)
  • 130(5)
  • 135(3)
  • 140(3)
  • 150(2)
  • 165(2)
  • 185(2)
  • 205(2)
  • 230(4)
  • 240(3)
  • 250(4)
  • 300(3)
  • 310(3)
  • 320(3)
  • 500(2)
シャンク径(Φmm)
  • 5.5(1)
  • 6.35(18)
  • 6.5(7)
  • 7.5(2)
  • 8(1)
  • 9.5(1)
  • 10(10)
  • 13(8)
溝長(mm)
  • 31(2)
  • 34(3)
  • 42(2)
  • 45(2)
  • 50(2)
  • 55(7)
  • 60(5)
  • 65(6)
  • 70(4)
  • 80(4)
  • 85(2)
  • 90(2)
  • 100(2)
  • 120(2)
  • 135(3)
  • 160(4)
  • 175(2)
  • 180(2)
  • 230(2)
  • 250(2)
材質
  • 合金工具鋼(5)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 超硬合金(1)
  • (2)
ブランド
  • 大西工業
  • モノタロウ(4)
  • スターエム(205)
  • エスコ(41)
  • トップマン[工具・金物](24)
  • 中橋製作所(16)
  • SK11(15)
  • スタックスツールス(11)
  • ハーフェレ(10)
  • RELIEF(9)
  • BIGMAN(ビッグマン)(9)
  • 神沢(8)
  • KIドリル(7)
  • EARTH MAN(6)
  • E-Value(6)
  • EFFORT(エホート)(6)
  • GREAT TOOL(5)
  • SK(新潟精機)(5)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
  • ALPEN(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
8(12)
9(13)
10(11)
10.5(11)
12(12)
15(12)
18(11)
21(12)
24(12)
27(10)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • No.2 兼用ビット 大西工業

    No.2 兼用ビット

    大西工業(26件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
    用途木材の貫通穴用
  • No.1 木工用ショートビット 大西工業

    No.1 木工用ショートビット

    大西工業(24件のレビュー)
    669税込736
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。
    用途木材の貫通穴用
  • No.22 6角軸ダボ錐 大西工業

    No.22 6角軸ダボ錐

    大西工業(28件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ダボ穴をあけるのに必要な有効長を持つビットです。深さに達するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴あけができます。ストッパー付きで一定の深さの穴あけができます。
    用途ダボ穴加工用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)チャック径(mm)6.35(6角軸)
  • No.7 ロングドリル 大西工業

    No.7 ロングドリル

    大西工業(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    深穴作業に最適
    用途木材の貫通穴用溝長T(mm)325全長L(mm)400先端形状丸シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
  • 木工用スケールビット ロングNo.10 大西工業

    木工用スケールビット ロングNo.10

    大西工業(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    30mm間隔の目盛付。穴の深さの目安に。 インパクトドライバー対応。 テープ巻不要。
    用途木工用チャック径(mm)6角軸 6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.25 木工用SDSビット 大西工業

    No.25 木工用SDSビット

    大西工業(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで木工用ドリル(回転専用)として使用できます。
    用途木材の貫通穴用適合機種軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク用)
  • No.18 コンパネビット(ストッパータイプ) 大西工業

    No.18 コンパネビット(ストッパータイプ)

    大西工業(2件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパネ12mm2枚(15mm2枚)に貫通穴を開けるのに必要な有効長を持つビットです。 貫通するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴開けができます。 半周以上の溝形状でスムーズな回転で、抜くときもブレずに抜けるのでバッテリーを節約できます。
    用途かりわく作業でのコンパネの穴あけ用溝長(mm)34全長(mm)83チャック径(mm)6.35(6角軸)適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
  • No.1-T ショートビットツイン 大西工業

    No.1-T ショートビットツイン

    大西工業(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・先ネジ メーカー従来品よりも引き込みの力を小さくする事により、負荷を軽減させ、バッテリー消費を軽減! ・ケガキ刃 2枚刃でケガキの負荷が半減! ・スクイ刃 2枚刃で木屑をすくう量を分散し、スクイ刃の角度を鈍角にする事ですくう負荷を軽減! ・溝形状 ラセン形状とストレート形状を組み合わせする事で、木屑の排出がスムーズになり、木屑詰まり軽減! ・6角軸(6.35mm) インパクトドライバーに装着が可能!
    用途木材の貫通穴用シャンク径d(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸 木ネジ専用皿取りカッター 大西工業

    六角軸 木ネジ専用皿取りカッター

    大西工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    下穴錐と面取りカッターの組み合わせで、下穴と90度の面取りを同時加工できます。6.35mm六角軸仕上げ。
    用途木ネジ(皿ネジ)ご使用前の下穴と面取り同時加工。建築関係時の下地工事に。建具・造作などの連結・取り付け時に。本棚・収納棚・スノコなどの一般DIYに。木枠梱包・木製パレットなどの専門職の方へ軸径(Φmm)6.35全長(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.3 ロングビット 大西工業

    No.3 ロングビット

    大西工業(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    深穴作業に最適
    用途木材の貫通穴用RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.21 ハイス下穴錐 大西工業

    No.21 ハイス下穴錐

    大西工業(9件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    特に割れやすい材料や端を止める作業に最適です。 テーパー型の錐を使うことにより木ネジ・釘の保持力が、より強力になります。 ハイス鋼(HSS)を使用しておりますので磨耗が少なく、より永くご使用していただきます。 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
    用途木ネジ・釘の下穴用チャック径(mm)6.35(6角軸)適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
  • No.5 短捻リングオーガー(ハンドル付) 大西工業

    No.5 短捻リングオーガー(ハンドル付)

    大西工業
    1,998税込2,198
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    手動式ですから電源のないところでも使用可能。
    用途木材の貫通穴用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸サイディング用ドリル 大西工業

    六角軸サイディング用ドリル

    大西工業(3件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷
    超硬刃により高耐久のため、窯業系サイディングの下穴加工に最適です。特殊形状刃によりスベリがなく、サイディングの山部分でも位置決めが簡単です。ショートタイプの溝長(20mm)は剛性が高いため折れにくく、扱いやすい長さに設計されています。
    用途被削材:窯業系サイディング、石こうボード、モルタル、ブロック、レンガ、ALC。窯業系サイディング・石膏ボード・モルタル・ブロック・レンガ・ALCの下穴用。溝長(mm)20全長(mm)73適合機種電気ドリル・インパクトドライバー(9.6V以上)・ドリルドライバー(9.6V以上)材質刃部:超硬シャンク径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • No. 1-Vx 木工用ショートビット 大西工業

    No. 1-Vx 木工用ショートビット

    大西工業(2件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。
    用途木材の貫通穴用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.22 木ダボ 大西工業

    No.22 木ダボ

    大西工業
    279税込307
    1セット(30個)ほか
    当日出荷
    用途ダボ穴加工用RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.22-M ダボマーカー 大西工業

    No.22-M ダボマーカー

    大西工業(3件のレビュー)
    559税込615
    1パック(5個)
    当日出荷
    対面する木材のダボ穴の位置を正確に決めます。
    材質炭素鋼(S58C)被削材木材RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木工用ドリルロング 大西工業

    木工用ドリルロング

    大西工業
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    誘導ネジ付で素早い穴開け
    用途深穴作業に最適適合機種電気ドリル材質炭素鋼(S55C)タイプロング適合材木材
  • 木工用ストッパービットショート 大西工業

    木工用ストッパービットショート

    大西工業(3件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    止め穴・貫通穴加工が共にOK!ビットの先ネジに特殊加工をすることにより、止め穴・貫通穴両方の加工が出来る万能ビットです。 通常の先ネジタイプの両方の長所を備えたビット!
    適合機種ボール盤、電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー
  • No.7-E ロングドリル 大西工業

    No.7-E ロングドリル

    大西工業
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    深穴作業に最適
    用途木材の貫通穴用溝長T(mm)425全長L(mm)500材質炭素鋼(S58C)RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.12 ネイルビット(2×4用) 大西工業

    No.12 ネイルビット(2×4用)

    大西工業(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    下爪を採用することにより、木材の中にひそむ釘に対応。穴あけと同時に釘も簡単に切断でき、作業効率が向上。 特殊表面処理加工により、すべりと良くし、耐摩耗性に優れています。
    用途ツーバイ工法の穴あけ用溝長T(mm)130全長L(mm)215適合電気ドリル:13mmチャック先端形状丸シャンク13mmシャンク径d(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.33 ストッパー付しいたけ錐 大西工業

    No.33 ストッパー付しいたけ錐

    大西工業(5件のレビュー)
    889税込978
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    穴あけ深さに達するとストッパーは回転せずにドリルの先進を止め、原木を傷めません。 ストッパー取付け位置変更で浅植え、深植えの2種類の深さが可能
    用途しいたけ栽培用
  • No.9 木工用ドリル こびっと 大西工業

    No.9 木工用ドリル こびっと

    大西工業
    669税込736
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    【扱いやすさ抜群!Super ショート木工用ドリル こびっと!】。全長わずか65mm! 全長を短くすることで扱いやすくなりました。従来のショートビットで長さを持て余すときに最適です。小さくなったことにより、ペン型ドライバーでも使用可能!。(※ペン型ドライバーですと小回りが利き、向きに関係なく「こびっと」をお使いいただけます。)
    用途ご家庭でのDIYや、既製品の後加工、木製丸棒の貫通に。学校(技術)での木工用品の制作、DIY作業等に。工房・建具関連の制作時に。ベニヤ合板、構造用合板、コンパネにも対応。全長(mm)65溝長(mm)30シャンク径d(Φmm)六角軸:6.35チャック径(mm)六角軸:6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.18-E コンパネビット (ストレート型) 大西工業

    No.18-E コンパネビット (ストレート型)

    大西工業
    699税込769
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    木材の貫通穴用です。インパクトドリル対応の六角軸で、カリワク作業に最適な木材用の穴あけ工具です。 ストッパーなしで55mmまで穴あけ可能
    溝長(mm)55全長(mm)87適合機種インパクトドライバー(9.6V以上)ドリルドライバー(9.6V以上) 電気ドリル材質炭素鋼(S58C)被削材木材シャンク径(Φmm)六角軸6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.12 ロングネイルビット(2×4用) 大西工業

    No.12 ロングネイルビット(2×4用)

    大西工業(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    下爪を採用することにより、木材の中にひそむ釘に対応。穴あけと同時に釘も簡単に切断でき、作業効率が向上。 特殊表面処理加工により、すべりと良くし、耐摩耗性に優れています。
    用途ツーバイ工法の穴あけ用溝長T(mm)385全長L(mm)470適合電気ドリル:13mmチャック先端形状丸シャンク13mmシャンク径d(Φmm)13ドリルチャックd(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.21 ハイス下穴錐 大西工業

    No.21 ハイス下穴錐

    大西工業(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(3本)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途木ネジ・釘の下穴用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.34 6角軸ストッパー付しいたけ錐 大西工業

    No.34 6角軸ストッパー付しいたけ錐

    大西工業
    889税込978
    1本ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    充電式電動工具で、使用していただけますので、電源のないところでも穴あけができます。 ストッパー機能付きで、同じ深さの穴あけができ作業効率が上がります。 インパクトドライバーでの作業では、ワンタッチで着脱できます。
    用途しいたけ栽培の穴あけ用全長(mm)76溝長(mm)31
  • No.22MS 6角軸ダボ錐マーカーセット 大西工業

    No.22MS 6角軸ダボ錐マーカーセット

    大西工業
    1,698税込1,868
    1セット
    翌日出荷
    正確なダボ穴の位置決めに最適。 誰でも簡単にきれいに仕上がります。
    用途ダボ穴加工用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートビット 大西工業

    ショートビット

    大西工業
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    板およびボードの穴あけに最適です。
    用途木材の貫通穴用。適合機種電気ドリルシャンク径(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.37 丸軸ストッパー付き しいたけ錐 大西工業

    No.37 丸軸ストッパー付き しいたけ錐

    大西工業
    899税込989
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    丸軸タイプ登場。ストッパー機能付きで同じ深さの穴あけ可能
    全長(mm)76溝長(mm)31サイズ(mm)8.5六角シャンク径(Φmm)6.5
  • No.38ーK Newリードキリ(硬質クロムメッキ) 大西工業

    No.38ーK Newリードキリ(硬質クロムメッキ)

    大西工業
    1,098税込1,208
    1本
    3日以内出荷
    刃の強度を向上し耐摩耗性を上げる
    溝長(mm)45六角シャンク径(Φmm)6.5
  • No.38ーD Newリードキリ(ドライコーティング) 大西工業

    No.38ーD Newリードキリ(ドライコーティング)

    大西工業
    1,098税込1,208
    1本
    3日以内出荷
    ヤニの付着を抑え摩擦抵抗を減らす
    溝長(mm)45六角シャンク径(Φmm)6.5
  • No.18-Vxコンパネ用ドリル 大西工業

    No.18-Vxコンパネ用ドリル

    大西工業
    2,198税込2,418
    1セット
    翌日出荷から8日以内出荷
    ふところの大きさで木屑のつまりを軽減。 ひねり形状で木屑をスムーズに流す。 有効長はコンパネ2枚(12mm2枚·15mm2枚)貫通可能な長さ。 ストッパー付きで作業効率とバッテリーの持ちUP!
    用途仮枠作業(コンパネ穴あけ用)全長(mm)83溝長(mm)34チャック径(mm)6.35
  • No.1 木工用ショートビットセット 大西工業

    No.1 木工用ショートビットセット

    大西工業
    1,998税込2,198
    1セット
    翌日出荷から3日以内出荷
    板及びボードの穴あけに最適。 穴あけの際に重要な先ネジを有効に使える設計と、インパクトドライバー装着可能な設計になっています。
    用途木材の穴あけ用有効長(mm)60チャック径(mm)6.35
  • No. 1-Vx 木工用ショートビット 2本組 大西工業

    No. 1-Vx 木工用ショートビット 2本組

    大西工業
    969税込1,066
    1パック(2本)
    翌日出荷から3日以内出荷
    【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。
    用途木材の貫通穴用。シャンク径(Φmm)6.35適合電気ドリル/インパクトドライバー(12V以上)/ドリルドライバー(12V以上)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロック板錐 大西工業

    ロック板錐

    大西工業
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    木材ドアへのノブの取り付け用工具です。
    用途被削材:木材。木材の貫通穴用。溝長(mm)100全長(mm)165適合機種電気ドリル材質炭素鋼(S58C)シャンク径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ドリル