絞り込み
ねじの呼び
  • W1/2(1)
ねじ長さ(mm)
  • 25(1)
長さ(mm)
  • 71.5(1)
ドリル径(Φmm)
  • 16(1)
材質
  • 樹脂すべて(1)
  • ナイロン(1)
埋め込み深さ(mm)
  • 75
  • 30(1)
  • 35(2)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 60(3)
  • 65(2)
外径(Φmm)
  • 16(1)
16
ブランド
  • 旭化学工業(1)
旭化学工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ALC用アンカーとは、ALC板用に特化しためねじアンカーです。ALCというのは、オートクレーブ養生した軽量気泡コンクリートのことで、法定不燃材料にも選ばれており、建築物の外壁や床板などに使用されています。ALCアンカーは、このALC板に器具や金具を取り付けるためのもので、打ち込んだアンカーの中心部がめねじになっているのが特徴です。取り付けは打込式になっていています。その他、アンカーを使用せず直接打ち込んで、先端部が開いて固定するタイプの、ヒットネイルもラインナップ。必要な保持強度次第で使い分けられます。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
W1/2(1)
  • ビッグアンカー 旭化学工業

    ビッグアンカー

    旭化学工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(20本)
    当日出荷
    ALC専用めねじアンカーです。開きが確実で簡単に施工可能な内部コーン打込み式。強い引張力・保持力を誇る四段突起を採用。ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。鉄アンカーと比べ圧倒的に安価で、施工が簡単。
    用途ALCに対する金具・器具の取付に最適。付属品専用打込棒材質ナイロン6全長(mm)71.5直径(Φmm)16下穴径(Φmm)16ボルト径W1/2最大引抜荷重(N[kgf])4.19(427)有効ネジ長さ(mm)25下穴深さ(mm)75以上(但し貫通はさせない事)
ALC用アンカー