カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M12(7)
- M16(1)
- M20(4)
- W1/2(1)
材質
- その他(2)
- ステンレスすべて(5)
- SUS310S(1)
- 樹脂すべて(1)
- ナイロン(1)
- 鉄(5)
長さ(mm)
- 65(1)
- 71.5(1)
- 85(1)
- 86(1)
- 90(2)
- 115(1)
- 170(3)
- 200(2)
埋め込み深さ(mm)
- 75
- 20(25)
- 25(24)
- 30(93)
- 33(16)
- 35(90)
- 38(20)
- 40(121)
- 45(74)
- 50(71)
- 55(24)
- 56(13)
- 60(72)
- 65(23)
- 70(20)
- 80(34)
- 90(28)
- 100(20)
- 103(11)
- 115(15)
- 埋め込み深さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 6(2)
- 10(1)
- 12(2)
- 16(2)
- 17.6(2)
- 27.2(3)
適合材
- コンクリート(6)
- 石材(1)
コンクリート・石材
ドリル径(Φmm)
- 6(3)
- 10.5(1)
- 12(2)
- 12.7(2)
- 16(1)
- 16.5(1)
- 18(2)
- 28(2)
- 30(1)
6・10.5・12・12.7・16・16.5・18・28・30
ねじ長さ(mm)
- 25(1)
- 30(2)
- 39(1)
- 65(4)
- 85(1)
- 100(3)
- 130(2)
25・30・39・65・85・100・130
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ホワイト(1)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 焼付塗装(1)
3価クロメート・3価ホワイト・溶融亜鉛メッキ・焼付塗装
ブランド
- 大阪魂(7)
- サンコーテクノ(4)
- フィッシャージャパン(2)
- 若井産業(1)
- 旭化学工業(1)
- 泰生工業(1)
大阪魂・サンコーテクノ・フィッシャージャパン・若井産業・旭化学工業・泰生工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

ボルトアンカー FBN2
フィッシャージャパン¥9,498~税込¥10,448~1セット(20本)当日出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
ヒジカタボルト(六角ボルト仕様)
泰生工業¥219~税込¥241~1本ほか当日出荷から10日以内出荷ボルトを回すだけの簡単施工。 電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮。 締付後寸切りボルトへ変更可能。 緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUP。 ボルトを回せば取外し可能(撤去時に接地面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要) 撤去後、再使用可能(ゴミの付着の無いように) 環境にやさしいメッキを採用。用途コンクリート用アンカーボルト。材質スチール適合材コンクリート
エスアールタイト(M16/M20
大阪魂¥1,796税込¥1,9761個翌々日出荷エスアールタイトは、セラミックアンカー用に開発されたセメントモルタル系(無機系)定着材です。 取り扱いが容易・カプセル形なので計量、混練、注入作業がなく施工が簡単です。 高品質・・・・・水に浸漬するだけで、水比が適切にコントロールされ、安定した性能が得られます。 無収縮・・・・・硬化後の収縮がなく、安定した耐力が得られます。 不燃性・・・・・セメントモルタルのため、不燃性で耐熱性に優れています。 施工性・・・・・粘度が高いため天井施工が可能。仕様M16:SRM-2565×1/M20:SRM-2565×2材質セメントモルタル下穴径(Φmm)M16:30/M20:38硬化時間(時間)(20℃)12(強度発現時間:0.5)/(10℃)24(強度発現時間:1.5)/(5℃)36(強度発現時間:2)ねじの呼びM16/M20下穴深さ(mm)M16:75/M16:85/M20:105
SUS410 ヘンシンプラグ(サラ
大阪魂¥5,994税込¥6,5931袋(43個)翌々日出荷から9日以内出荷偏芯プラグ 皿頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮頭部形状サラ材質(プラグ)ナイロン
シルバー ヘンシンプラグ(サラ
大阪魂¥5,994税込¥6,5931袋(75個)翌々日出荷から9日以内出荷偏芯プラグ 皿頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮頭部形状サラ材質(プラグ)ナイロン
偏芯プラグ サラ 箱入り
若井産業¥3,298税込¥3,6281箱(75本)4日以内出荷〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート色シルバー材質(ねじ部)鉄材質(プラグ)ナイロン
コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製
フィッシャージャパン¥35,980税込¥39,5781箱(20本)当日出荷ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。用途コンクリート、緻密な石材向けに。各種架台取付けに。設備工事に。手摺り外構工事などに。手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱の取付に。工場や倉庫などの機械や棚の固定に。建築現場やイベントなどでの仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
メタルセーフアンカー ドブ
サンコーテクノ¥16,980~税込¥18,678~1箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質スチール製適合材コンクリート
メタルセーフアンカー ステンレス
サンコーテクノ¥38,980~税込¥42,878~1箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質ステンレス製適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
フェイルセーフアンカー ステンレス
サンコーテクノ¥35,980税込¥39,5781箱4日以内出荷電気通信設備据付標準図集(平成31年4月)に準拠した埋込み長さ材質ステンレス製適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
サンビックアンカー
サンコーテクノ¥35,980税込¥39,5781箱4日以内出荷トルク値で施工管理ができる材質スチール製ねじ径M12下穴径(Φmm)18.0外径D(Φmm)17.6適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー