ALC用アンカーとは、ALC板用に特化しためねじアンカーです。ALCというのは、オートクレーブ養生した軽量気泡コンクリートのことで、法定不燃材料にも選ばれており、建築物の外壁や床板などに使用されています。ALCアンカーは、このALC板に器具や金具を取り付けるためのもので、打ち込んだアンカーの中心部がめねじになっているのが特徴です。取り付けは打込式になっていています。その他、アンカーを使用せず直接打ち込んで、先端部が開いて固定するタイプの、ヒットネイルもラインナップ。必要な保持強度次第で使い分けられます。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。
用途ALCパネルへの配線・配管サドル留め、内装下地材取付け、照明器具取付け、案内板取付けなどに。 材質ステンレス(SUS304系) 頭部径(Φmm)11.5 締付トルク(N・m)2.0~3.0 頭部高さ(mm)3 適合ドライバープラスNO.2(865、890のみNO.3) RoHS指令(10物質対応)対応 呼び径d(mm)6
1パック
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。
用途ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。 トラスコ品番119-4788 材質ステンレス(SUS304系) 全長(mm)45 頭部径(Φmm)10 埋め込み深さ(mm)35 締付トルク(N・m)1.5~2.2 最大引張荷重(kN)0.6 頭部高さ(mm)1.7 適合ドライバープラスNO.2 呼び径d(mm)5
1パック
4,198 税込4,618
4日以内出荷

穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。
用途ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。 トラスコ品番119-4804 材質ステンレス(SUS304系) 全長(mm)75 頭部径(Φmm)10 埋め込み深さ(mm)60 締付トルク(N・m)2.0~3.0 最大引張荷重(kN)1.3 頭部高さ(mm)2.4 適合ドライバープラスNO.2 呼び径d(mm)6
1パック
4,198 税込4,618
4日以内出荷