絞り込み
ねじの呼び
  • M8(1)
  • M10(1)
  • W5/16(1)
  • W3/8(1)
  • W1/2(1)
適合材
  • ALC(2)
  • コンクリート(1)
ねじ長さ(mm)
  • 20(1)
  • 25(1)
ドリル径(Φmm)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 11.5(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
長さ(mm)
  • 40(1)
  • 59(1)
  • 60(2)
  • 71.5(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
材質
  • 樹脂すべて
  • ナイロン
  • ステンレスすべて(24)
  • SUS304(9)
  • SUS430(3)
  • SUSXM7(4)
  • (3)
埋め込み深さ(mm)
  • 75(1)
75
外径(Φmm)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
6・8・12・14・16
ブランド
  • ユニカ(1)
  • フィッシャー(1)
  • 旭化学工業(1)
ユニカ・フィッシャー・旭化学工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ALC用アンカーとは、ALC板用に特化しためねじアンカーです。ALCというのは、オートクレーブ養生した軽量気泡コンクリートのことで、法定不燃材料にも選ばれており、建築物の外壁や床板などに使用されています。ALCアンカーは、このALC板に器具や金具を取り付けるためのもので、打ち込んだアンカーの中心部がめねじになっているのが特徴です。取り付けは打込式になっていています。その他、アンカーを使用せず直接打ち込んで、先端部が開いて固定するタイプの、ヒットネイルもラインナップ。必要な保持強度次第で使い分けられます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M8(1)
M10(1)
W5/16(1)
W3/8(1)
W1/2(1)
ビッグアンカー 旭化学工業ビッグアンカー旭化学工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(20本)
当日出荷
ALC専用めねじアンカーです。開きが確実で簡単に施工可能な内部コーン打込み式。強い引張力・保持力を誇る四段突起を採用。ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。鉄アンカーと比べ圧倒的に安価で、施工が簡単。
用途ALCに対する金具・器具の取付に最適。付属品専用打込棒材質ナイロン6全長(mm)71.5直径(Φmm)16下穴径(Φmm)16ボルト径W1/2最大引抜荷重(N[kgf])4.19(427)有効ネジ長さ(mm)25下穴深さ(mm)75以上(但し貫通はさせない事)
エヌピーALCアンカー NBAタイプ ユニカエヌピーALCアンカー NBAタイプユニカ(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(30本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
強い引抜力、保持力を誇る3段階突起採用、ALC板専用めねじアンカー。優れた耐候性、耐熱性。しかもサビに強い特殊ナイロン製。
用途ALC板に対する金具・器具の取付けのに。ねじ長さ(mm)20仕様施工方法規定下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒でピンを打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。その他打込み式材質特殊ナイロン適合材ALC板
ハンマーフィックス フィッシャーハンマーフィックスフィッシャー
1,698税込1,868
1セット(45本)
当日出荷
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 プラグ頭部はラッパ形状です。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC、コンクリート用適合材ALC、コンクリート
ALC用アンカー