絞り込み
ブランド
  • 丸エム製作所(4)
  • サンコーテクノ(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • 日本パワーファスニング(1)
ねじの呼び
  • M5
  • 3/8(1)
  • M4(12)
  • M6(15)
  • M8(6)
  • M10(3)
  • W5/16(2)
  • W3/8(4)
  • W1/2(1)
  • W30(1)
  • その他(2)
適合材
  • ALC(2)
ねじ長さ(mm)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 55(1)
  • 60(1)
長さ(mm)
  • 35(4)
  • 40(4)
  • 45(1)
  • 50(5)
  • 60(1)
  • 65(5)
35・40・45・50・60・65
材質
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS304(1)
  • SUSXM7(1)
ステンレス
埋め込み深さ(mm)
  • 35(1)
  • 50(1)
35・50
外径(Φmm)
  • 9(1)
  • 11(1)
9・11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ALC用アンカーとは、ALC板用に特化しためねじアンカーです。ALCというのは、オートクレーブ養生した軽量気泡コンクリートのことで、法定不燃材料にも選ばれており、建築物の外壁や床板などに使用されています。ALCアンカーは、このALC板に器具や金具を取り付けるためのもので、打ち込んだアンカーの中心部がめねじになっているのが特徴です。取り付けは打込式になっていています。その他、アンカーを使用せず直接打ち込んで、先端部が開いて固定するタイプの、ヒットネイルもラインナップ。必要な保持強度次第で使い分けられます。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(12)
M5
M6(15)
M8(6)
M10(3)
W5/16(2)
W3/8(4)
W1/2(1)
W30(1)
その他(2)
ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品 サンコーテクノALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品サンコーテクノ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(30本)ほか
当日出荷
ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
ALCタッピング DENSAN(デンサン/ジェフコム)ALCタッピングDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,198税込3,518
1個(45本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
適合材ALC
アリンコ【ALNC】トラス頭 ブリスター(ステンレス) 丸エム製作所アリンコ【ALNC】トラス頭 ブリスター(ステンレス)丸エム製作所
2,260税込2,486
1パック(40本)ほか
翌々日出荷
ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス十字穴番号#2頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアリンコ 日本パワーファスニングステンレスアリンコ日本パワーファスニング
1,998税込2,198
1箱(100本)ほか
当日出荷
優れたねじ込みと高強度ALCアンカーです。
材質ステンレス
アリンコ【ALNC】トラス頭 小箱(ステンレス) 丸エム製作所アリンコ【ALNC】トラス頭 小箱(ステンレス)丸エム製作所
12,920税込14,212
1箱(300本)ほか
翌々日出荷
ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス) 丸エム製作所アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス)丸エム製作所
15,380税込16,918
1箱(600本)ほか
翌々日出荷
ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
アリンコ【ALNC】皿頭 ブリスター(ステンレス) 丸エム製作所アリンコ【ALNC】皿頭 ブリスター(ステンレス)丸エム製作所
2,260税込2,486
1パック(40本)ほか
翌々日出荷
ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス十字穴番号#2頭部RoHS指令(10物質対応)対応
ALC用アンカー