絞り込み
ブランド
  • 丸エム製作所(4)
  • 日本パワーファスニング(3)
  • サンコーテクノ(2)
  • 若井産業(2)
  • 大阪魂(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • 九飛勢螺(1)
ねじの呼び
  • M6
  • 3/8(1)
  • M4(12)
  • M5(7)
  • M8(6)
  • M10(3)
  • W5/16(2)
  • W3/8(4)
  • W1/2(1)
  • W30(1)
  • その他(2)
適合材
  • ALC(4)
ねじ長さ(mm)
  • 37(1)
  • 40(1)
  • 60(1)
  • 75(1)
長さ(mm)
  • 35(3)
  • 40(9)
  • 50(7)
  • 60(2)
  • 65(7)
  • 75(1)
  • 80(6)
  • 135(1)
35・40・50・60・65・75・80・135
材質
  • ステンレスすべて(11)
  • SUS304(2)
  • SUS430(2)
  • SUSXM7(2)
  • (1)
ステンレス・鉄
埋め込み深さ(mm)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 60(1)
30・40・60
外径(Φmm)
  • 10(1)
10
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
  • 3価ユニクロ(1)
  • サテン仕上(2)
3価ホワイト・3価ユニクロ・サテン仕上
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ALC用アンカーとは、ALC板用に特化しためねじアンカーです。ALCというのは、オートクレーブ養生した軽量気泡コンクリートのことで、法定不燃材料にも選ばれており、建築物の外壁や床板などに使用されています。ALCアンカーは、このALC板に器具や金具を取り付けるためのもので、打ち込んだアンカーの中心部がめねじになっているのが特徴です。取り付けは打込式になっていています。その他、アンカーを使用せず直接打ち込んで、先端部が開いて固定するタイプの、ヒットネイルもラインナップ。必要な保持強度次第で使い分けられます。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(12)
M5(7)
M6
M8(6)
M10(3)
W5/16(2)
W3/8(4)
W1/2(1)
W30(1)
その他(2)
ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品 サンコーテクノALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品サンコーテクノ(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1パック(40本)ほか
当日出荷
ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
ドーブチビス 内装胴ぶち止め用 ALC用 若井産業ドーブチビス 内装胴ぶち止め用 ALC用若井産業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(100本)ほか
当日出荷
上下のネジ山でALCを壊さず確実に保持 充電ドライバーで簡単施工
ねじの呼びM6ねじピッチ0.7寸法d(mm)6寸法D(Φmm)9寸法L2(mm)10寸法L3(mm)30形状頭部/サラ表面処理三価ユニクロ適合材ALC
3カ-W ALCアンカー(メネジ 大阪魂3カ-W ALCアンカー(メネジ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ヒットビス ALC用 若井産業ヒットビス ALC用若井産業
6,598税込7,258
1箱(150本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ねじ径M6材質ステンレス(SUS304相当)適合材ALC
アリンコトラ(SUS430/SG)(小箱) 日本パワーファスニングアリンコトラ(SUS430/SG)(小箱)日本パワーファスニング
8,898税込9,788
1箱(150個)ほか
当日出荷
材質SUS430表面処理SG SUS
ALCタッピング DENSAN(デンサン/ジェフコム)ALCタッピングDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,198税込3,518
1パック(21個)
3日以内出荷から4日以内出荷
適合材ALC
アリンコ【ALNC】トラス頭 ブリスター(ステンレス) 丸エム製作所アリンコ【ALNC】トラス頭 ブリスター(ステンレス)丸エム製作所
2,480税込2,728
1パック(50本)ほか
翌々日出荷
ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス十字穴番号#2頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
アリンコ皿(SUS430/SG)(小箱) 日本パワーファスニングアリンコ皿(SUS430/SG)(小箱)日本パワーファスニング(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(200個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS430表面処理SG SUS
ステンレスアリンコ 日本パワーファスニングステンレスアリンコ日本パワーファスニング
8,498税込9,348
1箱(400本)
当日出荷
優れたねじ込みと高強度ALCアンカーです。
材質ステンレス
連結くん(鉄/3価ホワイト)(小箱) 九飛勢螺連結くん(鉄/3価ホワイト)(小箱)九飛勢螺(1件のレビュー)
24,980税込27,478特価
1箱(30個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理3価ホワイト
アリンコ【ALNC】トラス頭 小箱(ステンレス) 丸エム製作所アリンコ【ALNC】トラス頭 小箱(ステンレス)丸エム製作所
14,940税込16,434
1箱(200本)ほか
翌々日出荷
ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス) 丸エム製作所アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス)丸エム製作所
14,740税込16,214
1箱(200本)ほか
翌々日出荷
ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
アリンコ【ALNC】皿頭 ブリスター(ステンレス) 丸エム製作所アリンコ【ALNC】皿頭 ブリスター(ステンレス)丸エム製作所
2,480税込2,728
1パック(40本)ほか
翌々日出荷
ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス十字穴番号#2頭部RoHS指令(10物質対応)対応
ALCドライブ FALDタイプ ステンレス製 サンコーテクノALCドライブ FALDタイプ ステンレス製サンコーテクノ
3,598税込3,958
1箱(50本)
5日以内出荷
アリンコ・トラ(SUSXM-7)(小箱) 大阪魂アリンコ・トラ(SUSXM-7)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(40個)ほか
翌々日出荷
材質SUSXM-7
ALC用アンカー